64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5 ねじPF1/4 仕様金具付 材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5 ねじの呼びG1/4
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
用途農業噴霧用 ヤマブキ 仕様ISO金具付 材質軟質ポリ塩化ビニル 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)14.6 破壊圧力(MPa)16 金具両端オスメス金具付(PF1/4) 材料塩化ビニール 使用流体農薬、薬品 許容圧力(MPa)3.5
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ホース・握りの交換用として
用途交換・補修用として ホース長さ(m)1
1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100 適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A 取付ねじG1/4(8.5)
1本
1,898 税込2,088
欠品中

1.0MPaの高耐圧タイプで、使い易さを追及したホースです。 接続金具付で、軽量・柔軟・透明性に優れています。
ねじ径PF1/4 最高使用圧力(MPa)1
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性タイプ
用途花木、園芸、果樹、水田などの農薬散布をはじめハウス内での 防除作業、それにかんがい用、コンプレッサー用や畜舎、道路、 機械、車両などの高圧洗浄用としても御使用いただけます。 材質(金具)真鍮(ソケットはアルミ) 材質(ホース)主材質/PVC、補強糸/ビニロン 金具両端オスメス金具付(PF1/4) 仕様両側ISO金具付 内径(Φmm)8.6 最高使用圧力(MPa)4.0 外径(Φmm)13.3 呼称(mm)8.5 最小破裂圧力(MPa)10.0 概略質量(g/m)130 耐圧試験圧力(MPa)7.0
1巻
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティー3半自動4L用ホース
種類噴霧器ホース ホース長さ(m)1 幅(mm)8 高さ(mm)1000 奥行(mm)8 質量(g)160
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)3.5 関連資料(10.1MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セフティー3ホース 1.5M
用途オートスプレー用 長さ(m)1.5 幅(mm)8 高さ(mm)1500 質量(g)200 奥行(mm)8
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷


動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
奥行(mm)330
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m)
用途交換・補修用として 適合機種GT-HDシリーズ 関連資料(34.52MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷


1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類噴霧器ホース 適合機種3237PQ 品名サクションホース トラスコ品番828-0702 質量(g)200
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。 透明 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付 タイプ軽量
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作物や障害物に当たらない位置で土に深く差し込んで使用します。
用途動力噴霧器ホース、水道ホースの引き回しに。 全長(mm)480 質量(g)440
1個
1,988 税込2,187
5日以内出荷

噴霧器の交換用部品です。電池式・電気式噴霧器のタンクホース組です。
用途噴霧器用交換部品。 適合機種SSD-1/SSD-3/SSD-5/SSD-5J/SSD-3H/SSD-5H用、SSA-5/SSA-10用 材質樹脂
1個
799 税込879
4日以内出荷

噴霧器の交換用部品です。電気式噴霧器の10mホース完成(ホースジョイント付)です。
用途噴霧器用交換部品。 仕様組立品 適合機種SSA-5/SSA-10用 材質樹脂・鉄
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

噴霧器の交換用部品です。電気式噴霧器のホースジョイントです。
用途噴霧器用交換部品。 適合機種SSA-5/SSA-10用 材質樹脂
1個
399 税込439
11日以内出荷

現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

噴霧器 No.8261、8760、8766用ホース部セットです。
長さ(m)1.5 適合本体No.8261、No.8760、No.8766 アズワン品番64-6731-94
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

噴霧器 No.8241、8740、8744用ホース部セットです。
長さ(m)1.5 適合本体No.8241、No.8740、No.8744 アズワン品番64-6731-93
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

種類噴霧器ホース 適合機種3275RJ 品名MESTO 蓄圧式噴霧器用サクションホース トラスコ品番828-0700 質量(g)300
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

種類噴霧器ホース 適合機種3275RT、3270TT 品名MESTO 蓄圧式噴霧器用サクションホース トラスコ品番828-0701 質量(g)300
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

動力噴霧器等を使用しないハンディタイプのシロアリ駆除剤。 薬剤の準備やホースのセッテイングといった面倒な手間と時間は、もう必要ありません 現場での大掛かりな養生も不要です。 被害箇所を見つけたら、シロアリフォームを注入するだけの画期的な簡単さです。 「フィプロニル」に接触したシロアリが、蟻道を徘徊したり、他のシロアリと接触する事で、次々とシロアリの巣、又はコロニー全体へ有効成分が伝播されていきます。 「フィプロニル」は、非忌避性のシロアリ防除剤として国内外で幅広く使用されています。 2種類のノズルが付いているので、作業がやり難い狭い場所でも、ラクラク処理できます。 カンザイシロアリの被害は家屋全体に広がるため、防除作業も大変ですが、シロアリフォームなら、コンパクトなので狭い屋根裏などにもラクラク携帯でき、駆除作業がはかどります。
用途シロアリの駆除 利用場所屋内・屋外 成分フィプロニル(フェニルピラゾール系) 使用場所小屋組みや壁内部の被害木材及び空間、木製フェンスや木製デッキなどのエクステリアでのシロアリ被害箇所、廃材などのシロアリ被害箇所 使用方法使用直前に本剤の缶をよく振り、蟻道や被害箇所に約30cm間隔で穿孔注入します。 穿孔箇所にノズルを差込み1箇所当たり2~3秒の処理で、被害箇所・蟻道全てに処理します。 蟻道は、その大きさによっては処理が出来ない場合もありますので、状況を確認して下さい。 外観白色の泡沫 香り無臭 仕様【噴出量】1秒間に1.5~2mL、約30倍に膨張 適合害虫シロアリ
1本(500mL)
7,990 税込8,789
4日以内出荷

1.101-700.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp (1.101-700.0) ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー初、バッテリー式でコードレスタイプのカーペットリンスクリーナー(リンサークリーナー)です。 布製ソファ、椅子、カーペットなど、電源が不要ですので必要に応じていつでも綺麗に作業できます。ホテル、ビルメンテナンス業、介護施設、車両清掃、レストランなど各施設に1台、とっさのスポット清掃にも活躍。洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧し、繊維に染み渡り、汚れを落とし、汚水を強力に回収します。 新ハンドノズルはコンパクトとなり(従来比長さ方向40%短縮)より使い易くなりました。 エルゴノミック設計のハンドルで片手で持ち運べます。持ち運び易い重心設計です。 コードレスによる機動性 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 ケルヒャーバッテリーパワープラス36Vシリーズとの互換性 効率的な長期サービス期間。 丈夫なダイヤフラムポンプ 手でも足でも押せる大きな2つのボタン 狭い場所でも作業できます(車両など) 人間工学に基づく設計 持ち心地の良いハンドル 取り外し可能コンテナ:清水つぎ足しは素早く簡単にできます。汚水廃棄は素早く簡単にできます。クイックユーザーガイドが汚水タンクに印刷されていて便利。 人間工学に基づいたキャリーハンドル:片手で持ち運べて便利です。持ち運びやすい重心設計。スプレーサクションホースは本体に巻き付け固定できるので持ち運び易いです。 ノズル収納ホルダー(本体):アクセサリーは全て本体に収納、格納できるのでコンパクトに保管できます。RM 760 タブレットを保管できて便利です。輸送中も安全に保管できます。 軽量:片手で持ち運べるので、段差の移動、棚への出し入れも可能です。長期間のご使用でも疲れない設計。 静かな動作音:夜の騒音が気になるエリアの清掃にも適していますユーザーの使い勝手に配慮しています。エントリーマシンとしては非常に静かな設計 スプレーサクションホース(噴霧・吸引用):洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧します。洗浄水が汚れを落とします。クイック乾燥。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途布製ソファー、椅子などの繊維の奥の汚れをとる清掃に。 カーペットのシミをとる清掃に。 布製品の洗浄に(車のシートなど含む)。 車のシート清掃に。 比較的小さなカーペット清掃に。 仕様ポンプ出力:4W、パイプ径:ID32、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電)35分(7.5Ah)/27分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター):58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz 付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:2.5m、ホース固定ロック、モーター保護フィルター、清水フィルター、フロアノズル、ノズル収納ホルダー(本体)、洗浄剤タブレット用コンパートメント、コンテナ、洗浄剤:RM 760 TAB カーペット用タブレット洗浄剤、2 質量(kg)7.6 電源(V)36 シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×332×460 集塵容量(L)清水タンク/汚水タンク:9L/7L 騒音値(dB)70 吐出圧力(MPa)0.16~0.22 バッテリー36V バッテリープラットフォーム モーター出力(W)550 真空度(kPa)15 最高給水温度(℃)50 噴霧量(L/min)0.5 使用可能面積12~18m2/h 定格入力(W)575 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp(0.35MB) 吸引風量(L/s)57
1台
139,800 税込153,780
欠品中

ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。 工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。 ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。 世界最高品質の濡れない霧を発生させます。 乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。
用途加湿・調湿・静電気防止 タンク容量(L)18 材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304) 質量(kg)12.4 加湿能力(L/H)7.2 粒子径(μm)7.5(平均) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400 ノズル数3
1台
389,000 税込427,900
7日以内出荷

ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。 工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。 ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。 世界最高品質の濡れない霧を発生させます。 乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。
用途加湿・調湿・静電気防止 タンク容量(L)18 材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304) 質量(kg)12.4 加湿能力(L/H)2.4 粒子径(μm)7.5(平均) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400 ノズル数1
1台
339,000 税込372,900
7日以内出荷

ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。 工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。 ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。 世界最高品質の濡れない霧を発生させます。 乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。
用途加湿・調湿・静電気防止 タンク容量(L)18 材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304) 質量(kg)12.4 加湿能力(L/H)7.2 粒子径(μm)7.5(平均) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400 ノズル数4
1台
439,000 税込482,900
7日以内出荷

ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。 工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。 ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。 世界最高品質の濡れない霧を発生させます。 乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。
用途加湿・調湿・静電気防止 タンク容量(L)18 材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304) 質量(kg)12.4 加湿能力(L/H)4.8 粒子径(μm)7.5(平均) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400 ノズル数2
1台
349,000 税込383,900
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ニツプル 1/4
部品名称ニツプル 1/4 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(0.89MB) 図解NoSSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.25、SSA-α500 動噴配管、ホースリール部品_No.47、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.25、VSA120-11 動力噴霧器(1)部品_No.21、SSA-G650 薬液配管-1部品_No.20、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.25、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.25
1個
379 税込417
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヨスイホース
規格8X12X210 関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.52MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.52MB) 展開図7(1.29MB) 図解NoMK012M バッテリー噴霧機部品_No.40、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.44、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.40、GS10M バッテリー噴霧器部品 ヨスイホース_No.49、GS051B 本体部品 ヨスイホース_No.52、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.46、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.46、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.46、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.40、GS10B バッテリー噴霧機部品 ヨスイホース_No.49
1個
135 税込149
7日以内出荷

規格R3/8XG3/8 部品名称ボールコツクカンビ45°,R3/8XG3/8 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.49MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.66MB) 図解NoL4-530DW 分水器部品_No.12、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.5、SSA-F500 分水器部品_No.5、SSA-α510XM-2A 噴頭,分水器部品_No.7、SSA-α500 動噴配管、ホースリール部品_No.3、SSA-F501 分水器部品_No.5、SSA-L600 薬液配管部品_No.31、SSA-G650 薬液配管-1部品_No.33、SSA-C610 分水器部品_No.5、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.3、SSA-α500 調圧弁部品_No.5、SSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.3、SSA-G530 分水器・薬液配管部品_No.3、SSA-α510DX M-A 調圧弁部品_No.5、SSA-α510DX 調圧弁部品_No.5、SSA-G540 分水器部品_No.5、SSA-G530 薬液配管部品_No.68、SSA-α510 調圧弁部品_No.5、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.3、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.3、VSA120-11 薬液配管部品_No.42、L4-520DW 分水器部品_No.17、GX-1500J 分水器部品_No.4
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒツパリコイルバネ
規格4.0-72L 部品名称ヒツパリコイルバネ 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.67MB) 図解NoSSA-R1000C 動力噴霧機(3)部品_No.9、SSA-R1000C 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.14、SSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.14、SPA-500 動噴テンション部品_No.13、SSA-R1000 動力噴霧器(3)部品_No.9、SSA-V1000C 動力噴霧機(3)部品_No.9、SSA-R1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.14、SPA-500 ペダル部品_No.11、SSA-F505 動力噴霧器(2)部品_No.22、SSA-V1000 動力噴霧機(3)部品_No.9、SSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.14、SSA-G540 テンション(動噴側)部品_No.12、SPA-500 カウンタシャフト部品_No.30
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプル
備考PT3/4XPF3/4(テーパ) 規格R3/4XG3/4(テーパ) 部品名称ケイチガイニツプル 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(1.21MB) 図解NoSSA-L1000 薬液配管(2)部品_No.39、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.20、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.20、VSA120-11 動力噴霧器(1)部品_No.11、SSA-L600 薬液配管(2)部品_No.4、SSA-G650 薬液配管-1部品_No.7、VSM110-15 薬液配管部品_No.56、SSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.20、VSM110-15 動力噴霧機(1)部品_No.11、SSA-α510-110 薬液配管部品_No.74、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.20、VSA120-11 薬液配管部品_No.70
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷