「噴霧器・手動」の検索結果

408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄圧式噴霧器 POLITA7 MATABi蓄圧式噴霧器 POLITA7MATABi
6,698税込7,368
1台
翌日出荷
霧状からジェット状に調整可能です。半透明のタンクで液体の残量を確認できます。グラスファイバー製のランスは耐久性が高く握りやすいグリップを備えています。肩掛けストラップ付で持ち運びに便利です。安全バルブ付きなので過度な過圧の心配がありません。ホースはタンク下部に接続されており溶剤を最後まで吸い上げます。
トラスコ品番557-1932材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)幅(mm)185高さ(mm)465奥行(mm)180容量(L)5ホース長さ(m)1.15ノズル長(mm)430ノズル一頭口
部品 ピストル本体セット(#500用) フルプラ部品 ピストル本体セット(#500用)フルプラ
849税込934
1個
翌日出荷
全て国内生産で高い品質を保持しています。
トラスコ品番811-5325適合機種#500品名ピストル本体セット レッド
【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット アイリスオーヤマ【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セットアイリスオーヤマ
5,498税込6,048
1セット
4日以内出荷
届いてすぐ撒ける!噴霧器+除草剤のセットです。【噴霧器】乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。【除草剤】水でうすめて使用する速効除草剤です。雑草の種類によって、自分で希釈濃度を調整して使用可能です。アミノ酸系のグリホサートと速効性のあるMCPAをダブル配合した非農耕地用除草剤です。葉から入って3~7日で枯れ始めます。枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。しつこいスギナにも効果があります。ラベルの目盛りを使って希釈が簡単にできます。
用途雑草の除草に。仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)成分グリホサート 34.0%、MCPA 6.5%、水・界面活性剤等 59.5%サンドイエロー質量(g)(除草剤)627、(噴霧器)1136電源(V)DC9(単1乾電池6本)タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(噴霧器)242×180×310希釈倍率最大:一般雑草_希釈倍率100倍 ※25倍以下で希釈して散布しないでください。使用希釈倍率枯れづらい雑草:40倍散布面積(m2)500(100倍希釈液)対象雑草:一般雑草(1年生~多年生)、スギナ使用場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地
蓄圧式ポータブルシャワー マリンテック蓄圧式ポータブルシャワーマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
持ち運びしやすい軽量タイプの多機能ポータブルシャワーキャンプや海水浴などのアウトドアシーンにもおすすめ洗車・ペットの入浴・農薬散布・消毒・殺虫など多用途に・本体は丈夫で薬品にも強い特性を持つ高耐久性樹脂製・軽量で持ち運びしやすいデザイン・使い方簡単・ポンプを数回押して圧縮し、レバーのボタンを押すだけで噴射するので誰でもすぐに使用可・電源を必要としないので、いつでもどこでも使える!・安全圧力弁装置付き・用途に応じて選べる10種類の散水パターンシャワーヘッド付き・ワンタッチホースコネクター付き・5種類の予備パッキング付き・肩掛けベルト付き・大容量10L・3mレザーホース付き・安定した水流と適度な圧力の高効率ポンプシステム・屋外用のシャワーとしても最適・5リットルタイプも選択可(準備中)・1年保証
質量(kg)1材質(本体)PP・HDPE寸法(幅W×高さH)(mm)180×365タンク容量(L)10ホース長さ(m)3/レザーホース保証期間1年
伸縮ノズル2段1頭口 麻場伸縮ノズル2段1頭口麻場
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
作業に合わせて伸縮できるノズルです。先端部を回すと遠近調節が可能です。人力噴霧機や乾電池・バッテリ式噴霧器で使用できるため、家庭菜園や園芸等の防除に最適です。
荷姿ヘッダー付取付ねじG1/4サイズ(mm)縮:610、伸:1050
伸縮ノズル2段2頭口 麻場伸縮ノズル2段2頭口麻場
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
作業に合わせて伸縮できるノズルです。先端部を回すと遠近調節が可能です。人力噴霧機や乾電池・バッテリ式噴霧器で使用できるため、家庭菜園や園芸等の防除に最適です。
荷姿ヘッダー付取付ねじG1/4サイズ(mm)縮:580、伸:1100
蓄圧式噴霧器 4L welzo蓄圧式噴霧器 4Lwelzo
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
・ガーデニング・お庭の噴霧作業に便利・手軽に簡単操作・使用後のお手入れも簡単・軽くコンパクト・肩掛けベルト付きなので散布中の楽々・過剰な圧力を外部へ自動的に放出する安全弁付き・液体の容量が一目
用途・本体:ポリプロピレン・耐圧ホース:軟質ビニール樹脂・ノズルパイプ:グラスファイバー質量(g)1100規格WS-10401
スーパーX ロングノズル マルハチ産業スーパーX ロングノズルマルハチ産業
1,598税込1,758
1個(1500mL)
8日以内出荷
ロングノズル付属
用途容量1.5Lの蓄圧式スプレーです。レバーロック機能付きで連続噴霧可能です。マルハチ産業従来品と比べ水を吸う部分が大きくなり、ポンプを押す回数が少なくなりました。ロングノズルが付属します。材質本体・タンク:PP ロングノズル:アルミニウム寸法(mm)W390×D135×H300質量(g)462
蓄圧式スプレー スーパー ロングロータリーノズル マルハチ産業蓄圧式スプレー スーパー ロングロータリーノズルマルハチ産業
1,090税込1,199
1個(1L)
5日以内出荷
楽に連続噴霧できます
用途ポンピングで圧力をかけ、レバーをロックすればレバーを押さなくても楽に連続噴霧できます奥まった所でも噴霧しやすいようにロングロータリーノズルが付属しています。強化プラスチックを使用しておりますので耐久性に優れています。半透明ボトルと目盛付きで残量が一目瞭然です。材質本体:PP タンク:PEロングロータリーノズル:PP、グラスファイバー寸法(mm)W410×D110×H280質量(g)347
殺虫・消毒スプレー マルハチ産業殺虫・消毒スプレーマルハチ産業
1,698税込1,868
1個(3L)
11日以内出荷
軽くてコンパクト!
用途ノズルパイプは軽くて丈夫なグラスファイバーを使用、軽くてコンパクト!散布中の移動や収納もラクラク庭木や植物の病・害虫の消毒剤や除草剤などに最適です。田畑の・液体の肥料や薬剤の散布などにも最適です。殺虫・殺菌・除草を目的とした薬剤散布に。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に薄めたもの)にも使えます。マシン油剤(園芸用)・石灰硫黄合剤にも使えます除草剤と殺虫剤の併用はしないでください。材質本体・ノズル:PP タンク:PE ホース:ポリ塩化ビニルノズルパイプ:グラスファイバー寸法(mm)W160×D160×H360質量(g)790
レバーコック 麻場レバーコック麻場
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
レバーが握りやすい形状で、手首などへの負担が軽減します。レバーを握った位置でロックできるため、握らずに連続噴霧が可能です。
用途薬剤の散布にトラスコ品番680-6084適合機種乾電池・バッテリ動噴、背負動噴圧力(MPa)~3.5
パクパク(ロング) PK89L サンエーパクパク(ロング) PK89Lサンエー
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
除草剤「タッチダウンiQ」専用塗布処理機。作物などの隙間から生える雑草をピンポイントで除草できます。少量の除草剤を泡状にして雑草に塗布すれば吸収移行し、塗布した雑草のみ根まで枯れます。
質量(g)290寸法(cm)5×88×6
正殿誘導式ガンスプレー SHS e-Spray リンレイ正殿誘導式ガンスプレー SHS e-Sprayリンレイ
85,000税込93,500
1台
3日以内出荷
スプレーヤーに静電誘導機能をプラスし、微細な噴霧液を対象物の表面を覆うように効果的に行き渡らせます。ハイジェニック除菌消臭剤の使用がベストマッチです。最大約1.5mまで薬液が到達し、ショルダーベルト付で機動性よく広範囲に噴霧が可能です。周囲へのアピール効果もあり、安心と安全をもたらします。※対象物の素材、電位差により、すべての対象物に静電誘導効果を発揮するものではありませんSHS e-Spray は、ボタンひとつで静電誘導による噴霧作業が手軽にできるスプレーヤーです。ドアノブ、手摺り、遊戯機器、フィットネス機器など、手拭きで届きにくい場所にも均一に噴霧でき、作業効率を高めます。オプションの 2Lバックパックタンクでより広範囲の作業ができます。
付属品バッテリー、充電器、ショルダーベルト、ポータブルケース、タンク蓋、ノズルレンチ適合噴霧量:75(毎分)(cc)質量(kg)バッテリー:0.4寸法ノズル径:0.3mm / 噴霧液滴径:50μmタンク容量(L)1方式噴霧:静電誘導式スプレー本体質量(kg)1.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×90×280時間噴霧:約13分(1タンク)バッテリーリチウムイオンバッテリー 18V / 2Ah素材本体:抗菌樹脂製運転音<70dB(A)稼働時間(時間)連続:4総質量(kg)2.7(タンク満水時)
スジマキパイプ ヤマト農磁スジマキパイプヤマト農磁
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
グリーンサンパーV型用のスジマキ用先端ノズルです。
適合機種グリーンサンパーV型
キングパイプ ヤマト農磁キングパイプヤマト農磁
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
グリーンサンパータイプC用の先端ノズルです。
適合機種グリーンサンパータイプC
キングパイプ 1ケース20個入 ヤマト農磁キングパイプ 1ケース20個入ヤマト農磁
51,980税込57,178
1ケース(20個)
6日以内出荷
グリーンサンパータイプC用の先端ノズルです。
適合機種グリーンサンパータイプC
スジマキパイプ 1ケース20個入 ヤマト農磁スジマキパイプ 1ケース20個入ヤマト農磁
17,980税込19,778
1ケース(20個)
6日以内出荷
グリーンサンパーV型用のスジマキ用先端ノズルです。
適合機種グリーンサンパーV型
蓄圧式噴霧器 INOX IK蓄圧式噴霧器 INOXIK
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
ステンレス製タンクと耐油性シール、ステンレス製ランスを備えた堅牢性の高いプロ向け噴霧器です。油類や石油系溶剤、炭化水素系溶剤、中性(非塩素系)洗剤に適しています。人間工学に基づいたデザインでハードな使用環境に対応します。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ステンレス製のランスは本体内蔵ホルダーに収納できます。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。
用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1トラスコ品番677-9941材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ランス:ステンレス、タンク:ステンレス、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)280高さ(mm)500奥行(mm)260容量(L)6最高圧力(MPa)0.6ホース長さ(m)1.8吐出量(L/min)0.7ノズル長(mm)560ノズル一頭口
蓄圧式噴霧器 MULTI PRO IK蓄圧式噴霧器 MULTI PROIK
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
耐酸性に特に優れており、溶剤や消毒液に対してもマルチに耐性があるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。
用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)225奥行(mm)225最高圧力(MPa)0.3ホース長さ(m)1.5吐出量(L/min)0.7ノズル長(mm)420ノズル一頭口
蓄圧式スプレー PRESSOL蓄圧式スプレーPRESSOL
7,998税込8,798
1本
90日以内出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。調整式ノズル(コーン形状・充円形状)。
用途園芸用適合除草剤・殺虫剤材質バルブロッド:ステンレス鋼型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.42半透明白、GARDEN用 (ポンプ部・容器部) 黄種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)ポリプロピレン噴射距離(m)コーン形状・0.8/充円形状・4.6耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)プラスチック材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)コーン形状・192/充円形状・480
蓄圧式スプレー PRESSOL蓄圧式スプレーPRESSOL
9,298税込10,228
1本
翌日出荷から90日以内出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。調整式ノズル(コーン形状・充円形状)。
用途工業用適合溶剤 (アセトン不使用)・ブレーキクリーナー (アセトン不使用)材質バルブロッド:真鍮型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.42半透明白、SOLVENT用 (ポンプ部・容器部) 黒種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)PA噴射距離(m)コーン形状・0.8/充円形状・4.6耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)PA材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)コーン形状・192/充円形状・480不適合アセトン
蓄圧式スプレー PRESSOL蓄圧式スプレーPRESSOL
8,798税込9,678
1本
90日以内出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途工業用適合低粘度度鉱油材質バルブロッド:真鍮型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.42半透明白、CLASSIC用 (ポンプ部・容器部) グレー容量(mL)1200種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)PA6噴射距離(m)0.8耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)PA材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)450
蓄圧式スプレー PRESSOL蓄圧式スプレーPRESSOL
8,998税込9,898
1本
90日以内出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途酸性用適合希釈酸 (PH値 1-7)・クリーナー・中性洗剤材質バルブロッド:ステンレス鋼型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.42半透明白、ACID用 (ポンプ部・容器部) 赤種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)ポリプロピレン噴射距離(m)1.7耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)プラスチック材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)450
蓄圧式スプレー PRESSOL蓄圧式スプレーPRESSOL
8,998税込9,898
1本
90日以内出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途アルカリ用材質バルブロッド:ステンレス鋼型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.456半透明白、ALKALI用 (ポンプ部・容器部) 青種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)ポリプロピレン噴射距離(m)0.8耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)プラスチック材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)450
マイクロンスプレー バナナ イエロー マルハチ産業マイクロンスプレー バナナ イエローマルハチ産業
798税込878
1個
11日以内出荷
バナナが細かい霧を吹く!バナナの形のユニークなマイクロンスプレー。一回の噴射で約0.8mlの噴霧量。非常にきめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用しています。
材質本体:ポリプロピレン/ 容器:PET型式手持ち式イエロー質量(g)約94種類手動式容量(L)0.2寸法(幅W×高さH)(mm)75×205
マイクロンスプレー バナナ ホワイト マルハチ産業マイクロンスプレー バナナ ホワイトマルハチ産業
798税込878
1個
8日以内出荷
バナナが細かい霧を吹く!バナナの形のユニークなマイクロンスプレー。一回の噴射で約0.8mlの噴霧量。非常にきめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用しています。
材質本体:ポリプロピレン/ 容器:PET型式手持ち式ホワイト質量(g)約94種類手動式容量(L)0.2寸法(幅W×高さH)(mm)75×205
マイクロンスプレー ブラック マルハチ産業マイクロンスプレー ブラックマルハチ産業
629税込692
1個(200mL)
5日以内出荷
きめ細かいミストが連続噴霧できる!きめ細かいミストが連続噴霧できる!一回の噴射で約1.6mlの噴霧量非常にきめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用していますワンストロークで細かな霧を連続噴射レバー操作一回で約3秒間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水・理美容。材質ポリエチレン型式手持ち式ブラック容量(mL)200種類手動式
人力噴霧機 初田工業人力噴霧機初田工業
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
半自動人力噴霧器です。大型チャンバーでたっぷりの水量を確保、ピストンタイプのポンプでパワフルな作業が可能です。
用途除草剤等の散布型式背負式常用圧力(MPa)0.3~0.7材質(タンク)P-P加圧方式ピストン式噴口(付属)中1頭口、除草カバー1.0
人力噴霧機 初田工業人力噴霧機初田工業
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
肩掛けタイプの人力噴霧器。ステンレス素材で耐久性があります。
用途除草剤等の散布型式肩掛式材質(タンク)ステンレス加圧方式グランド式
蓄圧式 ホームスプレー 6RS HPS-3060 麻場蓄圧式 ホームスプレー 6RS HPS-3060麻場
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
やわらかい霧と直射の調節が可能です。
寸法(mm)H450質量(kg)2.3径(Φmm)190最高圧力(MPa)0.4
蓄圧式 ホームスプレー 4RS HPS-3040 麻場蓄圧式 ホームスプレー 4RS HPS-3040麻場
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
やわらかい霧と直射の調節が可能です。
寸法(mm)H450質量(kg)2径(Φmm)190最高圧力(MPa)0.4
蓄圧式スプレー 1L アークランズ蓄圧式スプレー 1Lアークランズ
818税込900
1個
翌々日出荷
農薬や肥料の散布だけでなく、除草剤の散布や清掃、消毒作業にも使用可能/蓄圧式で農薬や肥料が植物全体に均等に行き渡りやすい/簡易目盛付き
用途農薬の散布や植物の水やり作業に材質【本体】ポリプロピレン(一部スチール)【タンク】ポリエチレングリーン/ホワイト容量(L)1目盛(幅)250cc
蓄圧式スプレー 2L アークランズ蓄圧式スプレー 2Lアークランズ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
農薬や肥料の散布だけでなく、除草剤の散布や清掃、消毒作業にも使用可能/蓄圧式で農薬や肥料が植物全体に均等に行き渡りやすい/簡易目盛付き
用途農薬の散布や植物の水やり作業に材質【本体】ポリプロピレン(一部スチール)【タンク】ポリエチレングリーン/ホワイト容量(L)2目盛(幅)0.25LT
ダブルアクションスプレーボトル 0.5L GLORIAダブルアクションスプレーボトル 0.5LGLORIA
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
有機溶剤含有薬剤(低濃度)。 主な使用用途:食品工場、防除、洗車、トイレ等のサニタリー関係、ガラス清掃、消毒など。
仕様●最大使用容量(L):0.5●幅×奥行×高さ(mm):115×95×270●噴射ノズル:可変円錐ノズル●シール材質:バイトン●耐油性:○●耐酸/耐アルカリ性:△●耐溶剤性:○●使用液体ph値:ph4~11アズワン品番67-4506-90
ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器 フルプラダイヤスプレープレッシャー式噴霧器フルプラ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
キレの良い細かい霧で、ホルモン剤散布に最適です。紫外線防止剤入のタンクになります。
用途家庭園芸など。野菜・果実・草花などへのホルモン剤散布トラスコ品番126-0155材質タンク:ポリエチレン、ノズルパイプ:ガラス繊維強化ポリプロピレン、ノズル:真鍮、ホース:ポリ塩化ビニル幅(mm)140高さ(mm)350奥行(mm)145容量(L)1最高圧力(MPa)0.4ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)500ノズル一頭口RoHS指令(10物質対応)対応
霧吹きスプレー 1L 噴霧タイプ切替 11112-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 1L 噴霧タイプ切替 11112-20GARDENA(ガルデナ)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
360°機能で斜めにしても使える!容量1Lの霧吹きスプレーボトルボディに給水口付きボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル質量(g)220タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能容量(L)1温度(℃)液体:最高35まで機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×14×27.5
霧吹きスプレー 1.25L 噴霧タイプ切替 大容量 11120-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 1.25L 噴霧タイプ切替 大容量 11120-20GARDENA(ガルデナ)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
360°機能で斜めにしても使える!大容量1.25Lの霧吹きスプレー
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル質量(g)680タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能容量(L)1.25温度(℃)液体:最高35まで機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×14.5×29
霧吹きスプレー 1L EasyPump 電池式 11114-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 1L EasyPump 電池式 11114-20GARDENA(ガルデナ)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
単三アルカリ乾電池2本を入れて使用!真鍮製ノズルの1L霧吹きスプレーボトルボディに給水口付きボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル使用方法電池式スプレー:単3形アルカリ乾電池2本(非同梱)を入れて使用質量(g)200タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能容量(L)1温度(℃)液体:最高35まで機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×13×28
霧吹きスプレー 450mL ノズル2種付属 11102-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 450mL ノズル2種付属 11102-20GARDENA(ガルデナ)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ドリップとシャワーの2種類ノズル付き!容量0.45Lの霧吹きスプレードリップとシャワーの2種類のノズル付き使わない時はノズルをボトル本体に収納可能本体を握ると散水出来るボトルは半透明で水の残量を確認しやすい
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル容量(mL)450質量(g)947寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×27.2×29
マイクロンスプレー ラビット ダリヤマイクロンスプレー ラビットダリヤ
839税込923
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ワンストロークで細かな切を連続噴射一回の噴射で約1.2mlの噴霧量。きめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用しています。重曹、セスキ炭酸ソーダも使えます。
用途室内の抗菌・洗浄・除湿・消臭・芳香(アルコール次亜水消臭剤)などに最適。材質本体:PP/容器:PET容量(mL)200種類手動式
噴霧器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら