カテゴリ

  • 農業機械(16)
    • 手動式噴霧器(11)
    • 動力式噴霧器(5)
絞り込み
ブランド
  • フルプラ(5)
  • ダリヤ(2)
  • 工進(4)
  • MESTO(2)
  • エスコ(1)
  • IK(1)
  • 麻場(1)
タンク容量(L)
  • 0.5(2)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 20(2)
種類
  • エンジン式(3)
  • 蓄圧式(8)
  • 電池式(1)
タイプ
  • タイプ肩かけ式(6)
  • タイプ背負式(2)
ノズル長(mm)
  • 380(1)
  • 390(1)
  • 420(2)
  • 450(3)
  • 600(3)
  • 750(1)
  • 960(1)
  • 1000(1)
  • 1100(2)
  • 1500(1)
ホース長さ(m)
  • 1.5
  • 1(11)
  • 1.1(3)
  • 1.2(10)
  • 1.25(6)
  • 1.3(15)
  • 1.35(2)
  • 1.6(3)
  • 1.7(5)
  • 1.8(7)
  • 2(12)
  • 2.5(4)
  • 3(5)
  • 5(6)
  • 10(10)
  • 20(8)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 50(5)
  • 100(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「噴霧器」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄圧式噴霧器 MULTI PRO IK蓄圧式噴霧器 MULTI PROIK
13,980税込15,378
1台
当日出荷
耐酸性に特に優れており、溶剤や消毒液に対してもマルチに耐性があるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。
用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)225奥行(mm)225最高圧力(MPa)0.3ホース長さ(m)1.5吐出量(L/min)0.7ノズル長(mm)420ノズル一頭口
クイックスプレー5LDX QS-5DX 麻場クイックスプレー5LDX QS-5DX麻場
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
肩掛けの他、地面に置いて使用もできます。 空気室が長い為、加圧する回数が少なくても高圧噴霧が可能です。
用途家庭菜園型式背負式質量(kg)1.7容量(L)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×537×200最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)吐出ホース長(m)1.5噴口防除用(規格1頭口 エルボ付/自在ジェットノズル)
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ工進(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から4日以内出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に取扱説明書(1.3MB)
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進乾電池式噴霧器 ガーデンマスター工進(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
用途薬剤散布に噴霧能力(mL/min)240主な用途殺虫・消毒剤用噴射能力(mL/min)400噴口消毒用1頭口種類電池式
背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ)工進(7件のレビュー)
36,980税込40,678
1台ほか
4日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に種類エンジン式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.5連続使用時間約40分ノズル長(mm)600燃料タンク容量(L)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]始動方式リコイルスターター方式主な用途除草・殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤取扱説明書(7.0MB)
プレッシャー式噴霧器 エンプラ製ノズルタイプ 単頭式伸縮ノズル フルプラプレッシャー式噴霧器 エンプラ製ノズルタイプ 単頭式伸縮ノズルフルプラ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷から翌日出荷
エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。 霧の角度が調整できます。直射OK! ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。 安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。
用途園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。 高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!! 石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。ノズル長(cm)最長150(3段式)RoHS指令(10物質対応)対応
蓄圧式噴霧器パイパー(一頭口) ダリヤ蓄圧式噴霧器パイパー(一頭口)ダリヤ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
容量(L)5材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×390ノズル長(cm)42ホース長さ(cm)150アズワン品番64-6534-30
畜圧式噴霧器 3558BT RS185 18L MESTO畜圧式噴霧器 3558BT RS185 18LMESTO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
電源不要でお手軽な噴霧器 蓄圧レバーは右、左両方に取り付けできます。
用途ガーデニング、粉塵対策、クリーニング用。種類蓄圧式タンク容量(L)18型式背負式ノズル長(mm)1100ホース長さ(m)1.5主な用途ガーデニングノズル一頭口質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×540トラスコ品番828-0676
畜圧式噴霧器 3552BT RS125 12L MESTO畜圧式噴霧器 3552BT RS125 12LMESTO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
電源不要でお手軽な噴霧器 蓄圧レバーは右、左両方に取り付けできます。
用途ガーデニング、粉塵対策、クリーニング用。種類蓄圧式タンク容量(L)12型式背負式ノズル長(mm)1100ホース長さ(m)1.5主な用途ガーデニングノズル一頭口質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×520トラスコ品番828-0675
10.0L エンジン式スプレー(背負い型) エスコ10.0L エンジン式スプレー(背負い型)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布種類エンジン式タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式エスコ品番EA115YB-21質量(kg)5.7直径(Φmm)(キャップ部開口)137電源空冷2サイクルエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468最高圧力(MPa)締め切り時:0.8燃料消費(タンク一杯)約50分吐出圧力(MPa)0.8材質(ノズル)真鍮エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500材質(タンク)樹脂給水量(L/分)(最大)6始動方法リコイルスターター方式ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)排気量(cc)22.7
プレッシャー式噴霧器除草剤用 フルプラプレッシャー式噴霧器除草剤用フルプラ(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
9日以内出荷
扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。 エンプラ製のショートノズルは、軽くて丈夫。
用途除草剤用。種類蓄圧式タンク容量(L)6型式肩掛式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)450ノズル扇状噴霧ノズル、霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。全高(cm)56質量(kg)1.79RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー式噴霧器エンプラ製ショートノズル付 単頭式ノズル フルプラプレッシャー式噴霧器エンプラ製ショートノズル付 単頭式ノズルフルプラ(6件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
ショーとノズルのスタンダードなモデル。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。 安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) 霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK! 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。
種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)450タンク寸法(mm)径:180RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパー3段伸縮2頭口噴霧器 ダリヤハイパー3段伸縮2頭口噴霧器ダリヤ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式型式肩掛式ノズル長(mm)400~960対応溶液薬剤/マシン油/石灰硫黄合剤/アルコールノズル3段式伸縮(二頭口)材質(タンク)ポリエチレン(PE)材質(ノズル)真鍮材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ホワイト
背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)工進(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に種類エンジン式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
プレッシャー式噴霧器 除草剤・コンクリート型枠剥離剤用 フルプラプレッシャー式噴霧器 除草剤・コンクリート型枠剥離剤用フルプラ(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
サビずに丈夫なステンレス製。 除草剤が散布できるプレッシャー式噴霧器。
除草剤噴霧器(4L) フルプラ除草剤噴霧器(4L)フルプラ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
種類蓄圧式タンク容量(L)4型式肩掛式ホース長さ(m)1.5ノズル長(cm)45ノズル扇状噴霧ノズル霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。全高(cm)46質量(kg)1.64RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら