商品豆知識
種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
対応溶液薬剤
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.5
連続使用時間約40分
ノズル長(mm)600
燃料タンク容量(L)0.5
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
始動方式リコイルスターター方式
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
取扱説明書(7.0MB)
高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
用途除草剤等の散布
寸法(mm)長さ565×幅400×360
最高圧力2.5MPa
ポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ)
吸水量(L/min)8
噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業
種類手動式
型式手持式
噴霧量(mL)1.2(1回)
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
材質(ノズル)真鍮
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
逆止弁付きで逆さ使用できます。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業
種類手動式
型式手持式
噴霧量(mL)1.2(1回)
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
材質(ノズル)真鍮
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。電池式なのでワンタッチで噴霧可能です。ハンドスプレーのように何度も噴霧して手が疲れたり、面倒な加圧が不要で、使いやすいコンパクト設計です。ノズルを付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。
用途ベランダや室内の水やり。
材質本体:ポリプロピレン・タンク:ポリエチレン・ノズル:アルミ・ホース:塩ビ
質量(g)420(乾電池含む)
種類電池式
定格電圧(V)2.4
噴霧能力(mL/min)噴射時:約320、噴霧時:約220
使用電池乾電池単3形4個
タンク容量(mL)500
電池寿命連続噴射:約20L(アルカリ乾電池使用、20度時)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
どんな角度でも楽に噴霧ができます。横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。
用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。
寸法(m)直噴距離:4
材質PP PE
種類手動式
型式手持式
山間地、小面積にお勧め!。噴頭での除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)370
幅(mm)430
最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3L/min(オプション装着時)
燃料タンク容量(L)0.5
始動方式マジかるスタート
到達距離(m)【有効】化成肥料:13~15、1kg剤:9~11、使用噴頭:新流し多口噴頭(オプション)
エンジン型式CER300
排気量(cm3)30.1
おしゃれで使いやすいハンドスプレーです。真鍮噴口で細かな霧で作業効率アップします。先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。
用途プランター・観葉植物の水やり・防虫。
仕様真鍮噴口
材質ボトル部:PVC ヘッド部:ポリプロピレン
型式手持式
質量(g)100
種類手動式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×225×95
タンク容量(mL)500
液が見える透明ペットボトルタイプ500mL。 18cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がります。 肩の丸いかわいらしい透明ボトル。軽いハンドル操作で細かい霧が噴霧できます。
容量(mL)500
色ブラック
質量(g)140
幅(cm)27.5
ボトル径(Φmm)95
全高(cm)25.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
液が見える透明ペットボトルタイプ500mL。肩の丸いかわいらしい透明ボトル。コンパクトでも機能はしっかり。軽いハンドル操作で細かい霧が噴霧できます。
容量(mL)500
色ブラック
質量(g)116
幅(cm)12
ボトル径(Φmm)95
全高(cm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水やり・防虫に適したハンドスプレーです。真鍮の噴口採用でより細かな霧がでます。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業。
容量(mL)約500
材質ボトル部:PVC ヘッド部:ポリプロピレン 噴口:真鍮
種類手動式
型式手持式
充電式の加湿器。
2つ噴霧モードで、最大時に9時間、最小時には20時間ご使用が可能です。
動作音は30dBと、とても静かな設計。
就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。
1日1回の吸水で最大20時間使用が可能です。
LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。
ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。
水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。
充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/50ml(1段階)、100ml(2段階)、バッテリー効率/1000回以上
セット内容本体、専用フィルター2本、取扱説明書
色ピンク
質量(g)約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×205
タンク容量(mL)500
充電時間(時間)2.5
使用時間(時間)【コードレス、有線】12(1段階)、6(2段階)
フィルター交換目安約2~3ヶ月
1個
¥6,490
税込¥7,139
6日以内出荷
関連キーワード