10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸山製作所単体動噴
パルセーブチャンパーをアルティフロー動噴全機種に搭載。より優れた吸水効率と調圧性能。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸山製作所単体動噴
超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています。
ホース長さ(m)3
1台
119,000 税込130,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーツ (KAAZ)単体動噴 SX251
防除機
軸径(Φmm)20 質量(kg)11 ねじ吸水口ネジ:G5/8、余水口ネジ:G1/2、噴霧口ネジ:G1/4×2 回転数(min-1[r.p.m])600~1000 最高圧力(MPa)4.9 ホース長さ(m)吸水ホース:3、余水ホース:3 ホース径(Φmm)吸水ホース:16、余水ホース:13 吸水量(L/min)15~25 所要動力(kW)0.9~2.6
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

カーツ (KAAZ)単体動噴 SX401
防除機
軸径(Φmm)20 質量(kg)12.5 ねじ吸水口ネジ:G1、余水口ネジ:G5/8、噴霧口ネジ:G1/4, G3/8、潅水口ネジ:R3/4 回転数(min-1[r.p.m])600~1000 最高圧力(MPa)4.9 ホース長さ(m)吸水ホース:3、余水ホース:3 ホース径(Φmm)吸水ホース:19、余水ホー:16 吸水量(L/min)24~41 所要動力(kW)1.5~4.2
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

半自動用9L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。
用途噴霧器用ホース。 材質PVC・真鍮・アルミ 種類半自動 ホース内径(Φmm)7.5
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半自動用4L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。
用途噴霧器用ホース。 材質PVC・真鍮・アルミ 種類半自動 ホース内径(Φmm)4.5
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3 質量(kg)5.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800 撹拌容量(L)1500 回転方向両回転
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3 質量(kg)6.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400 撹拌容量(L)2000 回転方向両回転
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)吸余水ホース
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途動噴用吸水管・余水管兼用 最高使用圧力-95kPa~0.3MPa 輸送物温度範囲(℃)0~50 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 材質内管・外被:合成ゴム 外被:赤 外被構造筋入 補強層合成繊維
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3 質量(kg)5.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400 撹拌容量(L)2000 回転方向左回転
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷