用途が広がる無地。
取り出しやすいプル式。
色ホワイト
紙厚(g/m2)81.4
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)788×1085
1枚出すと次の1枚が出てくるアイデア巻き。またケース入りのため、出し入れによる傷や汚れがつきません。
図表作りなどに便利なマス目入り。
薄く罫線が入っているので曲がらず貼り付けられ、作業効率が上がります。
25mm点線、50mm実線マス目印刷入。
裏面はマス目印刷されていない無地タイプ。
取り出しやすいプルタイプで1枚ずつ引き出せます。保管に便利な箱入り。
用途イベントや催事、ポスターなど活躍の場は多数。
仕様(方眼)無地
材質古紙パルプ配合率70%再生紙
寸法(mm)788×1091
色白
タイプ20枚プルタイプ
枚数20枚
セット数1セット
坪量(g/m2)81.4
グリーン購入法適合
1セット(20枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
1本(4枚)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。
オフィスにすっきり収まる「コンパクトボディー」。A3ノビ対応ながらコンパクトな設計。すっきりとしたデザインも魅力。
資料の文字も写真も美しい「5色ハイブリッド」。文字専用の顔料インク+染料インク搭載で文字はくっきり、写真は美しく仕上げます。
「多彩な用紙サイズ」に対応。自前の名刺プリントからA3ノビの資料作りまで、一台で幅広く対応できます。
「特大容量/大容量ブラックインク」対応。取り替える手間を低減するとともに、低ランニングコストを可能にします。
使用可能用紙サイズ【カット紙/キヤノン純正用紙】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき)、郵便往復はがき、【キヤノン純正用紙のみ】L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺
プリント方式インクジェット方式
付属品インクタンク/カートリッジ セットアップ用インクタンク(BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK)、セットアップCD-ROM/スタートガイド
質量(kg)8.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズPIXUS
消費電力(W)プリント時:約24、スリープ時(USB接続):約2.0
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×310×159(トレイ類を含まず)
インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB
最大解像度9600×2400dpi
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%RH(但し、結露しないこと)
稼動音(dB(A))約45.0
インク5色(独立インクタンク)
対応インクタンク/カートリッジ【標準】BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK【大容量】BCI-351XLC/351XLM/351XLY/351XLBK/350XLPGBK【特大容量】BCI-355XXLPGBK
プリントヘッド総ノズル数:計5120ノズル、各色ノズル数:C/M×各1536ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズル
プリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、はがき、L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺)【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
インク残量検知機能光学式/ドットカウント方式併用
給紙方式後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:150枚、郵便はがき:40枚
色数5
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エコマーク認定番号16 155 104
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
A3プリント可能・ADF搭載、有線LAN対応のコンパクト複合機。【大判印刷で販促力アップ、A3プリント】。店内で大判サイズのカラープリントが可能。迫力あるA3サイズのプリントで店舗訴求力がアップ。インパクトのある販促物がつくれます。【A3対応でも省スペース、コンパクトボディ】。プリント、コピー、スキャンをコンパクトボディに集約。4.3型タッチパネルで操作しやすく、多彩な機能で、ビジネスをサポートします。【ビジネスツールを美しく仕上げる5色ハイブリッド】。顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく、さらに染料インク4色を搭載し、カラー写真も美しく印刷します。【ポスターやチラシが簡単につくれるPosterArtist】。幅広い業務に応じた各種テンプレートを豊富にご用意。誰でもかんたんに販促物がつくれます。【最大20枚積載可能なADF搭載】。最大20枚積載可能で、大量の書類を一気にさばけます。【接続もかんたんなWi-Fi(無線LAN)/有線LAN対応】。オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントができます。【便利な機能】。置き場所に合わせて給紙方法が選べる2WAY給紙、大判原稿コピー、冊子レイアウトコピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約しコピー時間も短くする「両面コピー」など便利な機能を搭載。
付属品セットアップ用インクタンク一式、設置・基本操作マニュアル(紙)他 ※セットアップCD-ROM非同梱
質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約9.7
外形寸法(mm)【収納時】横幅×奥行×高さ:約468×366×193
エコマーク認定認定
解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi
連続印刷可能枚数1~99枚
液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット
インク5色ハイブリッド
自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき
使用可能用紙サイズカセット:A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210mm~297mm)、後トレイ:A3・A4・A5・B4・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・六切・四切・12”×12”・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅55~304.8mm・長さ89~676mm)
給紙方式後トレイ/カセット
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):4096
色数5色(独立インクタンク)
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号18 155 029
高い発色性と光沢性、黒濃度が魅力の8色染料モデル。【幅広い現場に対応する、A3ノビ出力】。L判からA3ノビ、最大330mm×990.6mmの長尺サイズなど、多彩な用紙で高画質プリントを実現。【高速プリントによる優れた生産性を発揮】。A3ノビ(フチあり)のカラーを約1分30秒でプリント可能。高品位ながらも効率的なプリントワークで、現場での作業をより円滑にサポートします。【高発色・高光沢、高画質「8色染料インク」】。高発色性・高光沢性を求めるプロの理想を実現するべく、8色染料インクを搭載。透明感あふれる鮮やかな色彩と、広い色域、深みのある黒濃度、優れた暗部色再現領域で、色再現を実現しています。【思い通りの作品づくりと効率的な出力をサポートする「Professional Print & Layout」】。作品のレイアウト設定・プリント前のプレビュー確認・色調整などの機能と直感的な操作性を備え、思い通りの自由な作品づくりと効率的な写真出力を実現。Digital Photo ProfessionalやAdobe Photoshop、Adobe Photoshop Lightroomなどの画像編集ソフトからのプラグイン起動に加えて、アプリケーション単独での使用にも対応しています。高い編集機能と快適な操作性で、より高品質な作品をストレスなく制作できます。【Wi-Fi&有線LAN対応】。高速で安定した通信が可能な5GHz帯Wi-Fiに対応。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまで実行する「Wi-Fi&自動電源オン」が可能。有線LANにも対応し、ネットワーク環境での共有も可能です。
付属品インクタンク(BCI-66BK/BCI-66C/BCI-66M/BCI-66Y/BCI-66GY/BCI-66PC/BCI-66PM/BCI-66LGY)、セットアップCD-ROM(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)、スタートガイド他(紙)(※詳しい取扱い説明書は非同梱)、マルチトレイ
質量(kg)14.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)
シリーズPIXUS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)639×379×200(トレイ類を含まず)
インターフェース【PC用】IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
最大解像度(横×縦)4800×2400 dpi
液晶モニター3.0型液晶
プリント方式インクジェット
インク8色染料(独立)
給紙可能枚数【上トレイ】10枚(キヤノン純正用紙 印画紙タイプA4)
プリントヘッド(総ノズル数)6144
使用可能用紙サイズ【上トレイ】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、往復はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅89mm~329mm、長さ127mm~990.6mm)【手差しトレイ】A3ノビ、A3、A4、B4、レター、リーガル、六切、四切、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅203.2mm~330.2mm、長さ254mm~990.6mm)
給紙方式上トレイ※/手差しトレイ/マルチトレイ ※一部、非対応あり
RoHS指令(10物質対応)対応
色数8色
グリーン購入法適合
商品タイププリンタ
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
暗部の色再現性と高い黒濃度を実現した、新10色顔料モデル。【豊かな発色と優れた写像性を実現、新10色・顔料インク「LUCIA PRO II」】。LUCIA PRO II in採用により、精細な暗部の色再現性と高い黒濃度を実現。色材の高密度配列により、豊かな発色と優れた写像性を実現。作品本来の色を忠実に再現するクロマオプティマイザーや、ブロンズ現象のさらなる抑制、濃く引き締まった黒を再現するマットブラックインクの採用、マゼンタの色域拡大などにより、写真作品の色を忠実に再現します。【長期保存を可能にする、画像堅牢性】。高耐光性顔料の採用により、200年の優れた耐光性を実現。インクにワックスを添加することにより、光沢紙における印刷面の耐擦過性も向上しています。【幅広い現場に対応する、A3ノビ出力】。L判からA3ノビ、最大330mm×1800mmの長尺サイズなど、多彩なメディアサイズに対応。さまざまな用紙サイズで高画質プリントを実現。対応用紙サイズの拡充により利便性が向上しました。また、顔料ながらもA3ノビ(フチあり)カラー 約2分50秒の高速プリントが可能です。【思い通りの作品づくりと効率的な出力をサポートする「Professional Print & Layout」】。作品のレイアウト設定・プリント前のプレビュー確認・色調整などの機能と直感的な操作性を備え、思い通りの自由な作品づくりと効率的な写真出力を実現。Digital Photo ProfessionalやAdobe Photoshop、Adobe Photoshop Lightroomなどの画像編集ソフトからのプラグイン起動に加えて、アプリケーション単独での使用にも対応しています。高い編集機能と快適な操作性で、より高品質な作品をストレスなく制作できます。【Wi-Fi&有線LAN対応】。高速で安定した通信が可能な5GHz帯Wi-Fiに対応。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまで実行する「Wi-Fi&自動電源オン」が可能。有線LANにも対応し、ネットワーク環境での共有も可能です。
付属品インクタンク(PFI-G2MBK/PFI-G2PBK/PFI-G2C/PFI-G2M/PFI-G2Y/PFI-G2GY/PFI-G2PC/PFI-G2PM/PFI-G2R/PFI-G2CO)、セットアップCD-ROM(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)、スタートガイド他(紙)(※詳しい取扱い説明書は非同梱)、マルチトレイ
質量(kg)14.4(プリントヘッド、インクタンクを含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)639×379×200(トレイ類を含まず)
インターフェース【PC用】IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
最大解像度(横×縦)4800×2400 dpi
液晶モニター3.0型液晶
インク10色顔料(独立)
給紙可能枚数【上トレイ】10枚(キヤノン純正用紙 印画紙タイプA4)
プリントヘッド(総ノズル数)7680
使用可能用紙サイズ【上トレイ】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、はがき、往復はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅89mm~329mm、長さ127mm~1800mm)、9×13、11×14、7×10【手差しトレイ】A3ノビ、A3、A4、B4、レター、リーガル、六切、四切、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅203.2mm~330.2mm、長さ254mm~1800mm)、9×13、11×14、13×19(Super B)、12×12
給紙方式上トレイ※/手差しトレイ/マルチトレイ ※一部、非対応あり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
用紙サイズカード、名刺、L判、2L判、 KG、ハイビジョン、六切、四切、 A6縦/A3ノビ縦、 洋形封筒1号/4号、 長形封筒3号/4号、角形2号、20号 郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、 郵便光沢ハガキ(写真用)、 郵便往復ハガキ、純正ハガキ
仕様Wi-Fi/有線LAN/無線LAN対応
付属品電源コード、保証書、 クリーニングシート (背面トレイ専用)、 ソフトウェアディスク、ディスクトレイ、スタートガイド、使い方ガイド
消費電力(W)24
電源AC100V
機能プリンター
インターフェースHi-SpeedUSB×1、 10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n
液晶モニター2.4型液晶
グリーン購入法適合
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×369×159
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×785×411
1個
¥73,600
税込¥80,960
翌日出荷
関連キーワード