20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GISUKE(タカギ)四方錐
置いた時に転がり難い六角型安全キャップ付き。
用途木材・塩ビなどへの細い穴あけに。
1本
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

与板利器工業重友 四方錐
木釘の下穴に、家具、指物、建具などの加工に使用します。四方錐は本来、木釘を打つ前の釘の通り道としての穴をあけるための物です。軟材の穴あけにも適しています。四方錐で開く穴は木釘の断面と同じく円錐状になります。
用途木材の穴あけ加工。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大五郎四方錐
細く長い円錐形の穴があけられます。先端の形状は四角錐で鋭い円錐形の穴があけられ、四ツ目錐とも呼ばれます。キャップを装着すると転がりにくくなります。
用途穴あけ作業に。 全長(mm)280 質量(g)25 刃長(mm)45 柄長さ(mm)235
1個
399 税込439
当日出荷

道具工房四方錐
三つ目切よりも大きな穴あけ用
用途穴あけ作業に。 全長(mm)280 サイズ錐:中 質量(g)45
1個
469 税込516
当日出荷

釘などの下穴あけに使用する四方錐。より小さな穴あけが可能。片手でも作業ができる小さい四方錐。先端の形状は四角錐で鋭い円錐形の穴があけられ、四ツ目錐とも呼ばれます。
用途穴あけ作業に。 全長(mm)170 質量(g)11 刃長(mm)35 柄長さ(mm)135
1個
479 税込527
46日以内出荷

用途【三ツ目錐】深い穴あけに。【四方錐】細く小さな穴あけに。
1セット(2本)
399 税込439
当日出荷

細く長い穴をあけることができます。角コミを使用していますので柄の空回りがありません。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
用途小さな釘、竹クギの下穴あけ。
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。 高さ(mm)220
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭い先端を使って突き通す作業に威力を発揮します。
用途石膏ボード、波板、スレートの穴あけ、トタン、金属のケガキ作業に最適です。 全長(mm)200 質量(g)100
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ・糸ほどきに最適です。紙・ビニールへの穴あけに使えます。ケガキ作業・精密・細工作業に使えます。
用途穴開けに。 高さ(mm)130 仕様●全長:約130mm。●針の長さ:約60mm。●柄の長さ:約60mm。 幅(mm)15 質量(g)14 奥行(mm)15 材質(針)炭素工具鋼
1本
509 税込560
当日出荷

道具工房三つ目錐
刃先は三つ目なので、穴形状は一定の径になります。
用途穴あけ作業に。
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)25 シャンク径(Φmm)6.35
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1本
509 税込560
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)丸キリ
全長(mm)203 トラスコ品番212-2880 軸径(Φmm)30 質量(g)130 刃長(mm)100
1本
899 税込989
当日出荷

用途下穴あけ作業、ケガキ作業等に。 全長(mm)197 トラスコ品番411-7212 質量(g)82.4 軸長(mm)105 刃先丸キリ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

サビに強い18-8ステンレス製です。 穴あけに便利です。
用途裁縫・工作などに 材質針:ステンレス(SUS304)、柄:板屋楓
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強い18-8ステンレス製です。
用途裁縫・工作・調理などに。 材質(柄部)板屋楓 材質(針)ステンレス(SUS304)
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)