愛着のある鍬を長く使うためのアイテムです。お手持ちの鍬に合わせて加工してお使いいただけます。
用途交換用柄。
柄長さ(mm)1050
仕様クサビ・Lクサビ付
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
プロ仕様の大振りな四本刃が畑の土起こしに威力を発揮する、手のひらを大きく広げたように湾曲した四本刃をもつ大型の鍬です。畑の耕うんに使うプロ仕様の備中鍬、収穫後や春先の耕地を起こすのに最適です。土との摩擦で摩耗しやすいカドを長持ちさせるために丸く太らせたスペード型の刃先が特長です。一本ずつの枝刃に、しのぎを付けて補強した全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える背金で補強した桂止め式です。握りやすいコブ付きの取手が手元のすべりを防止します。
用途畑の耕うん。
刃幅(mm)230
柄長さ(mm)1000
刃長(mm)335
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)全鋼
1本
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
丈(mm)285
幅(mm)170
全長(mm)285
質量(g)1150
材質(ヘッド)鍛造ステンレス
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途土を耕す作業
全長(mm)1050
爪数3本
先端幅(mm)170
爪長さ(mm)220
質量(kg)1.9
トラスコ品番177-6533
材質(柄)木、(爪)スチール
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
鍛造仕上げ
木柄は椎材使用により軽量です
三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業
全長(mm)1050
頭部幅(mm)130
頭部長(mm)155
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)850
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
中耕作業やプランターの土混ぜ用手鍬です。作業しにくい箇所での利用に適した農具です。畝の手入れやプランターの作業など片手で土を混ぜる鍬です。土に空気を入れやすい、土混ぜや掘り起し作業に適した四つ又形状の全鋼製の刃です。片手で握りやすい短柄です。丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。
用途狭い畝間の耕作作業や植え付け作業など。
刃幅(mm)100
柄長さ(mm)390
刃長(mm)160
材質(柄部)天然木・木柄
材質(刃)全鋼
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード