33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,398 税込1,538
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AU 47868 L~AU 47873 L用
材質アクリル(乳白色消し塗装) 高さ(mm)120 幅(mm)120 奥行(mm)117
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。 材質鋼板製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.14 外形寸法(mm)106×106 板厚(mm)1.6
1個
149 税込164
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

消費電力(W)4.4 仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17) 材質ガラス(乳白色消し) 質量(kg)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×145 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.4 光束(Lm)345 アズワン品番64-9318-03 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1台
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AU 47868 L~AU 47873 L用
材質アクリル(乳白色消し塗装) 高さ(mm)120 幅(mm)120 質量(kg)0.4 奥行(mm)117
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 厚さ(mm)1 材質アクリル 強化乳白 半透明
1枚
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内ネジタイプ(溝が内側)
用途浴室用照明カバー 材質ポリカーボネート 直径(Φmm)160 高さ(mm)150 ねじ内ネジ 口金E26 取付場所壁面取付 器具・セット器具のみ 適合ホルダH-2 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品) 調光の可否 調色の可否
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル 乳白半透明
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷

用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。 種類平カバー 材質鋼板製 表面処理電気亜鉛めっき 板厚(mm)1.6 外形寸法(mm)122×122 規格JIS C8340 質量(kg)0.18
1個
249 税込274
当日出荷


天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.35 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバーハウジング付き,角型 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:18 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色 内寸幅(mm)16 梱包内容アルミプロファイル1個、ディフューザーハウジング1個
1本
5,698 税込6,268
7日以内出荷

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
材質鋼板製 JIS規格JIS C8340 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超広角 ガーデンライト。最小限の台数で省エネかつ美しく、これまでにないコンセプトのガーデンライトです。光をコンパクトに制御しやすいLEDの特性を最大限に活用し、ミニマルな発光面から広範囲を照明できる光学設計が施されています。器具の発光面は高級感のある極厚アクリルの23mmのスリットとなっており、洗練された印象です。わずか100mm角の断面積の中に超小型のLEDスポットを4粒配置してあり、四角配光に最適な位置に調整しています。
電圧(V)100~240 耐水性防雨 取付方式工事 色温度(K)3000 演色指数(Ra)80 LEDLED一体型 従来光源白熱60W相当 消費電力(W)11.2 高さ(mm)100 幅(mm)100 埋め込み深さ(mm)250 質量(kg)2.8 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:アクリル(透明内面消し) エネルギー消費効率(Lm/W)43 光源寿命40000 奥行(mm)400 光源色電球色 光束(Lm)481 調光の可否
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真っ暗闇でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載の照明搭載モデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 照明(ライト)を搭載し、真っ暗闇でもカラーで撮影。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ 仕様撮像角度:水平約107°、垂直約55°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR) OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ 付属品カメラ本体、サンシェード、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、 設置用アンカー、調整用レンチ、CD-ROM(取扱説明書-設置編)、 LANケーブル防水カバーセット、予備シリカゲル 材質アルミダイキャスト 形状チューブ型 質量(g)550 電源電圧PoE(IEEE802.3af) / DC12V 有効画素数2592×1944 (約500万画素) 最大消費電力(W)PoE動作時:7.8、DC12V動作時:6.6 総画素数2592×1944 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)2.8 固定焦点 入力端子DC12V:DCジャック 動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと) 撮像素子1/2.8型 低照度対応CMOSセンサー ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000 出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T) F値F1.6 使用場所屋外用 イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常 映像圧縮方式H.265 / H.264 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.0、AGC ON)、カラー:0(LED照明動作時) フレームレート30FPS 赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°) ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR) OFF、ON 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×209
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

真っ暗闇でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載の照明搭載モデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 照明(ライト)を搭載し、真っ暗闇でもカラーで撮影。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ 仕様撮像角度:水平約107°、垂直約55°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ 付属品カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、 設置用アンカー、調整用レンチ、CD-ROM(取扱説明書-設置編)、 LANケーブル防水カバーセット、予備シリカゲル 形状アイボール型 質量(g)700 電源電圧PoE(IEEE802.3af) / DC12V 有効画素数2592×1944(約500万画素) 最大消費電力(W)PoE動作時:8.4、DC12V動作時:7.3 総画素数2592×1944 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)3.3 固定焦点 入力端子DC12V:DCジャック 動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと) 撮像素子1/2.8型 低照度対応CMOSセンサー ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000 出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T) F値F1.0 使用場所屋外用 イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常 映像圧縮方式H.265 / H.264 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.0、AGC ON)、モノクロ:0(LED照明動作時) フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと) 赤外線投光距離約20m(投光角度: 約100°) ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):OFF、ON 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×94.8
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー 材質ポリカーボネート 直径(Φmm)140 高さ(mm)160 ねじ外ネジ 口金E26 取付場所壁面取付 器具・セット器具のみ 適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品) 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。白熱電球 60W相当。直射照度は一般の天井照明よりは落ちますが、読み物をするにも問題ない明るさを確保。四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。就寝時に便利な常夜灯モード搭載。様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。天井取付部分は約90度回転可能。取付後、お好きな角度に回転して調整が可能。【取り付けについて】ご家庭の引っ掛けシーリングに爪を引っ掛けて回すだけで簡単に取り付けできます。角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
用途シーリングライトとして。玄関、廊下、トイレ、ウォークインクローゼットなどに最適。ライト/明かり/天井照明/シーリング/電気/LED/LEDライト/照明器具/小型 質量(kg)0.26 消費電力(W)8 色温度(K)5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×4.5 明るさ(Lm)810 演色指数(Ra)80以上
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導光パネルの側面のLED光源から出た光が乱反射して、均一に発光しているように見えます。 まぶしさを感じにくい優しい光の発光を実現。 四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。 間接照明(常夜灯)機能付き。取り付け向き調整機能あり。 様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。 角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
用途シーリングライト、照明として。ライト、インテリア、おしゃれ、薄型、取付簡単、小型 質量(kg)0.52 消費電力(W)14.5 寿命約40000時間 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×4.8 光束(Lm)1520 演色指数(Ra)80
1個
5,488 税込6,037
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導光パネルの側面のLED光源から出た光が乱反射して、均一に発光しているように見えます。 まぶしさを感じにくい優しい光の発光を実現。 四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。 間接照明(常夜灯)機能付き。取り付け向き調整機能あり。 様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。 角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。 人感センサー+照度センサー付き。
用途シーリングライト、照明として。ライト、インテリア、おしゃれ、薄型、取付簡単、小型 質量(kg)0.53 消費電力(W)14.5 寿命約40000時間 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×4.8 光束(Lm)1520 演色指数(Ra)80 人感センサー(感知距離)3m、(感知角度)90°、(消灯までの時間)1分、(動作周囲明るさ)50Lx
1個
6,488 税込7,137
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷

熱線センサ付き自動スイッチ 人の動きを検知してあかりをON/OFFにするので手がふさがっていても、大丈夫。 天井取付だから、空間すっきり。 多箇所検知親器1台に子器が2台まで接続でき、最大3箇所で検知することができます。
仕様●タイプ:子機●定格電圧(V):DC12(無極性)(対地AC100)●適合ボックス:深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)●適用電線:Φ1.6 Φ2.0単線専用●使用周囲温度(℃):-10~40 アズワン品番67-5999-12
1個
8,398 税込9,238
8日以内出荷

ミラーの周囲に72個の高輝度LEDを配置した充電式ライト付きミラー。タッチスイッチでライトのON/OFF、照明モード切り替え、明るさ調節が可能。充電式で電池交換が不要。電源ケーブルもなく外出先でも便利。バッグに入るコンパクトサイズ。持ち運びに便利で薄暗い室内でも細かいアイメイクまでしっかりとできます。
材質(本体)ABS、ガラス、金属 他、(ケーブル・コネクタケース)PVC 形状角型 ホワイト 質量(g)(本体)約270、(ケーブル)約11 タイプ卓上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×194×14(カバーを閉じた状態) 連続使用時間最大約2時間 バッテリーリチウムイオンポリマー電池(1000mAh) 充電時間約2時間 ケーブル長(cm)(USB-A/microUSB)約30 入力ポートmicroUSB
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷