板の中間に長い溝をつけたり、四角い穴をあけたりするのに便利です。刃形が湾曲しているので、水平にひくのに適しています。
寸法(mm)410×70×15
質量(g)83
タイプあぜ挽
刃長(mm)約85
柄長さ(mm)210
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。SK11角のみ用ドリルスタンドで使用して下さい。電気ドリル、ボール盤では使用できません。
用途角のみ用ドリルスタンドを使用して、ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ作業。
角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
色ブラック
仕様角パイプ用
材質樹脂
趣味の木工家具や建具造りに便利なホゾ穴(四角穴・長方形穴)あけに
オリジナル鋼を使用し一枚一枚手焼入れを施した本格細工用鋸のR刃です。横引同様に鋸刃の幅を狭くした特殊な形状の鋸です。横引と縦引と柄の材質を変えています。R刃は刃先の並びをカーブ形状に目立てしています。
刃渡り(mm)60
材質鋼、木
質量(g)45
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。
角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。
用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。
穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)
穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂
色ブラック
パイプの切断面のけが防止や防塵対策に適しています。
「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000
最大切削深さ(mm)24(90°時)
切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)270
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規
質量(kg)4
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
板材の溝挽作業やコンセントボックスの切り込み作業などに。
畔挽鋸は精密細工用鋸で、板材に溝を挽くため湾曲した形になっています。
窓開けの加工などにも最適です。
寸法(mm)90
質量(g)141
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。切り込み穴不用、多用途な丸刃と、直刃の両刃です。すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。刃の交換が簡単にできる替刃式です。
用途石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
全長(mm)220
刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74
トラスコ品番148-6942
種別ナイフ(引刃)/プラマーソー
質量(g)130
適合替刃/ナイフ品番DNW-1H
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
スプレー缶3本用のコンパクトなホルダーです。四角い穴のグリッド対応するアクセサリーです。
材質アルミニウムチューブ
質量(g)3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×445×150
対応WB625、WB621
適合サイズ【ノートパソコンサイズ】10~17インチ
負荷重(kg)最大6.5
適合モニターサイズ32インチ以下
傾斜角度(°)【垂直】-55~90
高さ調整範囲(mm)30~400(180°回転可能)
調節範囲(mm)【ノートパソコン】ホールド幅287~430
1個
¥96,980
税込¥106,678
90日以内出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。
外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)14.4/18
切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12
最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30
付属品石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダクトケース
トラスコ品番799-6641
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
筆をきちんと収納でき、穂先をまもります。
穴が4箇所開いているので、通気性に優れています。
四角い形で転がりにくくなっています。
寸法(mm)277×31×23
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
マットブラックのプッシュロックです。キャビネットドア等に使用します。丸いノブを押すとロックされ、もう一度押すと解除されます。外側の四角いカバーが回転しない様、ストッパーも付いております。※開口とは別で、Φ4mmの穴も開けて頂く必要が御座います。
用途キャンピングカー用
開口寸法(mm)Φ26
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
極上本目立済の畔挽鋸です。
仕様●用途:板の中間に長い溝をつけたり、四角い穴をあけたりする際に●柄長(約):210mm●刃幅(約):80mm●登録商標:飛龍馬作●呼び寸法:90mm●極上本目立済
アズワン品番68-4534-96
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
関連キーワード