多種多様な医療材料を効率的に収納できる搬送用カート。
キャスター径(Φmm)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×543×1418
トレー内寸(mm)W541×D341×H50(2コ)、W539×D339×H110(4コ)、W535×D335×H230(2コ)
複数のコンテナを収納して搬送できるアルミフレームの軽量カートです。
シャッター付きですので、コンテナの落下やゴミの侵入を防ぎ、プライバシー保護にも役立ちます。
64コンテナを自由に組み替えできます(64-10はレール2段分、64-16はレール3段分使用します)。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)
材質(本体)アルミ
複数のコンテナを収納して搬送できるアルミフレームの軽量カートです。
シャッター付きですので、コンテナの落下やゴミの侵入を防ぎ、プライバシー保護にも役立ちます。
34コンテナを自由に組み替えできます(34-04はレール1段分、34-10はレール2段分使用します)。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)
材質(本体)アルミ
関連キーワード