1,948件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格並目
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



イマオコーポレーション回転グリップ
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
1個
767 税込844
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(グリップ)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20~110 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ 表面処理(グリップ)光沢仕上げ
1個
1,785 税込1,964
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)GGR リトラクタブル回転グリップ
スティール製・ステンレス製の2種類を標準化。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
1個
4,190 税込4,609
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,088 税込2,297
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ミニ回転グリップ MRFG
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 寸法MM5×P0.8 寸法d(mm)8 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜 寸法l(mm)9 寸法F1.5
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,060 税込1,166
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド タイプ折り曲げ型、オネジ 耐熱温度(℃)60 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション回転グリップ RGPA
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
使用温度範囲(℃)-20~90 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック 材質(シャンク)SUM22L 亜鉛メッキ
1個
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)メッキ回転グリップ
エコ商品
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質SS400 仕様鍍金回転グリップ 仕上クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーション回転 グリップ
材質(グリップ)ポリアミド 材質(シャンク)SUM24L 色(グリップ)つや消しブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)回転ボールグリップ RBG
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート 寸法F12 寸法d115
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエルゴ 回転ボールグリップ ソフト
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~80 色(グリップ)つや消しブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ 表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
1個
1,514 税込1,665
当日出荷

イマオコーポレーション回転グリップ
ねじ寸法M8×1.25 トラスコ品番105-7421 質量(g)75 ねじ長さ(mm)15 寸法A(mm)- 寸法F(mm)- 外径(Φmm)23 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- グリップ長さ(mm)65 材質(グリップ)フェノール樹脂 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 材質(シャンク)SUM22L 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷

材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップ
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
776 税込854
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)リトラクタブル回転グリップ
折りたたみ可能な回転グリップ。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線 ねじピッチ1 寸法d(mm)20 寸法A(mm)21.5 ねじ規格並目 寸法M(mm)M6 寸法Lf(mm)5.5 寸法x(mm)13.5
1個
8,988 税込9,887
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)リトラクタブル回転グリップ
折りたたみ可能な回転グリップ。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。 材質は全て金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している機器・装置への使用に適しています。 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
寸法A(mm)21.5 寸法d(mm)20 寸法Lf(mm)5.5 寸法M(mm)M6 寸法x(mm)13.5 ねじピッチ1 ねじ規格並目 材質(グリップ部)アルミニウム合金/研磨、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス回転グリップ
六角穴による裏側からの取りつけ方式。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
寸法e(mm)2.5 ねじ規格並目 材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)回転グリップ RG
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
589 税込648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

MIYOSHI(小西製作所)回転グリップ RG-N
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色 使用温度(℃)max80 min0 材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22 タイプ回転握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
1個
2,231 税込2,454
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)