30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長309mmのコンパクトボディ。 A3サイズ(A4の冊子60ページ)の中とじが可能です。 100pcs充填
適合(針)No.10-1M・No.10-2M・No.10-5M 質量(g)380 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×43×309 綴じ枚数約15枚(最大) 最大綴じ奥行(mm)235 針装てん数(本)100 針装てん方法ワンタッチオープン式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックスホッチキス HD-35
エコ商品
本とじ、仮とじ、タッキング3種類のとじ方ができるハンディタイプホッチキス
仕様針装てん方法/ワンタッチオープン式再生材使用率/75% 適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2M ブルー 質量(g)172 綴じ枚数30 最大綴じ奥行(mm)64 針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×31×123 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

最大60枚のコピーをまとめられる。タッカーとの使用で冊子の作成が可能。
用途接着(ホチキス止め) 適合機種PTK3.6LI
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

小冊子や新聞の中とじができます。 スケールで直線、波線が描けます。 簡易コンパスで1cm単位で円も描けます 分度器で角度測定もOK。 虫メガネで文字や絵柄が大きく見えます。
適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M 綴じ枚数10 質量(g)50 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)204×65×6.5 最大綴じ奥行(mm)140
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

150針を一度に装てんでき、作業用途にぴったりなホッチキス。可変倍力機構搭載で新感覚の軽いとじ心地。小型ホッチキス初!可変倍力機構(PAT)搭載。本体の高さをおさえ、握りやすさと軽とじの両立を実現。
仕様針残量確認窓、リムーバー付 材質(本体)再生ABS 質量(g)150 ステープル装填数150本 綴じ枚数約20枚 最大綴じ奥行(mm)53 グリーン購入法適合 使用針NO.10-1M・2M・5M
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様使用針:No.3・No.26-6、針装填量:100本/回、中とじ用ステープラ(ノーバス社製) 奥行(mm)(つづり込み)最大297 能力(つづり込み)PPC用紙2~20枚 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×420×71 アズワン品番64-8262-22
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

デスクオーガナイザー 回転式 モノタロウ 動画あり
クルクル回るので、どの向きからでも取り出しやすいデスクオーガナイザーです。筆記用具、メモ用紙、はさみ、ホッチキス、クリップなどの文具を整理するのに最適です。
用途筆記用具や文具を整理するスタンドに。リモコンや携帯電話などのスタンドに。 材質ポリスチレン 半透明 質量(g)326 本体サイズ(mm)D161Φ×H118
1個
649 税込714
当日出荷

ステープラー<パワーラッチキス>(フラットタイプ)32枚とじ コクヨ 動画あり
コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。
用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー 適合10号針 綴じ枚数PPC用紙約20~32枚程度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×80×64 材質(カバー)R-ABS 針装てん数(本)100 グリーン購入法適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽とじ30%低減(従来機比):プライヤータイプホッチキスに軽とじモデルが登場。連続作業時も手の痛みや疲労感を感じにくくなりました。ハンドル部分のソフトグリップ:作業時の手の負担および、落下時の衝撃も軽減。本体色は癒しを感じられる「ローズゴールド」を採用。プッシャ部分を金属製にし、強度がアップ。奥行き64mm:手動ホッチキスでは最大奥行。商品のヘッダーなど距離があるものもとじられます。消耗品は2115 針シリーズ:いつもの10 号針より太くて長いので、ブリスターパックなど固い素材もとじられます。
用途商品のヘッダーとじに、クリーニングのタグ止めに、ブリスターパックとじに 適合【針】2115 1/4L、2115 1/4ステンレス ローズゴールド 質量(g)300 枚数【とじ】(目安)クリーニング用タグ…4、ブリスタ+台紙、コピー用紙10~15 方式【針装てん】マガジンスライド方式 本数【装てん】210 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×25×191
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

ロングでスリムだから収納もラクラク A2サイズまでの中とじができます。大きなサイズでもしっかりとじられます!
適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2M グレー 質量(g)615 綴じ枚数20 最大綴じ奥行(mm)300 針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)60×43×406 針装てん方法ワンタッチオープン式 アズワン品番65-0429-02
1個
9,298 税込10,228
欠品中

握りやすくなったニューボディー、耐久力15万回の高性能。 再生材使用率96.4%。 個装/紙ケース(約85%の再生紙使用)。100pcs充填
質量(g)94
1台ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
780 税込858
翌日出荷

SL-M200 強力ステープラー コクヨ 動画あり
”軽とじ機構”搭載、とじる力約40%低減。軽い力でラクにとじられる強力ステープラー! 手にフィットするハンドル形状で、とじ作業をサポート。 針装てんが簡単なワンタッチフルオープン方式。 グリーン購入法適合。
使用針3号、3号U 綴じ枚数(3号針の場合)PPC用紙:約2~30枚程度、(3号U針の場合)PPC用紙:約30~70枚程度 仕様100pcs.装填式(卓上大型) 材質本体:鋼板、ハンドルカバー:R-ABS、ゲージ:POM、キャップ:R-PC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×272×190 最大綴じ奥行(mm)60(10~60まで5単位で調節可能) 針装てん方法ワンタッチフルオープン式 再生材使用率(%)ハンドルカバー:R-ABS100、ベースキャップ:R-PC100
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

大量の用紙をまとめて綴じる作業に便利です。
用途用紙のとじ作業に。 適合使用針/3号針・3号U針 綴じ枚数30~75枚(3号針使用時)、50~110枚(幅11.5mm長さ13mmの針) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×257×114 最大綴じ奥行(mm)65 針装てん数(本)100
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(1000本)ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

50pcs充填
仕様再生材使用率/71.3% 適合使用針/No.10-1M 質量(g)75 綴じ枚数20 最大綴じ奥行(mm)51 針装てん数(本)50 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90 グリーン購入法適合
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ホチキスアダプター
最大120ページの冊子を作成可能。タッカーとの使用で大量枚数を一度にホチキス止め。
用途接着(冊子作り) 適合機種PTK3.6LI
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

スタンダードなホッチキスです。針を100本装填できます。
用途用紙のとじ作業に。 適合使用針/10号針 綴じ枚数20 質量(g)78 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×100×41 最大綴じ奥行(mm)53 針装てん数(本)100
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルかつカジュアルなデザインのセーフティーシューズです。23.0cm~30.0cmまで対応する幅広いサイズ展開です。軽量でクッション性に優れるEVA素材のミッドソールと耐滑性に優れるラバー製アウトソールを採用しています。
用途一般作業全般にご使用下さい。 形状ローカット 材質(ソール)EVA・ラバー 材質(甲被)合成皮革 標準質量(g/片足)約370(靴サイズ26.0cm) 足幅3E 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットヘルプハンド握りサポート付
360度回転して大きく開くヘッドでつかみやすい。かがまなくても足もとに届く! ヘッド内側はギザギザの滑り止め付で掴んだものを落としにくい。 ヘッドの先端にはクリップやホッチキスの針などを拾える磁石と、カーテンの開閉などに便利なフック付き。
材質アルミ、ナイロン、PP 質量(g)230 全長(cm)75
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

160枚の厚ものでも強力パワーで中とじします。
適合(針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H グレー 綴じ枚数30~70枚(1210FA-H使用時)50~110枚(1213FA-H使用時)110~160枚(1217FA-H使用時) 付属品リムーバ 質量(kg)3.92 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×119×518 最大綴じ奥行(mm)256 針装てん数(本)200 針装てん方法マガジンスライド方式
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

【クロスカット】【自動細断可能数280枚】【ダストボックス容量60L(A4用紙約750枚分)】 【ホッチキス対応】 A4コピー用紙280枚を約14分で細断! 大容量約60Lのダストボックス(A4用紙約750枚分) 背面には電源コードをまとめるフック付きでスッキリ収納可能。 ≪イオン発生装置付き≫ 静電気の影響で細断くずがダストボックスに吸着したり、舞い上がったりするのを低減。 ≪オートオフ機能付き≫ 電源を入れた後、細断しない状態が5分間続くと、自動的に電源オフ。 ≪オートリバース機能付き≫ 紙詰まりを検知すると、カッターを自動的に約3秒間逆転させ、紙を上部へ押し戻します。 ≪セルフクリーニング機能≫ 電源ボタンを押した後、カッターが自動的に約7秒間回転し、細断刃に付着した細断くずをダストボックス内に落とします。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSD-MA390 シュレッダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライシュレッダー
用紙の細断形状は2×8mmマイクロカットです。A4コピー用紙最大17枚,A3コピー用紙最大12枚が細断できます。カード細断OK。90分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。ごみ袋が取り付け出来ます。
仕様■対応用紙サイズ:A3コピー用紙■セット内容:メンテナンスオイル 250ml 1本ゴミ袋 3枚■投入幅:310mm■細断枚数:17枚※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※A3コピー用紙/12枚※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:マイクロカット■細断サイズ:2×8mm■ダストボックス容量:50L■電源:AC100V 50/60Hz■連続使用時間:90分(40分休止後再運転可)■騒音:55dB■細断可能なもの:コピー用紙, カード, ホッチキス ダストボックス容量(L)50 最大細断枚数12 細断形状マイクロカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×396×706 細断可能物コピー用紙 最大投入幅A3(310mm)
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

サンワサプライシュレッダー
用紙の細断形状は4×40mmクロスカットです。A4コピー用紙最大25枚,A3コピー用紙最大17枚が細断できます。カード細断可能です。90分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。ごみ袋が取り付け出来ます。
セット内容メンテナンスオイル 250ml 1本、ゴミ袋 3枚 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)852 騒音値(dB)55 連続使用時間90分(40分休止後再運転可) 細断枚数25枚 ※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。A3コピー用紙/17枚、カード/1枚 ダストボックス容量(L)50 細断速度2.5m/分 細断寸法(mm)4×40 投入口幅(mm)310 使用可能用紙サイズA3コピー用紙 細断形状クロスカット 細断可能物コピー用紙、カード、ホッチキス 最大投入幅310mm
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

サンワサプライシュレッダー
用紙の細断形状は4×12mmミニクロスカットです。A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。定格枚数(効率が良く、より長くお使いいただける推奨枚数)は18枚です。60分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
仕様■対応用紙サイズ:A4コピー用紙■投入幅:用紙/220mm■細断枚数:20枚※1度に細断できる最大枚数です。※負荷をかけずに細断できる枚数は18枚です。※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:クロスカット■細断速度:2m/分処理能力:125枚/分■細断サイズ:4×12mm■ダストボックス容量:27L収納枚数 目安 (約560枚)■電源:AC100V 50/60Hz■消費電力:550W■連続使用時間:60分(60分休止後再運転可)■騒音:58dB■細断可能なもの:コピー用紙, DVD, CD, カード, ホッチキス■細断収容枚数(A4コピー用紙):約560枚■ゴミ袋サイズ(市販品):45リットル以上使用推奨 質量(kg)約14.7 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×280×594 消費電力(W)(50/60Hz)550 定格時間(分)60分(60分休止後再運転可) ダストボックス容量(L)27 細断速度2m/分 定格細断枚数(50Hz/60Hz)コピー用紙:18枚 投入口幅(mm)220 最大細断枚数コピー用紙:20枚(定格18枚)、DVD・CD・カード:1枚 細断形状クロスカット 細断可能物64g/m2程度までのコピー用紙(10号以下のホッチキス針有でも可)・DVD・CD・カード カットサイズ(mm)4×12 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

パワフル大量細断。高品質な円柱状の特殊鋼を精密な削り出しにより加工したカッターで、素早くパワフルに書類を細断します。モーターからのパワーを効率良く使用して長時間、安定的に大量の細断が可能です。メディアの細断も対応しています。抗菌/抗ウイルス操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。連続投入可能。定格細断枚数を連続で投入できます。使用時間を気にせずに効率的に作業を行えます。安心のカッター5年保証。品質に対する絶対的な自信により実現した、ハイエンドモデルだけのカッター5年保証。安心して長くご使用いただけます。※故意過失による損傷・経年劣化・取扱説明書記載以外の使用方法および細断可能物以外の細断等に起因する故障、カッター破損は保証対象外です。高効率モーター。大量細断の負荷により回転数が低下した場合でもモーターを停止させず、粘り強く回転させる高トルク高速応答性を備えています。反対に枚数が少なければ、ハイスピードで細断。この高度なコンピュータ制御がパワフルかつ高効率な細断を実現します。高耐久ギア。モーターのパワーと、細断によってカッターにかかる負荷を受け止める高耐久ギアを搭載することでMSシュレッダー最高峰の細断能力を実現しています。データメディア細断。耐久性にすぐれた特殊鋼カッターが、カード類からCD、FD、MOといったデータメディアの細断を可能にし、万全なセキュリティ対策が行えます。メディアトレイをセットすることで細断くずを分別できます。紙詰まりを防止するグラデーションランプ。細断する紙の投入量に応じて色が変化し、過投入による紙詰まりを防止します。投入前の電源ON時は「青」、投入後の最適枚数時は「緑」、多めの時は「黄」~「橙」~「赤」と色が変化します。「緑」の状態で使用して頂くのが理想です。わかりやすい非常停止スイッチ。ユーザーの安全のために、天面の左手前に大きくわかりやすい非常停止スイッチを備えています。スイッチを押すと緊急停止し、スイッチを右に回転させると元に戻り、再スタートボタンを押すことで再度使用できます。くず箱フロントオープン機構。従来のくず箱はくずが溜まるとくず袋を上に持ち上げて取り出しました。くずが満杯の場合かなりの重量となり、取り出すのが大変でしたが、くず箱のフロント面が開閉可能な構造になり、持ち上げずにくず袋の交換ができ、作業の簡易化を実現しました。くずならし機能(ローリングレベラー) 。内蔵レベラーが回転して、細断くずをくず箱に均等に落としていき、さらに一定量のくずが溜まると隙間を埋めるようにならしていきます。これにより、くずこぼれを格段に軽減させます。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg)91 容量(L)【くず箱】92 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×940(スイッチ含む971 機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、モーター保護機能、オートパワーカットオフ、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ 保証期間1年(+カッターのみ5年) 定格時間連続 定格消費電力(W)(50/60Hz)1000 細断寸法(mm)約3.9×45 投入口幅(mm)310/ A3サイズ 使用可能用紙サイズA3 細断形状パワークロスカット 待機電力(W)約0 細断可能物CD/DVD、FD、MO、クリップ、ホッチキス、カード類 リバース機能オートリバース
1台
879,800 税込967,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2方向開閉が可能な扉。正面扉だけでなく、側面にも扉が付いています。2方向からくず袋の交換が可能なため、設置場所を選びません。また、一般的なデスクの高さの700mmと合わせているため、デスクの隣だけでなく、デスクとデスクの隙間に設置可能です。抗菌操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。省スペース設計。デスクサイドや役員室、スモールオフィス・ホームオフィスでも最適な省スペース設計です。コンパクトながらも充実の機能を備えたスマートモデルです。くずならし機能(ローリングレベラー)。水車のように回転する2枚のプレートが細断くずを片寄りをなくすように均等にならし、さらに一定量のくずが溜まると隙間を埋めるようにならしていきます。これにより、くずこぼれを格段に軽減させます。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg)54 容量(L)【くず箱】37 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700 × 300 × 700 機能オートスタート、モーター保護機能、オートフローストップ、オートストップ、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、オートリバース、ブレーカ 保証期間1年 定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚/8枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7 定格時間30分 定格消費電力(W)(50/60Hz)390/390 細断寸法(mm)約2.3×18 投入口幅(mm)310/A3サイズ 待機電力(W)約0 最大細断枚数(50Hz/60Hz)15枚/13枚:(A4PPC(64g/m2) 細断可能物ホッチキス
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダーA3
エコ商品
給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。 A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。 連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて23/22枚(50/60Hz)まで細断できます。 細断サイズは4×40mm。細断速度は2.0/2.4m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約9秒で細断します(50Hz) ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。 また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約903枚(約55.7L)まで大量収容できます。 細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。 不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、53.9dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。 本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。 この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。 うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)用紙:約55.7(約903枚) ゴミ袋サイズ90L 仕様静音タイプ、ステープラー針(10号/11号)細断可、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離102mm 材質スチール 寸法(mm)給紙口:6.9×310 質量(kg)40.4 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)空転時:53.9 機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845 定格細断枚数(50Hz/60Hz)22/21枚(A4コピー用紙) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0/2.4 細断寸法(mm)4.0×40 最大細断枚数23/22枚(A4コピー用紙) 定格使用時間(分)60 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×338×845 待機電力(W)0.7(50/60Hz) 最大細断枚数(50Hz/60Hz)23/22枚(A4コピー用紙) オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。 A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。 連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて17/16枚(50/60Hz)まで細断できます。 細断サイズは2×15mm。細断速度は2.9/3.4m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約6.2秒で細断します(50Hz) ボディは安心のスチール製で頑丈です。 ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約1232枚(約55.7L)まで大量収容できます。 細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。 不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、59.7dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。 本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。 この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。 うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状マイクロカット ゴミ袋サイズ90L 材質スチール 機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 細断寸法(mm)2.0×15 定格使用時間(分)60 待機電力(W)0.7(50/60Hz) リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。 A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。 連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて29/27枚(50/60Hz)まで細断できます。 細断サイズは4×30mm。細断速度は3.0m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約6秒で細断します(50Hz) ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。 また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約1960枚(約90L)まで大量収容できます。 細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。 不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、56.4dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。 本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。 この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。 うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)用紙:約90(約1960枚) ゴミ袋サイズ90L 仕様静音タイプ、ステープラー針(10号/11号)細断可、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離82.6mm 材質スチール 寸法(mm)給紙口:6.5×310 質量(kg)52 消費電力(W)(50/60Hz)760 騒音値(dB)空転時:56.4 機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×385×935 定格細断枚数(50Hz/60Hz)28/26枚(A4コピー用紙) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0 細断寸法(mm)4.0×30 最大細断枚数29/27枚(A4コピー用紙) 定格使用時間(分)60 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×385×935 待機電力(W)0.7(50/60Hz) 最大細断枚数(50Hz/60Hz)29/27枚(A4コピー用紙) リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷