自由な使い方ができる、フレキシブルな三脚。
スマホだけでなくコンパクトデジカメの使用も可能。※三脚固定ネジのあるデジタルカメラに対応
伸縮して横幅80mmまでのスマホに対応。
フワフワで軽量のフォームプラスチックだから周りの物に傷をつける心配ナシ!
脚の先端には滑り止めのラバーキャップ付き。フラットな場所に置いても安定して撮影できます。
360度回転
用途フレキシブルミニ三脚(くねくねタイプ)
材質フォームプラスチック、PC、ABS
色ブラック
質量(g)約58
脚長さ(mm)約130
耐荷重(g)約300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性滑り止め
再生紙使用マーク適合
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
高トルク・コードレスインパクトレンチ
両回転トルクコントロールタイプ
W7372 3/4”
JIS & ISO トラックホイール対応
正転・逆転シャットオフ機能付き
3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理
長さ(mm)295
幅(mm)88
高さ(mm)287(バッテリー含む)
差込角(sq.)3/4
適合バッテリーBL2022
セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ
質量(kg)3.75(バッテリー含む)
バッテリーBL2022
アンビル3”
打撃数(bpm)2450
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットサイズ(inch)3/4”、リテーニングリング
再生紙使用マーク適合
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
モカブラックの流麗なラインにアメジスト色の可憐なビーズをあしらいました。上質で落ち着いたデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(アメジスト色飾付・銅線モカブラック色)
質量(kg)2
直径(Φmm)590
高さ(mm)129
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
トラック整備を始め、各重作業に最適
出力トルクは業界No.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
最大トルク(N・m)1491
実用トルク範囲(N・m)272-1224
トラスコ品番446-0405
質量(kg)5.62
全長L(mm)224
空気消費量(L/min)269
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)19.0(3/4インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)3/8インチ
再生紙使用マーク適合
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
トラック及び重整備全般に最適。
造船、重機、組立ライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズ。
出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大トルク(N・m)2000
実用トルク範囲(N・m)136~1220
全長(mm)290
質量(kg)9.98
空気消費量(L/min)283
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)25.4(1”)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/2
再生紙使用マーク適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
モカブラックの流麗なラインにアメジスト色の可憐なビーズをあしらいました。上質で落ち着いたデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(アメジスト色飾付・銅線モカブラック色)
高さ(mm)129
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)590
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
モカブラックの流麗なラインにアメジスト色の可憐なビーズをあしらいました。上質で落ち着いたデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
カバーアクリル(アメジスト色飾付・銅線モカブラック色)
質量(kg)2
直径(Φmm)590
高さ(mm)129
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
関連キーワード