こんなお得な商品も!
回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
こんなお得な商品も!
回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
回転子は八角形になっていて、中央に回転軸となるリングが付いています。
耐熱性・耐薬品性・非粘着性・低摩擦性・耐候性・高周波特性など、化学的に安定したフッ素樹脂PTFEの回転子(撹拌子)です。
用途スターラーを使って溶液の撹拌
使用温度(℃)-200~+250
ユニークな形状の回転子は安定して強力な撹拌能力を発揮します。
磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌が行えます。
磁力約0.4Kガウス
粘性液や沈殿物の分散に効果的で飛び跳ねの少ない安定構造です。平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きで、低回転から高回転まで大きな撹拌。渦を作る撹拌効率の良いお勧め品です。アルニコ磁石を使用。
こんなお得な商品も!
回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
オーソドックスなテーパーのついた撹拌子です。
底が平らな容器での使用に適しています。
個装包装タイプ。
両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凸凹のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。アルニコ磁石を使用。
丸型フラスコ、逆に中央が内側に盛り上がった容器に最適です。高回転使用向きで、強い撹拌力があり、粘性液にも適しています。
中央回転軸リングは取り外し可能で、外せば円筒型の大型シリンダー回転子として使えます。底面の大きい平底容器向き。アルニコ磁石を使用。
シリンダー径(Φmm)16
凹凸のない平底容器向きで、底面をすべるように回転して沈殿物の分散等に適しています。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。
外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
用途撹拌用
八角柱の中央に回転軸リング付きと標準的形状の汎用タイプです。アルニコ磁石を使用。
清掃面に合わせブラシの角度を調整できるフリーアングル式。
ガンや延長パイプとの接続ガタを無くすロックナット付。
適合AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ
種別回転ブラシ
適合機種AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ
トラスコ品番379-8721
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
水圧により中央のブラシが回転。
窓や広い面積をブラシ洗浄。
適合MHW0810、MHW0820
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・「電動」回転ブラシ搭載モデル。40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル。・様々なカーペット清掃に。・
付属品バッテリBL4025(2.5Ah)×1本、充電器DC40RA、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX
質量(kg)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186
吸込仕事率(W)パワフル 110
連続使用時間(分)【パワフル】約14
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
集塵方式サイクロン一体式
充電時間(分)約28
関連資料(5.01MB)
集塵容量(mL)250
商品タイプ本体+バッテリー
IPX7相当の高耐水で水回りの掃除が楽々。充電式コードレス耐水回転ブラシ。両回転だから効率的に汚れを落とせます。リチウムイオン内蔵なので電源のない場所でも手軽に掃除可能。お風呂場・基地員・洗面台・排水口・窓ガラス・網戸・タイル・ホイールなどの掃除に。
質量(g)655(長尺時)、495(短尺時)
寸法(mm)1110×72×115(長尺時)、435×72×115(短尺時)
定格電圧AC100~240V 50/60Hz output:DC6V 0.5A
内蔵電池リチウムイオン 3.7V 2200mAh
材質ABS樹脂、PP樹脂、ポリウレタン、ポリエステル、アルミ、シリコン、ステンレス
連続使用時間(分)約60
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
・「電動」回転ブラシ搭載モデル。40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル。・様々なカーペット清掃に。・
付属品バッテリ充電器別売り、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX
質量(kg)1.5
電源(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186
吸込仕事率(W)パワフル 110
連続使用時間(分)【パワフル】約14
集塵方式サイクロン一体式
関連資料(5.01MB)
集塵容量(mL)250
純正のEufy X10 Pro Omni 用の交換アクセサリです。
質量(g)約90
対応機種Eufy X10 Pro Omni
寸法(cm)約17.3×4.1×4.1
1個
¥3,627
税込¥3,990
当日出荷
沈殿物を上に押しあげ撹拌します。沈殿物分散、低回転向きです。容器底はフラットタイプをおすすめします。
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
寸法(mm)155×120×560
アズワン品番64-7817-56
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
先端の磁石で回転子を吸着しますので、容易に取り出せます。持ち手部の先端がリング形状になっていますので、吊り下げ収納等に便利です。
スイーパー用の交換部品です。回転ブラシの交換用です。
用途スイーパーのメンテナンス用部品。
材質樹脂
対応機種ZSP-20
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
AR BLUECLEAN用の回転ブラシです。
トラスコ品番834-5574
適合機種BLUECLEAN391PLUS
質量(g)420
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ビーカーの外側に当てると中の回転子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
厚さ(mm)12
アズワン品番7-227-01
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
フットボール型はテーパーが大きいので、丸底フラスコ等の使用に適しています。
片手でビーカーから回転子を取り出す事ができます。
寸法(mm)87×28×42
質量(g)65
アズワン品番2-8259-01
1個
¥5,090
税込¥5,599
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ