167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷

GAONAおよびカクダイ専用の回転シャワーの交換用ヘッドです。 対応品番:GA-DW001、3850 約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。
用途回転シャワー補修用ヘッドです。 材質ステンレス、亜鉛 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
3,598 税込3,958
欠品中

約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。 補修用ヘッドは、別途GA-DW002をお求めください。
用途シャワー室用の壁付式回転シャワーです。 材質ステンレス、亜鉛、黄銅 ねじ径G1/2 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

温度によりブルー、パープル、レッドに色が変化します。水流で発電するため電池は不要。
仕様水流によりLEDライトが発光 形状丸型 取付ネジ径G1/2 水圧(使用動)0.1~0.75 ねじサイズG1/2
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

レバーを下げると、90°ピッチで座面がスムーズに回転します。
仕様(座面)90°ピッチで回転・ロック、組み立て式 材質座部・背もたれ/PE(ポリエチレン)、パイプ/アルミニウム、グリップ・マット/EVA樹脂 質量(kg)5.7 耐荷重120kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×550×780~880 座面高さ(mm)450~550・5段階調節(25ピッチ) アズワン品番0-8070-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×330 先端径(Φmm)(パイプ)28
1脚
28,413 税込31,254
翌々日出荷

角度が調節ができるシャワーヘッド。 直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのシルバー調。
シルバー調 接続部ねじ(G)1/2 直径(Φmm)シャワーヘッド:252
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

回転しにくいシャワーホースの悩みを解消するためのシャワーアダプターです。 取付けるだけでくるくる回るシャワーになり、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 GAONA・KAKUDAI・TOTO・INAX(LIXIL)・SAN-EIなどに使用できます。
用途浴室用・バス用 材質黄銅 取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2) アズワン品番64-5154-20
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

パナソニックエイジフリー・ライフテックシャワーチェア[ユクリア]ミドルSP回転おりたたみN
安全に360度座面が回転できる、おりたたみタイプです。安全に座面回転できるシャワーチェアです。やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。カビ菌の内部への増殖をブロック。防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。
仕様完成品 材質座面・背もたれ・ひじ掛けクッション:EVA樹脂、背もたれ・座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA 質量(kg)6.4 加工SIAA防カビ加工 寸法(cm)幅48.5~52×奥行48.5~57×高さ63~73、折りたたみ時:奥行30×高さ87~97、座面:幅41.5×奥行31.5、座面高:36~46(6段階/2)、肘掛内寸:37.5 機能折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、座面回転(360°/45°ピッチ)、ソフト座面 最大使用者体重(kg)100
1台
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角度が調節ができるシャワーヘッド。 279x279mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのシルバー調。
シルバー調 接続部ねじ(G)1/2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

角度が調節ができるシャワーヘッド。 直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのブラック調。
接続部ねじ(G)1/2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度によりブルー、パープル、レッドに色が変化します。水流で発電するため電池は不要。
仕様水流によりLEDライトが発光 形状角型 取付ネジ径G1/2 水圧(使用動)0.1~0.75 ねじサイズG1/2
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

レバーを押すと座面を回転することができ、90度毎にストッパーが効くので、狭い浴室でも負担なく利用可能です。利用者や介助者の都合に合わせ、レバーの配置変更や手すりの取り外しが可能です。
材質本体:アルミ 座面、背もたれ:PE クッション:EVA 質量(kg)約4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【通常時】46~50×46~50×63~73 高さ(cm)【座面まで】35~45(5段階調節) 内寸(cm)(ひじかけ)43.5
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

レバーを押すと座面を回転することができ、90度毎にストッパーが効くので、狭い浴室でも負担なく利用可能です。利用者や介助者の都合に合わせ、レバーの配置変更や手すりの取り外しが可能です。
材質本体:アルミ 座面、背もたれ:PE クッション:EVA 質量(kg)約4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【通常時】46~50×46~50×63~73 高さ(cm)【座面まで】35~45(5段階調節) 内寸(cm)(ひじかけ)43.5
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

身体を360度回転できる浴室椅子。狭いお風呂場の中でも360度回転する椅子。介助が必要な方への移乗をスムーズに行えます。高齢者・足腰の弱い方。座ったまま椅子が回転するので便利。入浴のサポートに最適。底面は滑りにくく安定しています。滑りにくいゴムキャップ。360度回転。高さ8段階調節(52~34.5cm)。耐荷重量約100kg。お客様組立式
材質座面:ポリエチレン、脚部:アルミ 質量(kg)(約)1.62 ブラウン 耐荷重(kg)(約)100 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)35×35×34.5~52(約2.5cmピッチ8段階調節)
1脚
5,398 税込5,938
5日以内出荷

【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途シャワーヘッドのアダプターとして シルバー 質量(g)9.5 (g) 適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2 最高使用温度(℃)60 入数1 使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷



座面のレバーを持ち上げれば360°座面が回転するので、座ったまま向きを変え、簡単に前後を洗えます。座面の位置は4ヶ所で固定できます。ソフトなポリウレタン素材のマットは取り外しができて丸洗いすることができます。
質量(kg)約3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×365×450~550(5段階) 松吉医科器械コード24-6028-00
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

高機能シャワーヘッドを使用時、「ホースがねじれる」や「シャワーヘッドが勝手に動く」お悩みを解決する!!。低回転モードでは、シャワーフックに差し込んだシャワーヘッドの向きを固定できます。高回転モードでは、シャワー使用時にホースのねじれを気にせず快適に扱えます。
用途シャワーヘッド用 使用方法シャワーヘッドとホースの間に取り付けます。回転モードの切り替えは中央のスイッチを上下に動かします。 材質黄銅 入数(個)1 ねじサイズG1/2 適合メーカーSANEI、TAKAGI、TOTO、LIXIL、KAKUDAIなど
1個
3,288 税込3,617
翌々日出荷

PA13M-60X-16 シャワー回転パイプ SANEI 動画あり
シャワーヘッドの切替えボタンで整流・シャワーの切替え可。ヘッドは360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。
材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ長(mm)170 取付ねじサイズW26山20
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

天井など上部からのシャワー。ヘッドは回転しません。
取付ネジ径G1/2 水圧(使用動)0.1~0.75
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し切替シャワー SANEI 動画あり
食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。 仕様泡沫切替、首振、ネジ込み式 材質ABS樹脂、黄銅 最高使用温度(℃)60 水流切替対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックエイジフリー・ライフテックシャワーチェア[ユクリア]ミドルSP回転おりたたみN
防かび&やわらかクッションで大好評です。 方向転換をサポートする360度回転座面です。 おりたたみも可能です。
材質アルミニウム、ポリエチレン、EVA 質量(kg)6.4 幅(cm)折りたたみ時:48.5~52 高さ(cm)折りたたみ時:87~97 奥行き(cm)折りたたみ時:30
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R1/2ネジをG1/2ネジに変換。マットブラック調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。 おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

R1/2ネジをG1/2ネジに変換。シルバー調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。 おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷


eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制110°・80°対応。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°・80°対応。 付属品水受トレー付 マットホワイト JIS規格日本工業規格品
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制110°・80°対応。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°・80°対応。 付属品水受トレー付 マットブラック JIS規格日本工業規格品
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

1個
879 税込967
当日出荷

eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制110°・80°対応。
用途寒冷地用 仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°・80°対応。 付属品水受トレー付 マットホワイト 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制110°・80°対応。
用途寒冷地用 仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°・80°対応。 付属品水受トレー付 マットブラック 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 アイボリー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

キッチンシャワー SANEI 動画あり
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け 対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ