「回転センタ mt4」の検索結果

55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
用途加工物の支持と振れ防止に。 材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2) 精度(mm)0.005
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ユニークなヘッドドライビング機構を採用(センターと一体型のヘッド)しました。 粉じんや切削水の浸入を100%防止し高精度を維持します。
用途NC旋盤の湿式切削に。 精度(mm)0.003
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

汎用旋盤用の定番モデル
用途汎用旋盤用 タイプ防塵タイプ 振れ精度0.007
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。 精度(mm)0.005
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持します アズワン品番2-9517-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ドリルスリーブ モノタロウ 動画あり
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。 仕様焼入品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬レースセンター モノタロウ 動画あり
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。 先端角(°)60 材質先端超硬チップ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング入りです。
用途管の中心穴のセンター用具として。 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 仕上処理焼き入れ研磨品
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NC旋盤の湿式切削にも適しています。ユニークなヘッドドライビング機構を採用。特殊スラストベアリングを組み込んだ三点軸受ベアリング方式によりスラスト荷重に対して抜群の威力を発揮します。センター振れ0.003mm以内、粉塵や切削水が入りにくく、高精度を維持します。
1個
28,980 税込31,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。 仕様焼入研磨品
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外観、形状、構造はRST型と同じでありますが、センターの先端部に超硬合金チップがろう付けされています。先端部に超硬合金チップが付いているため、耐摩耗、耐摩擦性に優れています。
1本
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テールストックが回転する旋盤等に使用
用途ビルドイン旋盤用
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。 精度(mm)0.005
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用 タイプ防水タイプ
1本
44,980 税込49,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止。抜きナットにて前方より簡単着脱
用途パイプ等の大口径ワークに 寸法a(°)75
1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止
用途パイプ等の大口径ワークに
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止。抜きナットにて前方より簡単着脱
用途パイプ等の大口径ワークに 寸法a(°)60
1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付・防水タイプ
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い剛性と防水性を兼備
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円筒研削盤用定番モデル
用途円筒研削盤用
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)