204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ケイテックSC型ライブセンター
エコ商品
仕様高速回転、先端交換式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,880 税込20,768
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。 精度(mm)0.005
1個
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニークなヘッドドライビング機構を採用(センターと一体型のヘッド)しました。 粉じんや切削水の浸入を100%防止し高精度を維持します。
用途NC旋盤の湿式切削に。 精度(mm)0.003
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケイテックNC用 回転センター
エコ商品
仕様高速回転、先端交換式 寸法H(mm)- 寸法a(mm)- 寸法h(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OD(mm)-
1本
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用旋盤用の定番モデル
用途汎用旋盤用 タイプ防塵タイプ 振れ精度0.007
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持します アズワン品番2-9517-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ケイテックライブセンター
エコ商品
仕様中速回転、スリム 寸法H(mm)- 寸法I(mm)- 寸法h(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OD(mm)-
1本
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
用途加工物の支持と振れ防止に。 材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2) 精度(mm)0.005
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリング入りです。
用途管の中心穴のセンター用具として。 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 仕上処理焼き入れ研磨品
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NC旋盤の湿式切削にも適しています。ユニークなヘッドドライビング機構を採用。特殊スラストベアリングを組み込んだ三点軸受ベアリング方式によりスラスト荷重に対して抜群の威力を発揮します。センター振れ0.003mm以内、粉塵や切削水が入りにくく、高精度を維持します。
1個
28,980 税込31,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
1個
30,600 税込33,660
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケイテックNC用 回転センター
エコ商品
仕様中速回転、先端交換式 寸法H(mm)- 寸法a(mm)- 寸法e(mm)- 寸法h(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OD(mm)-
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用 タイプ防水タイプ
1本
44,980 税込49,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止。抜きナットにて前方より簡単着脱
用途パイプ等の大口径ワークに 寸法a(°)75
1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自在移動回転台車 センターベース付 サカエ 動画あり
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
75,980 税込83,578
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケイテックライブセンター
エコ商品
仕様高速回転、レギュラー 寸法H(mm)- 寸法I(mm)- 寸法h(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OD(mm)-
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

トーエイライトナワトビHM4m
ロープを長持ちさせ、回転性を良くするビニールチューブ付き(センター部分のみ) グリップは持ち易く疲れにくいウレタンカバー
質量(g)220 長さ(m)4 長さ(cm)グリップ:13.5 太さ(mm)33
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1本
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外観、形状、構造はRST型と同じでありますが、センターの先端部に超硬合金チップがろう付けされています。先端部に超硬合金チップが付いているため、耐摩耗、耐摩擦性に優れています。
1本
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テールストックが回転する旋盤等に使用
用途ビルドイン旋盤用
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードタイプのワンランク上の耐荷重対応機種。LS/LSP型より1.2倍~1.5倍耐荷重がアップ
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。 精度(mm)0.005
1個
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重切削、一般切削最適品。本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止
用途パイプ等の大口径ワークに
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)