41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
用途加工物の支持と振れ防止に。 材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2) 精度(mm)0.005
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。 精度(mm)0.005
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GLOBE(旧堀内製作所)回転センターチャック
先端の形状は自由自在です。 小径ワークやセンター穴の無いワークの両センター加工に最適です。 細長いワークの振れ止めにもご使用頂けます。 ヘッドドライビング機構により、粉塵や切削油が侵入しにくい構造です。
用途センター穴の無いワークの両センター加工、細長いワークのブレ止め用 幅(mm)55 セット内容チャックハンドル
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用旋盤用の定番モデル
用途汎用旋盤用 タイプ防塵タイプ 振れ精度0.007
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬レースセンター モノタロウ 動画あり
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。 先端角(°)60 材質先端超硬チップ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テールストックが回転する旋盤等に使用
用途ビルドイン旋盤用
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外観、形状、構造はRST型と同じでありますが、センターの先端部に超硬合金チップがろう付けされています。先端部に超硬合金チップが付いているため、耐摩耗、耐摩擦性に優れています。
1本
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。 精度(mm)0.005
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用 タイプ防水タイプ
1本
44,980 税込49,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重切削、一般切削最適品。本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止。抜きナットにて前方より簡単着脱
用途パイプ等の大口径ワークに 寸法a(°)75
1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止
用途パイプ等の大口径ワークに
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

円筒研削盤用定番モデル
用途円筒研削盤用
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付・防水タイプ
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い剛性と防水性を兼備
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止。抜きナットにて前方より簡単着脱
用途パイプ等の大口径ワークに 寸法a(°)60
1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切削中に発生する加工熱により、工作物の伸びをセンターに内蔵されている皿バネなどに、より吸収するため、工作物のひずみが無く精度がよくなります。工作物の伸びにより発生するスラスト荷重もスラスト機構により吸収し、直接ベアリング荷重がかからないよう設計されています。
振れ精度TIR0.01 (最大)
1本
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
96,980 税込106,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

構造は100型と同じですが、Vシールを採用したことにより、切削油をご使用の場合最適です。
振れ精度TIR0.005 (最大)
1本
47,900 税込52,690
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)