色黒
材質(ねじ部)鉄
材質(ハンドル部)不飽和ポリエステル樹脂
材質樹脂+鉄ネジ
タイプ回転式
取付工数の削減をコンセプトに開発された回転ハンドルです。ハンドル部のデザインも一新、各種筐体にマッチする短形型です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400+鉄ネジ
タイプ回転式
種類朝顔
タイプER型回転握り付き
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズM8×13mm
仕様雄ねじ、折り曲げ式
エスコ品番EA948CE-51
寸法A(mm)18
寸法D(mm)21
寸法B(mm)60
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔
その他握りは別売品です。
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
取付穴あり
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
プラスティックハンドルのスタンダードモデル。
グリップ取りつけ穴つきです。
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450
表面処理(本体)防錆油塗布
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(グリップ)ナイロン6
材質(ねじ部)SS400
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
給食用コンテナの観音式扉などに最適です。ハンドルを回転させるとロッド棒が連動し扉を開閉します。
種類朝顔
材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)
表面処理(ハンドル車)バフ研磨
収納時はフラットに納まるので、邪魔になりません。簡単な道具で施工可能です。配電盤や点検口の扉などにご使用いただけます。1.2~2.0mmまでの板厚に対応しています。性能:引張荷重50N
用途分電盤・配電盤、建築設備、機械など
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー)
寸法(mm)図面通り
RoHS指令(10物質対応)対応
材質グリップ:ポリプロピレン、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
寸法(mm)ねじ:M12×20、D:32、H:108、d:20
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズM8×14mm
仕様雄ねじ、折り曲げ式
エスコ品番EA948CE-52
寸法A(mm)22
寸法D(mm)22.5
寸法B(mm)77
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
材質SUS303
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CE-43
寸法A(mm)16
寸法D(mm)8
寸法B(mm)68
寸法C(mm)13
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CE-12
寸法A(mm)20
寸法D(mm)13
寸法B(mm)61
寸法C(mm)13
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CE-13
寸法A(mm)25
寸法D(mm)14
寸法B(mm)75
寸法C(mm)16
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CE-11
寸法A(mm)16
寸法D(mm)11
寸法B(mm)49
寸法C(mm)10
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
材質SUS303
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CE-44
寸法A(mm)20
寸法D(mm)10
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
材質SUS303
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CE-42
寸法A(mm)13
寸法D(mm)7
寸法B(mm)57
寸法C(mm)10
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
材質SUS303
ねじサイズM5
エスコ品番EA948CE-41
寸法A(mm)10
寸法D(mm)6
寸法B(mm)45
寸法C(mm)8
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズM12×21mm
仕様雄ねじ、折り曲げ式
エスコ品番EA948CE-54
寸法A(mm)28
寸法D(mm)24
寸法B(mm)96
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM12
エスコ品番EA948CE-34
寸法A(mm)32
寸法D(mm)20
寸法B(mm)107
寸法C(mm)20
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CE-33
寸法A(mm)25
寸法D(mm)18
寸法B(mm)85
寸法C(mm)16
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CE-31
寸法A(mm)16
寸法D(mm)13
寸法B(mm)53
寸法C(mm)10
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CE-32
寸法A(mm)20
寸法D(mm)15
寸法B(mm)67
寸法C(mm)13
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズM6
仕様雌ねじ、折り曲げ式
エスコ品番EA948CE-61
寸法A(mm)18
寸法E(mm)8.9
寸法B(mm)59.5
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズM8
仕様雌ねじ、折り曲げ式
エスコ品番EA948CE-62
寸法A(mm)22
寸法E(mm)7.9
寸法B(mm)77
1個
¥2,730
税込¥3,003
当日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズM8
仕様雌ねじ、折り曲げ式
エスコ品番EA948CE-63
寸法A(mm)28
寸法E(mm)8.4
寸法B(mm)96
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
エンジン式シューター除雪機 ESB-1170-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番ESB-1170-AAA-0
左開き仕様にした場合、ハンドル把手の回転方向の表示が逆となりますので、左開用矢印をご使用ください。
仕様左開き仕様にした場合、ハンドル把手の回転方向の表示が逆となりますので左開き用矢印銘板もご用意しております。
使用方法剥離シート除去後貼付け
1個
¥86
税込¥95
3日以内出荷
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キー:BN8A523002(NO.200)
適合キャビネット盤用キャビネット屋外NE型 テナント用キャビネット
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット
材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)
仕様グリップ取付穴あり、リーマ穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ