カテゴリ

  • 物流用品(7)
    • 回転台(7)
  • 電動工具(43)
    • コードリール/延長コード関連品(3)
  • 厨房用品(9)
    • 回転台(6)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 研磨材(6)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 家電(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「回転台 電動」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチアングルバイス SSPOWERマルチアングルバイスSSPOWER
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。
用途ホビー・クラフトなどの軽作業に材質(本体)アルミ本体質量(g)953口幅(mm)74(パッド有:79)取付可能厚(mm)(作業台)最大:53ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43口深(mm)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150最大口開(mm)62(パッド有:55)
作業台・電動アシスト自転車対応 BRIDGESTONE(ブリヂストン)作業台・電動アシスト自転車対応BRIDGESTONE(ブリヂストン)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
電動アシスト自転車対応。軽くて丈夫な作業台。パイプ径Φ38でぐらつかない。ベースの幅が広くて安定感抜群。フックの長さが長くペダルを回転させる作業が可能。軽量で持ち運びラクラク。
ホワイト質量(g)3600
レーザーロボ LEXIA-E VIVID シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVIDシンワ測定
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
屋外で見やすいVIVIDに高速追尾昨日を搭載
用途高速回転:業界最高クラスの速度で回転し追尾します。自動追尾最小クラス:自動追尾モデルの中で業界最小クラスのサイズを実現しました。屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます。電子水平センサー+モーター方式:振動が多い現場でもラインが安定します。付属品アルミケース/水平調整三脚アダプター/受光器レーザーレシーバー自動追尾回転台用グリーン/受光器ホルダー/充電アダプター(USB-Type-C)/ホルダーEASY-LOCK/雲台(69759のみ)幅(mm)【ライン光】5m→弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm/VIVID:約3mm 7m→弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm/VIVID:約4mm質量(g)1260ねじ【三脚取付ねじ】0.625インチ出力5nm以下(クラス3R JIS C6802:201B)電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)193×136×136精度【直角】90° ±0.03【通り芯】7.5mで±1mm連続使用時間(時間)Hモード(中):約3.5/フル照射モード(中):約8.5/H+Vモード(VIVID):約5.5光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地雷ポイント645~655(赤)バッテリー2600mh自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式防塵防水性能IP54警告【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)ライン出射角(°)縦ライン:約130/横ライン:約120回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)【縦・横ライン】7.5m ±1mm
電動デコレーション回転台 イイヅカ電動デコレーション回転台イイヅカ
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
回転速度調節つまみ付回転方向切替スイッチ付
材質本体:ステンレス/板:ジュラコン樹脂電源(V)単相100・15W本体質量(kg)6.8回転数0~ 50回転 /毎分サイズ(mm)240×210×H220
スティッククリーナー iNSTICK ZUBAQ 三菱電機スティッククリーナー iNSTICK ZUBAQ三菱電機
91,980税込101,178
1台
5日以内出荷
家族みんながらくらく使える、ゆとりができる。どんなお部屋にもフィットするデザイン手前に引けばスティッククリーナー。小さなお子様でも一緒にお使いいただけます。思いどおりの使い方がワンタッチで選べます。上げればハンディクリーナー。あと回しにしがちな棚上のホコリも、これならパッとキレイにできます。傾き検知機能 らくイックモーション。いちいち電源ボタンを押さなくても、傾けるだけでスイッチON。掃除機をかける一連の流れが、操作ボタンを押さなくても可能に。ラウンド形状ハンドル。ラウンド形状にすることで、重心バランスを最適化。低いところ、高いところ、さまざまなシーンで手元の負担を軽くしました。らくピタ機構。ブラシヘッドを動かしても、床面から浮かずにスイスイお掃除できます。フラットヘッド機構。ソファ下など奥まで届きにくかった場所もラクラクお掃除できます。
仕様●お手入れ:快速からみにくい自走ブラシ、らくリーニングスタンド(回転ブラシ自動クリーニング機構)、毛がらみ除去機能●ブラシタイプ:自走式パワーブラシ●使いやすさ:操作性能:ワンタッチ脱着、傾き検知機能 らくイックモーション、らくピタ機構、フラットヘッド機構、ラウンド形状ハンドル、吸引力:最大毎分約125,000回転 JCモーター、風速約51m/s※1独自サイクロン構造、らくピタ機構●品質:バッテリー寿命:充放電回数 約3,000回、運転時間:パワーシフトモード<自動運転>約10~約40分 /(標準)約40分/(強)約10分、充電時間:約70分●清潔性:【SIAA認定抗菌】自走式パワーブラシ:回転ブラシ樹脂部、上ケース、下ケース、本体ハンドル:外側(塗料に含有)、内側、充電台:らくリーニングプレート、アレルパンチふとんクリーンブラシ:回転ブラシ樹脂部、上ケース、下ケース、タイヤ、【ウイルス抑制】回転ブラシ:拭き植毛(青色)、【アレルパンチ】回転ブラシ:掻き出し植毛(橙色)、【抗菌】アレルパンチふとんクリーンブラシ:回転ブラシ植毛(橙色)、掻き出し植毛(橙色)、【丸ごと水洗い】サイクロンボックス、回転ブラシ、【排気性能】0.3μm以上の微細なゴミを99.9%以上逃さない付属品アレルパンチふとんクリーンブラシ、毛ブラシ、ロングノズル、お手入れブラシ(充電台装着品)質量(kg)クリーナー:1.9(パイプ・ブラシ・バッテリー含む)、充電台:2.4、総質量:4.3(クリーナー収納時)マットグランゴールドコード長さ(m)(充電台)1.8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)クリーナー:225×190×1,005、充電台:270×270×817、収納時:270×270×1,020集じん量(L)0.25(ゴミ捨てラインまで)
電動ターンテーブル RTT2 ハヤノ産業電動ターンテーブル RTT2ハヤノ産業
379,800税込417,780
1台
21日以内出荷
安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。トラスコ品番161-1679材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)370高さ(mm)185奥行(mm)370均等荷重(kg)30テーブル寸法(mm)500板厚(mm)テーブル:8外径(mm)370
電動ターンテーブル RTT2(上部電源付) 上部電源付 ハヤノ産業電動ターンテーブル RTT2(上部電源付) 上部電源付ハヤノ産業
449,800税込494,780
1台
21日以内出荷
安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。テーブル上部から電源が取れます。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。トラスコ品番161-1680材質本体:PVC、テーブル:PVC幅(mm)370高さ(mm)185奥行(mm)370均等荷重(kg)30テーブル寸法(mm)500最大電流(A)2板厚(mm)テーブル:8外径(mm)370
電動ターンテーブル BTT (上部電源付) ハヤノ産業電動ターンテーブル BTT (上部電源付)ハヤノ産業
539,800税込593,780
1台
21日以内出荷
安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。テーブル上部から電源が取れます。(100V2Aまで)
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。材質本体:PVC、テーブル:PVC幅(mm)520高さ(mm)235奥行(mm)520均等荷重(kg)50板厚(mm)テーブル:8外径(mm)520コンセント上部:100V2Aまで
電動ターンテーブル ハヤノ産業電動ターンテーブルハヤノ産業
469,800税込516,780
1台
21日以内出荷
安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)520高さ(mm)235奥行(mm)520均等荷重(kg)50板厚(mm)テーブル:8外径(mm)520
電動ターンテーブル NS2シリーズ ハヤノ産業電動ターンテーブル NS2シリーズハヤノ産業
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
安全機構のワンストップ機能付です。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:中密度繊維板(MDF)高さ(mm)99均等荷重(kg)20板厚(mm)テーブル:5
電動ターンテーブル CTT-2(上部電源付) 上部電源付 ハヤノ産業電動ターンテーブル CTT-2(上部電源付) 上部電源付ハヤノ産業
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
安全機構のワンストップ機能付です。テーブル上部から電源が取れます。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。トラスコ品番160-9141材質本体:PVC 、テーブル:MDF幅(mm)420高さ(mm)99奥行(mm)420均等荷重(kg)20テーブル寸法(mm)420最大電流(A)2板厚(mm)テーブル:5外径(mm)420
デジタル撹拌器 ケニスデジタル撹拌器ケニス
109,800税込120,780
1個(1個)
3日以内出荷
ハイパワー、低振動、低騒音を実現したスタンダード撹拌器です。正転・逆転機能を標準装備し、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。スピードフィードバック制御により、撹拌中に負荷が変化しても、設定した回転数を維持します。H型台と支柱が付属しています。
仕様回転設定・表示:ボリューム設定 デジタル4桁表示寸法(mm)本体:98×155×164、H型台:300×270、支柱:15Φ×1500質量(kg)本体:2.5 H型台:5.5タイプスタンダード電源(V)AC100(50/60Hz)88VAモーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)チャック(mm)8Φ用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター 電流制御回路 チャックカバー連動フェールセーフ機能タイマー機能-
攻棚ワカサギ マルチアクションテーブル ハイタイプ PROX(プロックス)攻棚ワカサギ マルチアクションテーブル ハイタイプPROX(プロックス)
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ワカサギ誘い用の電動リールテーブルワカサギ誘い用のタタキ台に最適な電動リールテーブル。幅広い高さ調節ができ、フィールドに合わせてマルチな使用が可能。脱落防止ネジで天板の高さ調節・角度調節・回転調節が自由自在。お好みのポジションに電動リールをセット可能。天板は使用感の良いラバーシートを採用。アーム部に脱落防止ロープの取り付けも可能。万力式は桟橋やボートのヘリなどに万力で簡単に取り付け。取り付け部の形状によって縦付け、横付けに変更でき、1.5cmから11cmの幅に取り付け可能。スタンド式は置くだけで設置。氷上や桟橋などで活躍。
天板寸法(cm)25×10
大型スターラー ADVANTEC大型スターラーADVANTEC
97,980税込107,778
1台
7日以内出荷
磁力が強く磁力線が上方向に伸びているので、試料容器が天板から離れても安定した攪拌が可能です。見やすいデジタル回転計付きで、回転の設定と確認が容易で再現性の高い実験が可能です。試料容器を安定して設置できる角天板を採用し、滑りを防ぎ試料容器を安定させるシリコンマット付です。本体は耐薬品性に優れたステンレス製。サービスコンセントを装備、オイルバスを設置した時の電源用として利用が可能です。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):50~1,600rpm●回転速度表示:デジタル表示、最小桁1rpm●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W200×D200mm●攪拌容量:10mL~20L(水)●電源入力:2A 200VA付属品シリコンマット、天板カバー質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、メラミン樹脂焼付け塗装外形寸法(mm)W200×D204(237)×H92モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-76マグネット希土類マグネット
マグネチックスターラー ADVANTECマグネチックスターラーADVANTEC
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷
低粘度から高粘度、少量から大量7L容器まで安定した攪拌が可能です。攪拌台はステンレス製で耐薬品性にも優れています。DCブラシレスモーターの採用により長時間の運転による攪拌台の温度上昇がほとんどありません。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):100~1,300rpm●回転速度表示:ダイヤル目盛●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W226×D232mm●攪拌容量:50mL~7L(水)●電源入力:2A 200VA付属品シリコンシート、PTFE攪拌子1個(Φ8mm×長さ40mm)質量(kg)約3.1材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)外形寸法(mm)W226×D295×H86モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-74マグネット希土類マグネット
ホットプレートスターラー ADVANTECホットプレートスターラーADVANTEC
119,800税込131,780
1台
予約販売
温度と回転数はデジタル表示で、設定温度、回転数を簡単に設定可能です。ホットプレートは熱伝導のよいアルミダイキャストプレートを採用しました。付属の外部温度センサーで直接試料の温度調節が可能です。
仕様●使用周囲温度範囲:5~40℃●到達温度:Max310℃(プレート面)●回転速度範囲(無負荷時):50~1,500rpm●回転速度表示:デジタル表示●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台:寸法Φ135mm●攪拌容量:20L(水)●電源入力:6.3A 630VA付属品外部温度センサー(Pt1000Ω)質量(kg)約3.0材質(本体)アルミダイキャスト外形寸法(mm)W165×D275×H90ヒーター(W)600モーター(W)DCブラシレスモーター 出力25電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz温度制御PID制御アズワン品番65-0884-75マグネット希土類マグネット温度設定シートキー設定
レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーンシンワ測定
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷
屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
仕様●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)、受光器レーザーレシーバーⅡPlusグリーン用ホルダー付、三脚ハンドル式エレベーターA軽量タイプ電源着脱式リチウムバッテリー光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)製品質量(g)1200制動方式電子水平センサー+モーター方式本体サイズ(mm)173×128×128(ボディ部 直径100連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018)バッテリー容量(mAh)2600ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーンシンワ測定
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリーエバポレーター N-1300シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
エバポレーターのスタンダードドラフトチャンバー内での使用を考慮して高さを645mmに抑えました。ドラフトチャンバー内でも複数台の設置が可能なコンパクト設計です。操作部の設定でフラスコの回転方向や自動反転が可能です。
仕様●E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm質量(kg)8.8外形寸法(mm)514×342×645(825)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266490機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節)回転速度(min-1[r.p.m])10~310使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-65真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)
精密自動タッピングマシン タック技研工業精密自動タッピングマシンタック技研工業
1,498,000税込1,647,800
1台
3日以内出荷
国内自社で設計製造のタッピングマシン。2台のインダクションモータで回転と送り双方に動力伝達させたメカならではのマシンです。
用途タッピング専用ストローク(mm)MAX 70形状主軸形状:MT.2質量(kg)150ねじピッチ(mm)適合:0.8~2.0モーター出力(kW)0.75定格電流(A)(50Hz)4.2 (60Hz)3.9出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50Hz)11.8/17.4/31.1 (60Hz)9.8/14.3/25.5モーター極数(P)6ねじピッチ(山数/inch)適合:13~32回転速度(r/min)(50Hz)605/410/230 (60Hz)730/500/280RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.22MB)
ストロボスコープ A-Gas JapanストロボスコープA-Gas Japan
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定にMax.Min及び最終値表示(回転のみ)FPR/RPM表示
測定範囲[回転数]5~99999RPM、[ストロボ]100~99999FPM 3レンジ電源単3電池×4測定精度±(0.1% F.S.+2dgt.)表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)機能最終値表示、ストロボ:高効率オレンジLED光線、[照射時間]時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ測定距離(mm)50~150サンプリング1回/秒ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80% RH以下表示単位[FPM]フラッシュ数/分、[RPM]回転数/分
汎用ターンテーブル IRT-M型(電動式) 井口機工製作所汎用ターンテーブル IRT-M型(電動式)井口機工製作所
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
・スムースで静かな動きの回転テーブル。・手動式に続きターンテーブルで培った精密さをいかし、電動式もラインナップ。・電動式回転台は、展示ディスプレイや回転作業をアシストします。 ・小型テーブルに比べ簡易的かつ薄型の為、持運びも容易です。・正逆回転の切替及び速度可変機能がついています。 ・天地幅が少なく、取付けは簡単です。
寸法H(mm)75電源(V)100積載荷重(kg)50回転速度(正逆回転対応):0~8(r.p.m)原動機0.15(kw)
精密ハンドピースグラインダーHP-250 ミスターマイスター精密ハンドピースグラインダーHP-250ミスターマイスター
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32寸法(Φmm×Lmm)30×152機能正転・逆転可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450把握径(Φmm)3.0/2.35ケーブル長(mm)1770電源容量(W)100RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3
マグミキサ ヤマト科学マグミキサヤマト科学
94,980税込104,478
1式
7日以内出荷
強磁力だからフラスコを移動しても撹拌継続、▼強力磁力のマグネチックスターラーは撹拌台から左右や上方向に離しても撹拌可能です。、▼オイルバスで加熱していたフラスコを加熱終了時にバス外の上方に移動しても撹拌が可能です。、▼撹拌子の形状やサンプルの粘度により撹拌可能な範囲は異なりますが図は負荷が小さい時の撹拌可能範囲のイメージです。、あったら良いなで出来た脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、▼撹拌子は回転トルクと液の粘度などの変化により、容器の中心から離脱してしまうことがあります。、▼離脱してしまうと通常回転を止めるまで元に戻りません。、▼離脱を検知したときに一旦回転を止めて徐々に回転をあげて離脱した撹拌子の復帰を促す機能が搭載されています。、▼同じ回転数だと再度脱調する可能性があるため設定回転数より100rpm低い回転数で再起動します。、専用オイルバスと安全に組み合わせ、▼オイルバスBOG/BOSシリーズと共に使用することを想定して、オイルバスの底部の凹みにMFD800/MFH800のプレート部分をハメ込む構造になっています。、▼振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険性を防止します。、豊富で便利な回転機能、▼操作部はシンプルで直観的な操作が可能なデザインです。、▼スターラーの回転モードには定速運転モードの他に、1.脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、2.間欠運転モード、3.自動反転モード、4.スローアップモード(徐々に加速)など、4つの便利な回転機能が搭載されています。、撹拌台(プレート)耐熱・耐薬品設計、▼腐蝕に強く耐薬品性のあるセラミックコーティングが施してあります。、▼またヒータを搭載していないMFD800の回転台にもBOG/BOSなどの高温のオイルバスを載せて使用できるように耐熱温度310℃の設計になっています。、オプション関係、▼アルミブロックを持ち上げる時のハンドルや本体保護用のシリコン保護カバーなどご用意しております。
半自動電動トルク L字コード仕様 DACシリーズ 東日製作所半自動電動トルク L字コード仕様 DACシリーズ東日製作所
229,800税込252,780
1本
6日以内出荷
半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。、1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。、従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。、DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。、CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。、DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。、仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に適しています。、付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。、LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。、校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。、【用途】、セル生産、サブラインの組み立て作業。、【注意事項】、DACL25N3と50N3 及びDACS25N3と50N3は仮締めトルク値を約4 ~ 5N・m に設定した場合、仮締めの回転数は850r.p.m となり、6N・m 以上に設定すると1100r.p.m になります。、仮締めトルク範囲のトルク値精度は保証範囲外です。、仮締めトルクはジョイント係数により変化します。仕様表中の仮締めトルクの可変範囲条件は、普通ジョイント(ジョイント係数e =10)の場合になります。特に、ハードジョイントへの締付けを行う場合、トルクレンチの最小目盛よりも仮締めトルクが高くなる場合があります。そのような場合はご使用になれない可能性があります。詳しくはお問い合わせください。、電源コードはコード部分がストレートコードとカールコードの2種類があります。作業に合ったものをお選び下さい。、ソケットは必ず動力式を使用して下さい。、リミットスイッチの定格は AC/DC30V、1A以下です。
バッテリーヘッジトリマ(520iHD60) ハスクバーナバッテリーヘッジトリマ(520iHD60)ハスクバーナ
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
軽量で、音が静かなバッテリーヘッジトリマは、プロ向けの1台です。ブレード長は60cmの両刃タイプ。新型のパワフルモーターと高性能バッテリーのおかげで、作業時間を短縮します。水平でも垂直でも扱いやすい回転式リヤハンドル付きです。
用途軽作業、垣根の剪定乾燥質量(kg)3.8ブレード長さ(mm)6000ブレード両刃電源タイプ充電式
VR16油回転真空ポンプ himacVR16油回転真空ポンプhimac
279,800税込307,780
1台
11日以内出荷
直結形油回転真空ポンプ<低騒音形> 騒音低減:シリンダの排気口にサイレンサを採用で、45dB/50Hzを実現!(VR16高真空時) 振動低減:防振ダンパにより、真空ポンプ全体を支持!
仕様●VR16●型式・段数:回転翼形・2段●ガスバラスト機械:無●排気速度:140L/min(50Hz)、168L/min(60Hz)●到達圧力:10-2Pa台●ポンプ回転数:1,470min-1(50Hz)、1,770min-1(60Hz)●モーター:AC100V 単相0.4KW●運転電流:3.2A(50Hz)、2.6A(60Hz)●電源:AC100V 単相15A以上●使用油量:0.9L●吸気口外径:Φ22●外径寸法:幅213×奥行488×高さ273mm●質量:26kg●使用温度範囲:10~35℃●騒音レベル:45dB(50Hz)、48dB(60Hz)●【用途】●電子顕微鏡、質量分析計、分離用遠心機などにおける拡散ポンプ、イオンポンプなどの補助用●一般真空用理化学機器用●研究所、工業実験室、学校などにおける各種の真空実験用●電球、真空管工業における排気用●コード番号:110-65201アズワン品番67-4816-92
VR16G油回転真空ポンプ ガスバラストバルブ付き himacVR16G油回転真空ポンプ ガスバラストバルブ付きhimac
299,800税込329,780
1台
13日以内出荷
直結形油回転真空ポンプ<低騒音形> 騒音低減:シリンダの排気口にサイレンサを採用で、45dB/50Hzを実現!(VR16高真空時) 振動低減:防振ダンパにより、真空ポンプ全体を支持!
仕様●ガラバラスト機構付VR16G●型式・段数:回転翼形・2段●ガスバラスト機械:有●排気速度:140L/min(150Hz)、168L/min(60Hz)●到達圧力:10-2Pa台●到達圧力(ガスバラスト開):1Pa台●ポンプ回転数:1,470min-1(50Hz)、1,770min-1(60Hz)●モーター:AC100V 単相0.4KW●運転電流:3.2A(50Hz)、2.6A(60Hz)●電源:AC100V 単相15A以上●使用油量:0.9L●吸気口外径:Φ22●外径寸法:幅213×奥行488×高さ273mm●質量:26kg●使用温度範囲:10~35℃●騒音レベル:45dB(50Hz)、48dB(60Hz)●【用途】●電子顕微鏡、質量分析計、分離用遠心機などにおける拡散ポンプ、イオンポンプなどの補助用●一般真空用理化学機器用●研究所、工業実験室、学校などにおける各種の真空実験用●電球、真空管工業における排気用●コード番号:110-65202アズワン品番67-4816-93
nelloペットドライルーム+Deo ハルnelloペットドライルーム+Deoハル
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷
大人気ペットドライルームが新たに脱臭モードを搭載しリニューアル。エアシャワー機能、ドライ機能、ハウス機能(送風・温風モード)、脱臭モードの1台4役で無駄のないペット専用家電です。日本語のタッチパネル&音声アシストでどなたでも簡単に操作いただけます。日本製Nidec社のパワフルなツインファンがそれぞれ異なる回転数で稼働し、立体的な風を作り出します。また異常温度検知で自動停止の安全機能付きで大切なペットにも安心してご使用いただけます。また、動作音は図書館並みの静音設計で夜中でも安心してご使用いただけます。完全分離製造で丸ごと水洗いOK。トイレの失敗も気にせず衛生的に毎日ご使用いただけます。エアシャワー:高性能EPAフィルターが花粉・PM2.5を吸着ドライヤー:4方向からの温風で全身すみずみまで乾く、70Lの広々設計(2匹・3匹同時使用OK、合計体重8kgまで)、大きく開くトップドア室内脱臭機能:不快なトイレ臭を98%除去温風・送風ハウス機能:"ドア"を外せば、出入りも自由自在分解・丸洗いOK:工具不要で簡単分解・組み立てキャスター付きで片手で移動:掃除や移動がスムーズトレーナー監修「使い方動画」付き:簡単3ステップでわかりやすい日本製モーター搭載・安全機能付き:異常温度感知で自動停止図書館並みの静音設計:夜間でも賃貸でも騒音の心配なしタッチパネル&音声で簡単操作:カタカナとイラスト表記の操作ボタン
付属品本体、集じんフィルター、脱臭フィルター、取扱説明書質量(kg)15.9ホワイト電源AC100V50/60Hz(コード長1.2m)コード長さ(m)1.2定格消費電力(W)毛髪乾燥機:1100、脱臭モード:16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:457×681×526(脱臭フィルター装着時奥行698)、内寸:362×470×410安全装置異常温度感知センサー、イージーオープンドア、誤操作防止ボタンロックフィルター集じんフィルター、脱臭フィルター機能エアシャワー、ドライ、ハウス、脱臭電気代の目安30分あたり15円程度(ドライモードを使用)センサー感知方式ホコリ:3段階LED表示対象8kg以下の犬猫(ペットの体高が製品内寸410mmより低く、体長は内寸奥行470mmより短いこと)
ワンタッチ電動ドライバー (LEDライト搭載 USB充電式 +/-ビット付) YARD FORCEワンタッチ電動ドライバー (LEDライト搭載 USB充電式 +/-ビット付)YARD FORCE
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
ボタン押すだけ、簡単ネジ回し!従来あった回転方向の締め緩め切替レバーの操作しにくい位置での切替えが簡単操作に!タッチしやすい箇所で単独ボタンとなった「締めるボタン」「緩める」を押すだけ、ワンタッチで電動でネジ回しができる、しかもボタンを離せば回転ロックがかかって本締めなど通常手動ドライバーとしても利用可能!狭い所、裏側の組み立て・分解も片手でワンタッチで作業が可能な1台2役で大活躍間違いなしのtype-B USB充電式のコードレス電動ドライバーです。ボタンを押すだけなので、家具などの組立・分解が苦手な女性やご年配の方でも片手でラクラク。電動を使えば手回し不要なので、奥のネジや裏側のネジ回しも超簡単で作業姿勢もラクラクこなせます。充電時間は約25分、フル充電で最長50分連続稼働※無負荷時。目安として1回のフル充電で380本※のネジが締められ、LEDライト付きなので暗い所でも作業出来ます。(※380本ネジ締めは取り付ける箇所の素材やネジ種によって性能は異なります)ビットはプラス/マイナス両端に装備した長さ8.5cmのビットを標準付属、グリップエンド部には小型電動ドライバーでは珍しい多目的取付リングが装備されているのでフックでの保管や携帯性にも良好です。
セット内容本体、ビット1本(+/-)、USBケーブル(USBmicro Type-B-USB)、日本語取説書付き材質ABS、スチール他質量(kg)約0.17 (メーカー付属ビット装着時)寸法(cm)グリップ径3.8×全長20.5 (メーカー付属ビット装着時)連続使用時間(分)約50 (※無負荷時)バッテリー3.7V 800mAh充電時間(分)約25(フル充電)最大トルク2.0N-mNライト機能LEDライト搭載
フレックスシャフト RIDGIDフレックスシャフトRIDGID(3件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
チェーンノッカがくまなく汚れを取り除きます。コードレス電動ドライバーで駆動するため、煩わしいAC電源コードや給水コードがなく便利です。ケーブルをドラム内に収納できるため、床を汚しません。通常のドレンクリーナーと違い、回転ケーブルがナイロンチューブで覆われているので清潔です。チェーンノッカを交換することで、様々なつまりのトラブルを1台で解消します。充電式ドリルドライバを動力として使用する排水管清掃機、フレックスシャフトシリーズの最小版です。
付属品シングルチェーンノッカー(管径38mmまで用)トラスコ品番562-7241材質本体・ケーブル鞘:樹脂幅(mm)360高さ(mm)390奥行(mm)130パイプ径(Φmm)清掃能力:32~50寸法(mm×m)付属ワイヤ:6×9モデルK9-12清掃能力距離(m)9.1
電動ろくろ ニデックドライブテクノロジー電動ろくろニデックドライブテクノロジー
68,980税込75,878
1台
7日以内出荷
12kgと軽量で持ち運びが容易操作が簡単なレバーハンドル式小さくてもハイパワー(Φ30cm程度の大皿も作陶可能)市販の容器等を置けるスペース
材質ターンテーブル:樹脂製亀板交換式直径(Φmm)250径(Φmm)ターンテーブル:250駆動形式ブラシ付DCモータからベルトを介してテーブルへ動力を伝達モーター(W)100/単相100V(電灯線用)電源コード(m)1.8変速機レバーハンドル式回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-230
電動ろくろ ニデックドライブテクノロジー電動ろくろニデックドライブテクノロジー
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
驚異の静かさ(30dB)ダイレクトドライブ構造のため、レスポンスがよく、静かで振動が少ない。操作性の良いペダル・レバー式を採用メンテナンスフリーモータを使用
材質ターンテーブル:軽合金鋳物直径(Φmm)300径(Φmm)ターンテーブル:300駆動形式ダイレクトドライブ式モータモーター(W)400/単相100V(電灯線用)電源コード(m)2変速機レバー付き足踏みペダル回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能回転数テーブルフリー:0回転で可能回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-250
電動ろくろ ニデックドライブテクノロジー電動ろくろニデックドライブテクノロジー
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
高さ調整が可能なため、自分にあった姿勢で作陶できる(4段階)足の着脱により車いすに座った状態でも作陶可能小道具や作品が置けるワイドテーブル使用しない時は足を取り外しての収納が可能ダイレクトドライブ構造のため、レスポンスが良く、静かで振動が少ない
材質ターンテーブル:軽合金鋳物直径(Φmm)350径(Φmm)ターンテーブル:350駆動形式ダイレクトドライブ式モータモーター(W)400/単相100V(電灯線用)電源コード(m)2変速機リモコン式フットペダル回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能回転数テーブルフリー:0回転で可能回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-250
電動ろくろ ニデックドライブテクノロジー電動ろくろニデックドライブテクノロジー
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷
小道具や作品が置けるワイドテーブルベルトテンション自動調整機能付き
材質ターンテーブル:軽合金鋳物直径(Φmm)300径(Φmm)ターンテーブル:300駆動形式ブラシ付DCモータからベルトを介してテーブルへ動力を伝達モーター(W)100/単相100V(電灯線用)電源コード(m)1.8変速機リモコン式フットペダル回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-250
バスポリッシャー 充電式 防水IPX5 ブラシ4種類付属 YAMAZEN(山善)バスポリッシャー 充電式 防水IPX5 ブラシ4種類付属YAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適していますデッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適していますコーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利仕様パワー(W):10材質ABS、アルミニウム幅(mm)165高さ(mm)1120質量(g)710奥行(mm)130入力電圧(V)AC100連続使用時間約40~50分電池リチウムイオン電池 2000mAh 3.7V充電電圧(V)5充電電流(A)~0.8充電時間(時間)約5.5回転数(回/分)約300取扱説明書(2.01MB)防水IPX5(生活防水)
大形強力スターラー 1L~30L 低速安定型 日伸理化大形強力スターラー 1L~30L 低速安定型日伸理化
229,800税込252,780
1個
10日以内出荷
1L ~ 30L 60rpm で安定した回転。撹拌子が選べる。付属は80mm です。背の低さが特徴です。実験台上でも邪魔しません。オプションで大容量用ピポットリング型CMP-3108があります。SW-050L の姉妹品です。
仕様●撹拌容量 5L~30L●撹拌台寸法・材質 W320×D320mm SUS304●回転数 60~1500rpm デジタル回転表示●マグネット 特殊ディスク取付け フェライト●モーター DC ブラシレス フィードバック制御●電源 AC100V,2A●安全装置 サーキットプロテクター●外形寸法 W350×D400×H100mm●重量 約8.9kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 80mm(8A)撹拌子×1アズワン品番65-8130-58
AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ エスコAC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造アズワン品番65-9286-51
切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ 三京ダイヤモンド工業切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0898アズワン品番67-2346-34
汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ 日伸理化汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ日伸理化
37,980税込41,778
1個
14日以内出荷
コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm
仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法・材質180×180mm SUS304●回転数 100~1700rpm●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC100V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約1.9kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1アズワン品番65-8130-70
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら