27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレホンアーム モノタロウ 動画あり
方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。 360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。 設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台 材質樹脂ABS 寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240 組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

1台
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転台 モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。 材質ABS樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ式で厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。 ホルダーは360度回転、手前に引き寄せることも自由自在。 高さの調節ができるフレックスタイプです。 ホルダー部分のクリップは幅22cmまで広がり、しっかり電話を固定します。 アーム部分に電話コードを隠すことができますので、コードのもつれなどがありません。
トラスコ品番004-2218 材質強化ポリエチレン製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

回転台 サンワサプライ 動画あり
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。 付属品滑り止めシート(4枚) 材質ABS樹脂 総耐荷重(kg)30
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)テレホンスタンド
エコ商品
材質(支柱)PAグラスファイバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
9,598 税込10,558
36日以内出荷

厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。ホルダー両側面にはテレフォンリストを書き込めるスライド式の記入スペースがあります。ホルダーは360度回転、手前に25cm引き寄せることができ、角度は約30度まで傾斜できるダブル・アクション設計です。
寸法・サイズ(mm)巾210×奥320~570×高165 材質強化PS製 質量(g)1320
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。 フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。 高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。 電話コードをアームの中に収納できます。 スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。 クランプで取付けできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×最高524(クリップのH40は含みません) 材質本体/主にABS樹脂クランプ一部/スチール 質量(kg)1.5 適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで 台傾斜度(°)10 ベース回転範囲(°)360 最大クランプ取付幅(mm)60 机とスタンドの間隔(mm)最高480/最低147 アーム伸長(mm)327
1台
5,798 税込6,378
欠品中

。机上より最大150mmの高さに設置可能で、卓上スペースを有効利用 。アーム部分は、最大145mm伸ばすことが可能(400mm~545mm) 。電話台を最大45度傾斜させることが可能で、取りやすい角度に調整 。アームは360度回転させることが可能で、隣の人や向かい側の人との電話の共有に便利 。対応電話機:横110mm~170mm、縦130mm~250mm 。最大対応電話機重量:1Kg 。電話台のサイズ:210mm×250mm 。材質:耐衝撃性ポリスチレン 。本体寸法:W400×D250×H220mm(取り付け金具部分含まず) 。本体重量:約1000g
1台
3,490 税込3,839
8日以内出荷

金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様総耐荷重:30kg セット内容本体、滑り止めシート 材質ABS樹脂 寸法(mm)直径230×H15 ホワイト 質量(g)400 梱包内容1個口/240×240×20mm・490g
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

机上空間が広がるテレホンスタンドフレックスハイタイプブラック登場。 従来品よりもテレホンアームを更に高くすることにより机上空間がさらに広がりレターケースなど設置も可能になりました。 電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。 ネジ締めで調節可能です。 逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。 机の下に潜り込まなくても設置できます。 机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。 ゆるみ防止機能としてロック機能あり。 クランプできる机の厚みは20~60mm。 クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
ブラック 仕様【電話線収納】アームの中に収納 材質ABS、スチール 適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで 台傾斜度(°)10 ベース回転範囲(°)360 最大クランプ取付幅(mm)20~60 アーム伸長(mm)327 アズワン品番64-1212-87 高さ調整範囲(mm)約48(スペーサーによる) 間隔(mm)【机とスタンド】最高434、最低183
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込口がスッキリまとめられます。プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。引込口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の浸入が防げます。
用途保安器取付・ケーブル引込用台座です 適合保安器:6号/6号2回線/6号6回線/CATV ブラック 材質(本体)ABS
1個
1,388 税込1,527
翌々日出荷

保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込み口がスッキリまとめられます。 プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。 引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。 引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。 引込み口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の侵入が防げます。
適合保安器/6号・6号2回線・6号6回線・CATV
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)テレフォンアームスタンド
360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20~40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm
仕様360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20~40mm) 適合機種フリータイプ(マジックテープで電話機を固定) 耐荷重(kg)2 受台寸法(mm)200×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×373×577 仕様クランプ取付厚さ:20~60mm 材質ABS(クランプ一部スチール) 質量(kg)約1.6 機能高さ調整+48mm アーム伸長(mm)327 回転角度(°)アーム:360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

360°回転でき、お好みの位置で使用できる便利設計! ホルダーを机上15cm~最高43cmまで調節可能! 特殊吸盤によりシッカリ止めることができる安心設置!
幅(mm)212 高さ(mm)476 奥行(mm)421 耐荷重(kg)約1 アズワン品番65-0476-36
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

高さ48mmUP! 5段トレイが置ける! (机からスタンドまで最大283mm) ベース回転範囲360℃ クランプ固定方式 電話台傾斜角度は3段階 電話台の前方への伸長95mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×355×470 材質ABS 質量(kg)1.3 種類テレホンスタンド 適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで 台傾斜度(°)0・17・35 ベース回転範囲(°)360 机とスタンドの間隔(mm)235~283 アーム伸長(mm)95 クランプ取付幅(mm)20~60 スライド幅(mm)(トレイ)100
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

方向・角度が調節できる可動式のテレホンスタンド デスクスペースを有効活用できる可動式の電話台。使用時以外は高位置で保持するリフトタイプ。(上下左右に可動) アームの角度調節にもフレキシブルに対応。可動時もブレの少ない丈夫な構造です。 クランプは上側からねじを締める上部設置方式なので、天板への取付が簡単です。
ライトグレー 材質R-ABS タイプリフトタイプ 天板寸法(mm)厚15~40以下、出っ張り36以上、設置可能 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)電話機/170×200(最小)~240(最大) トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)170×240
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様クランプ取付厚:60mm以下、奥行40mm以上前後作動範囲:315~395mm電話台サイズ:幅140~200mm 質量(kg)1.35 耐荷重(kg)1 支柱の高さ(mm)140 ベース回転範囲(°)360 アズワン品番64-2290-28
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

クラウン(事務用品)テレホンスタンド
高さが変えられるテレホンスタンドでデスク周りの空間を有効活用。回転・移動がさせやすい大き目の取っ手を採用しています。上下左右以外に、前後にもスムーズに動かせます。
仕様台までの高さ(mm):415~465 材質ABS、スチール 質量(kg)1.5 間口(mm)200 外寸(mm)奥405×高524 耐荷重(g)1000
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷

・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け 材質アルミニウム合金 奥行(mm)44 ねじ(上部)1/4ねじ
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け 材質アルミニウム合金・プラスチック・ゴム 幅(mm)46 高さ(mm)108 質量(g)236 奥行(mm)77 ねじ1/4ねじ
1個
2,098 税込2,308
欠品中

・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の三脚への取り付け 材質アルミニウム合金 幅(mm)46 高さ(mm)108 質量(g)236 奥行(mm)77 ねじ1/4ねじ
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

USB給電式のBluetooth FMトランスミッター。 Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画音声をワイヤレス接続で、カーオーディオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch) ブルーLEDディスプレイに、選択中のFM周波数を表示。 イコライザー機能付。重低音モード、ノーマルモードの2種類から選択可能。 端末を2台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 USB充電ポート2口付き。2ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。 USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 ハンズフリー通話対応。(車のUSB電源の位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
仕様SCMS-T:対応 ブラック 質量(g)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45 接続端子USB 動作温度(℃)0~35(結露しないこと) 送信周波数(GHz)2.402~2.480 送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択) BluetoothBluetooth ver.5.3 入力電圧USB5V/0.5A以上 マルチペアリング(履歴保持)2台 無線距離(m)約10(Bluetooth) 対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)、ハンズフリー(HFP) 出力ポートUSB出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×2ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※class1の機器との接続も可能です。 単一指向性の外付けマイク付きです。 ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。 外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。 口元にマイクが来るので安心して通話ができます。 柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。 イヤーフックを回転することで、左右どちらの耳でも装着することができます。 マルチポイントに対応しており、2台どちらかの機器に着信があっても1台のヘッドセットで受け取ることができます。 充電用のType-C - USB Aケーブルを付属しています。パソコンのUSBポートや、お手持ちのAC充電器などに接続するだけで充電が可能です。 外出先でも使いやすい取り外せる口元マイク付き片耳ヘッドセット。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH61BK●サイズ(W×D×H)mm:74×36×21●重量(g):約17●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:最大約10m●充電時間:約2時間●連続通話時間:約7時間●付属品:充電用USBケーブル、外付けマイク、イヤーピース(S・M・Lサイズ・各1個)、取扱説明書・保証書●接続方式:Bluetooth●送信出力:Class2●再生周波数帯域:20~20000Hz●適合規格:Bluetooth 5.3●マイク感度:-42±3dB●伝送方式:GFSK●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性(外付けマイクは単一指向性)●充電ポート:USB Type-C●電源:リチウムポリマーバッテリー充電時間/約2時間連続音楽再生最大時間/約6時間連続通話最大時間/約7時間連続待受最大時間/約60時間 アズワン品番67-4720-13
1個
4,800 税込5,280
翌々日出荷