片手でビーカーから回転子を取り出す事ができます。
寸法(mm)87×28×42
質量(g)65
アズワン品番2-8259-01
1個
¥5,090
税込¥5,599
当日出荷
先端の磁石で回転子を吸着しますので、容易に取り出せます。持ち手部の先端がリング形状になっていますので、吊り下げ収納等に便利です。
ビーカーの外側に当てると中の回転子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
厚さ(mm)12
アズワン品番7-227-01
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
先端内部にアルニコ磁石を使用し、反対側はリング付きです。回転子の吊り上げ荷重は約60gです。
実験終了後の溶液中から撹拌子を取出す時に使います。棒の一端に強力磁石が内蔵されており、磁石が溶液にじかに触れることはありません。
TGK品番198-19-06-01
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
先端にPTFEで被覆されたマグネットが入っています。
先端内部にアルニコ磁石を使用。回転子の吊り上げ荷重は約60gですが、重量オーバーの場合は何本か併用してください。
先端径(mm)11
棒径(Φmm)8
強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質ステンレス
質量(g)30
使用範囲(mm)147~613
吸着力(N[kgf])22[2.2]
先端径(Φmm)14
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
攪拌子をフラスコなどから取出すため、先端に磁石が埋込んであります。
TGK品番678-17-65-01
1個
¥4,130
税込¥4,543
3日以内出荷
先端内部にサマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用(カーボン入り黒丸が目印)。大きな回転子向きで、回転子の吊り上げ荷重は約120gです。磁石の劣化が少ないので、長期間使用できます。
先端径(mm)11
棒径(Φmm)8
超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。
握りやすいソフトグリップタイプです。
磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)約850
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(シャフト)SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質PMMA(アクリル)
主な適合ピペットニチペット
こんなお得な商品も!
回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
有機溶媒等に使用可能なPTFE製の取り出し棒です。
トラスコ品番483-6456
1個
¥3,998
税込¥4,398
62日以内出荷
こんなお得な商品も!
回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL)5
材質(ボトル)PE、(カップ)PMP
約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。
ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。
小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。
計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
ボトル容量(mL)500
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
大小様々なサイズの回転子を保管可能です。
上部はワイヤーの間隔が狭いため小さな回転子に、下部はワイヤー間隔が広く、より大きな回転子に対応します。
ベース部分には回転子取り出し器(2-8259-01)などの置き場としても使用可能です。
材質スチール(エポキシコート)
寸法(mm)259×105×H310
アズワン品番4-4829-01
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど
セット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1)
質量(g)533
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)135
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54
コード長さ(m)2
回転数(min-1[回/分])5000~32000
コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
質量(kg)0.5
色ホワイト
出力DC14V 1.0A
温度(℃)充電:5~35
入力AC100-240V(50/60Hz)
吸引能力14000(Pa)
使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah)
充電時間(分)150
サイズ(mm)60×60×415(H)
集じん量(L)0.15
バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
1台
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
カーペット用アップライト ドライ クリーナーです。従来品に比べ様々な点が改良されました。電源スイッチを手元に配置し操作性が向上。ローラーブラシは手で交換できるので、お手入れが簡単になりました。電源コードは別売りとなります(10m延長コード黒、一つ口 品番3.137-214.0)。
回転するブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引、掃除機よりも高い回収力
ハンドルのグリップ感を向上し、手元スイッチで楽な姿勢で清掃が可能です。 また、本体上部の持ち手により、簡単に持ち運びが可能です。
ブラシの取り出しや装着作業は工具いらず。 手だけで作業が完結します。
電源コード破損時にスピーディーに取り換えることができます。※延長コードは別売りアクセサリー
ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用。家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転 してモーターの故障を防ぎます。
マシンの届かない部屋の隅々も、吸引ホースを 本体から外して効果的に掃除できます。ハンドルが自在に動くので、家具の下など狭い場所に も対応します。
手動変更:ローラーブラシの面圧調整機能により、さまざまなカーペットに対応します。
特別な工具無しで、簡単に取り換え可能:工具不要のローラーブラシ交換
着脱式延長コード
ローラーブラシ保護機構によりブラシ部への過負荷を防ぎ、より長くご利用頂けます。
用途ホテルのカーペット清掃に、ラグジュアリースペースの清掃に
仕様清掃幅:30cm、パイプ径:ID35
付属品すきまノズル、スモールノズル、サクションパイプ、サクションホース、フィルターバッグ:1 個、合成繊維、フィルターサイン、ハンドル(高さ調節可能)、ローラーブラシ:1個、フィルターフォーム:1個
質量(kg)7.9
電源(V)100
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×310×1215
定格消費電力(W)1150
集塵容量(L)5.5
電源コード(m)0.1
ホース長さ(m)0.47
騒音値(dB)67
電源周波数(Hz)50/60
真空度(kPa)20.7
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus(1.5MB)
吸引風量(L/s)48
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
1式
¥13,980
税込¥15,378
33日以内出荷
関連キーワード