「回転子 20」の検索結果
こんなお得な商品も!
回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
中央に幅広回転軸のリング付き卵型です。サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。
サマリウム・コバルト磁石を使用、従来品に比べ強磁力で磁力の劣化が少ないです。
サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。円筒形の汎用タイプ。アルニコ磁石と比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないため、長期間使用できます。
フットボール形状が丸底フラスコ等に適しています。アルニコ磁石を使用(フットボール形状)。
平底容器や丸底容器向きで、低回転~高回転の大きな撹拌渦を作ります。沈澱物の分散、粘性液に効果的です。
中央部にリングが付いているので、ビーカー等のガラス部分に当たりにくくなっています。
テーパーが大きいので、丸底フラスコなどにご使用ください。
フットボール型はテーパーが大きいので、丸底フラスコ等の使用に適しています。
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器用で低回転から高回転まで対応。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石サマリウム・コバルト
回転子は八角形になっていて、中央に回転軸となるリングが付いています。
磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌が行えます。
磁力約0.4Kガウス
こんなお得な商品も!
回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
耐熱性・耐薬品性・非粘着性・低摩擦性・耐候性・高周波特性など、化学的に安定したフッ素樹脂PTFEの回転子(撹拌子)です。
用途スターラーを使って溶液の撹拌
使用温度(℃)-200~+250
ユニークな形状の回転子は安定して強力な撹拌能力を発揮します。
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。
外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
用途撹拌用
静音設計により撹拌時の音が静かです。
沈殿物を上に押しあげ撹拌します。沈殿物分散、低回転向きです。容器底はフラットタイプをおすすめします。
粘性液や沈殿物の分散に効果的で飛び跳ねの少ない安定構造です。平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きで、低回転から高回転まで大きな撹拌。渦を作る撹拌効率の良いお勧め品です。アルニコ磁石を使用。
先端の磁石で回転子を吸着しますので、容易に取り出せます。持ち手部の先端がリング形状になっていますので、吊り下げ収納等に便利です。
丸底フラスコ等のアールの強い容器用の回転子です。
材質PTFE
円錐底のマイクロバイアル・スピッツ及び丸底試験管に使用可能です。
材質PTFE
丸みを帯びたフットボール(卵)型実習向けで、平底・丸底・R底容器用です。、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。、外装はPTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
両端が丸いシリンダー(円筒)型実習向け汎用タイプで、平底容器用です。、低回転から高回転まで対応します。、外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
表面はクロス型、裏面は平らな形状です。試験管、シリンダー、フラスコなどの丸底容器内の液体を撹拌に使用可能です。
用途FDA規格適合
容量(mL)たて型パームセル 20セル用回転子
アズワン品番4-2349-18
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
クロス形状により深い渦をつくり出し、早く効率的に撹拌します。
用途FDA規格適合
ゆるいアール底の容器向き。最小サイズは標準の10mmキュベットにも使えます。
両面ともに十字型に隆起し、飛び跳ねの少ない安定構造です。大きいサイズは平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器に適し、小さいサイズは平底のバイアル容器にも適しています。アルニコ磁石を使用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ