壁掛け鉢を手軽に飾れるフックです。
材質スチール・塩化ビニル樹脂
幅(mm)52
質量(kg)0.048
色グレー
質量(g)約48
耐荷重(kg)6まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
ワイヤー径(Φmm)ワイヤー:約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅5.2cm×厚さ1.7cm×高さ14cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約5.2×1.7×14
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
フックが180度回転式でトラック庫内に埋込取付が可能です。
表面処理ユニクロメッキ
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等がからみません。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
仕様ラッチ付
フック部が180°回転します。
用途壁面設置用
吊下荷重(kg)3
材質スチール
付属品十字穴付サラ木ねじ
トラスコ品番364-6149
質量(g)15
寸法L(mm)42
寸法H(mm)32
寸法d(mm)3
寸法A(mm)32
寸法D(mm)5
寸法P(mm)18
吊下荷重N(kgf)39(4)
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。
材質スチール
付属品ビス2本
寸法D(mm)7
ディスプレイに便利な回転式のプラエスカンです。
材質ABS樹脂
種類Sカン
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能可動(フリクション)
耐荷重(N)170
吊下荷重N(kgf)98(10)
対応機種バンド60mmまでのヘッドホン
材質ABS樹脂
厚さ(mm)(対応/デスク)38以下
色ブラック
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×100×115
アズワン品番64-0899-51
適合メーカー各社
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987G-2
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)140
使用荷重(kg)640
口の開き(mm)19
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
フックが180度回転式でトラック庫内に埋込取付が可能です
表面処理ユニクロメッキ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)
トラスコ品番254-0461
質量(g)27
種類標準
奥行(mm)41.7
取付け方法壁付け
付加機能可動
耐荷重(N)59
吊下荷重N(kgf)平面取付時58.8(6.0)入角取付時54.9(5.6)出角取付時29.4(3.0)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
控えめなデザインです。
用途ワードローブ
寸法(mm)40×132×317
取付壁付
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
セット内容取り付け部品(木ネジΦ3.0×40mm)付
仕様回転式、取付部品付き
1個
¥58,980
税込¥64,878
23日以内出荷
厚さが薄い為狭い場所でも取付可能。
セフツールボックスにセフホルダーで収納できる。ハーネス収納用。回転式セフハンガーでハーネスを絡めることなく運ぶことができます。フック回転可能。2サイズのフック形状
用途フルハーネス収納用ハンガー
付属品ネームシール2枚
材質セフプレート:ナイロン樹脂
色黒
材質(本体)ナイロン樹脂
質量(g)510
耐荷重(kg)20
機能セフホルダー:1個
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:450×283×64
フック2サイズの形状(セフ台車サイズ、単管サイズ)、回転式
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
チェーンなどのよりとりに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
仕様コーナープロテクター付、バックルシート付
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
最大使用荷重(t)1
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。左右に90°回転します。使わない時は回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション機能(摩擦抵抗)により左右のがたつきを防止します。太さΦ16までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3703
材質ステンレス
質量(g)350
種類ナス環タイプ
寸法H(mm)60
寸法A(mm)20
寸法B(mm)100
寸法d1(mm)5.5
寸法d2(mm)11
取付け方法壁付け
材質(フック)ステンレス鋼(SCS14)
付加機能可動(フリクション)
耐荷重(N)588
吊下荷重N(kgf)588/60
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
キッチンや洗面、浴室などのバーに掛けるだけ!用途に合わせて使える便利な回転式のハンギングクリップ。強力クリップで布巾やミトン、タオルや洗顔チューブなどもしっかり掴めます。360度回転可能なクリップだからお好みの位置で使えます。クリップ部分は強力で握りやすい設計。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:17×31×122●重量(g):20●材質:本体/ABS樹脂 バネ材/鋼●耐荷重(kg):約1●入数:4個●フック部口幅:22mm
アズワン品番65-9326-58
1箱(4個)
¥800
税込¥880
翌日出荷
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。
裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。
しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。
材質本体:ABS、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム、フック:ステンレス、チューブ:シリコン
フックフック回転式
マグネットマグネット式
磁束密度(表面)3000G
特性超強力
便利な回転式フックハンガーです
材質本体・フック:ポリプロピレン
質量(g)49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×8×205
真鍮製の可動式コートフックです。1つの土台に多くのフックが付いた、可動式のコートフックです。使わない時は壁面にペタンと倒せば邪魔にもならない優れもの!
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 4P)
材質真鍮
色金色
耐荷重(kg)約5
仕上真鍮クリアー仕上げ
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂
質量(g)257
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(5.1MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ゴム手袋の内側と外側を同時に乾燥!フックは竿から外れにくいストッパー付。回転式フックで干す方向を自由に変えられます。
付属のピンチで挟むことにより手袋の脱落を防ぎます。小物を一緒に干すことにもご使用いただけます。
ピンチ数2
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、スチール
厚さ(mm)約23
寸法(幅W×奥行D)(mm)約520×250
2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)1650
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
質量(g)約1200
種類巻取式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
細径ノーズ&240°回転式フック
用途下地、内装、フロア
仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック、インレットフィルター付、サイレントシート付、フロア打ち対応
付属品ボードアダプタ、フロアアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)1.4
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用丸釘長さ(mm)/シート釘25~50(ナロー)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘27~50
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
付属品油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付
用途作業灯に
電球の種類LED
質量(g)85(※電池含まず)
電源単4形乾電池×3本(市販品)
全光束(Lm)最大約140(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×132
電池寿命(時間)連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時)
使用電球白色LED(交換不可
使用環境温度(℃)5~40
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
回転式フックでクローゼットに掛けやすく、ベルト収納に最適
材質本体・フック/ポリプロピレン
幅(mm)215
高さ(mm)240
質量(g)84
奥行(mm)40
収納本数(本)14
テーブルに挟んでヘッドフォンや小物等を掛けるフックです。フック部分は360度回転します
用途ヘッドフォンや小物などのフックとして
材質ABS樹脂
寸法(mm)40×100×115
色ブラック
質量(g)100
耐荷重(kg)1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使わない時はパタンと壁面に倒して収納できる、便利なコート掛けです。フック部分に2箇所小さな溝がありますので、ハンガーを2列に掛ければ洗濯物干しとしても使える便利品。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
仕様奥行あり、収納可能
付属品取付ビス(3.1×16 2P)
材質真鍮
色金色
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×72×125
仕上真鍮クリアー仕上げ
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ