こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
用途ホビー・工作・彫金作業等。
質量(kg)2.5
材質(本体)鋳物
クランプ幅(mm)50
主な用途ホビー・工作・彫金作業
アンビル面(mm)35×50
口幅(mm)50
口の開き(mm)55
口深(mm)30
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス
材質(本体)鋳鉄
主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
用途彫金、ホビー、クラフト用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)60
口深(mm)27
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
クランプ開口(mm)(最大)33
質量(kg)0.322
全長(mm)122
幅(mm)60
高さ(mm)129
締付力(kN)1.96
トラスコ品番389-5564
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類精密バイス
最大口開き(mm)20
口幅(mm)25
主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質スチール
表面処理塗装
関連キーワード