2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)65 口深(mm)40 材質(本体)鋳鉄(FC200) 主な用途軽作業 クランプ開口(mm)(最大)50 全長(mm)168 高さ(mm)131 締付力(kN)4.9
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイス アルミ製 マルチアングル モノタロウ 動画あり
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。 種類アングルバイス 最大口開き(mm)50 口幅(mm)80 口深(mm)18 材質(本体)アルミ 主な用途軽作業 質量(kg)0.85 全長(mm)305
1台
6,498 税込7,148
当日出荷