180°までの角度が自在に設定でき、固定用ビスでしっかり固定できます。
耐久性・耐候性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番6-773-01
1個
¥3,340
税込¥3,674
当日出荷
360°回転するため、任意の角度で取り付けることが可能です。
材質アルミニウム合金
適合パイプ径(Φmm)16まで
アズワン品番4-3720-01
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スタンド台支柱等より、クランプを固定する金具です。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
材質アルミ合金、耐熱ビニール被覆
仕様クランプ部360°回転、ムッフ取付径Φ20mm以下
軽量で、強度・耐食性に優れています。
色赤
自在ムッフ付きなので、クランプとムッフの角度を360°自在に固定できます。
材質亜鉛合金
寸法(mm)210×70×27
締付範囲(mm)7~60
アズワン品番4-3689-01
適用支柱径(mm)Φ7~15
1セット
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
角度調整360℃
使用径(Φmm)Φ15~35
全長(mm)165
取付寸法(mm)ムッフ部:Φ8~16
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
ネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。●パイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質亜鉛ダイカスト
締付範囲(Φmm)9.5~16
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
左右ムッフは360°自在回転式です。
枠体補強に斜交いを入れる際に便利です。
用途※固定ビスなし
※単体での固定はできません。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番6-772-01
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
SUS304プレス成型品。回転式。固定用ビスなし。スタンドに斜補強棒を設置する際に便利です。
取付可能パイプ径(Φmm)13×13
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
仕様クランプタイプ:両開クランプ
材質アルミ合金 耐熱ビニール被覆 クランプ部360°回転
締付範囲(mm)5~50
取付径(Φmm)ムッフ:20以下
1個(1個)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
角度調整360℃
取付寸法(mm)ムッフ部:Φ8~16
スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上
適合6~17mmパイプ用
トラスコ品番413-9356
質量(g)171
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
SUS304プレス成型品。回転式角度調整固定用ビス付。
取付可能パイプ径(Φmm)13×13
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。
支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト
適合パイプ径(Φmm)(最大)19
アズワン品番1-7494-11
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。開口径が異なる大口径対応タイプで便利に使用できます。
種別大口径対応タイプ
アズワン品番1-7494-13
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質アルミ合金
材質アルミダイキャスト
適合パイプ径(Φmm)13
材質アルミニウム合金、ねじ部/ステンレス製ノブボルト
締付範囲(Φmm)6~23/6~29
アズワン品番5-5622-01
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード