「回転式両面表示板 857-37」の検索結果
安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!!
開閉表示切り替えがワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
危険物規則に基づく表示です。
空充表示が取り付けたままワンタッチで操作できますので大変便利です。
両面表示ですのでどちら側からでも確認できます。
用途ボンベ用
材質ABS樹脂
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
形状標識
区分バルブ
取付方式札
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
厚さ(mm)2
質量(g)19
仕様両面表示
材質エコユニボード
取付方式4mmΦ穴上1
こんなお得な商品も!
バルブ開閉表示板 縦長型
モノタロウ
¥399
税込¥439
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様片面表示、4mmΦ穴×上1
材質アクリル
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)65×45
質量(g)46
取付方式札
開閉の表示がワンタッチで替えられます。
取付方式札
材質吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
文字色白
分かりやすく、美しいバルブ表示。
裏返しになっても確認できる両面表示。
小判型はロングセラー商品です。
表面は優美で艶があります。
耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5
質量(g)44
仕様4mmΦ穴上1
材質アクリル
取付方式札
穴径(Φmm)4
耐熱温度(℃)約80
回せば画面が変わる開閉札。表示も大きく見やすいです。
時計回りに一回転すると、両面の表示内容が変化する回転式バルブ札。表示内容は両面とも同一です。
仕様両面印刷
材質(本体カバー)ポリカーボネート、(表示札)ABS
寸法(mm)(本体)90×60(吊穴含まず)、(窓サイズ)47×50(表裏窓あき)
質量(g)28
取付方式札
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
文字内容開-閉
色開:緑閉:赤
厚さ(mm)3
穴数2
形状標識
区分バルブ
取付方式札
裏返しになっても確認できる両面表示。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様両面印刷
種別開閉札
材質エコユニボード
形状標識
厚さ(mm)2
寸法(mm)Φ50
区分バルブ
取付方式札
穴径(Φmm)4
穴数1
実用新案登録済ひっくり返って、表示が変わる。札をひっくり返すと、カーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
文字内容空・充
種別スライド式
形状札
区分LP高圧ガス関係
取付方式札
種別空/充
材質ラミプレート
形状札
厚さ(mm)2
区分LP高圧ガス関係
取付方式札
ボンベが空になったら「充」のシールをはがしてください。下から「空」の文字が出てきます。
仕様裏面離けい紙付
種別空/充
区分LP高圧ガス関係
取付方式ステッカー
『充』のステッカーをはがすと『空』の文字が出てきます。
仕様裏面粘着
材質PPステッカー
取付方式ステッカー
「充」のステッカーをはがすと、「使用中」の文字が出てきます。
更に、「使用中」のも
文字内容充
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
トラスコ品番826-4034
寸法(mm)70×100
質量(g)30
1組(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷