24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等 材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH 質量(g)34.2 使用温度範囲(℃)+10~+40 取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工) 適合モニターサイズ9インチ トルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1) RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)3(最大)
1個
599 税込659
当日出荷

大阪タイユーマワールでん
回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。 回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ディスプレイ用 ターンテーブル NSⅡ ハヤノ産業 動画あり
20kgの耐荷重! 凹凸もなくシンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。 異常な負荷がかかった際にすぐ停止するようにできており、事故を未然に防ぎます。
消費電力(W)2 最大積載量(kg)20 その他の機能ワンストップ機能 電気代の目安1.06円/日(1か月あたり32円)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスプレイ用 ターンテーブル CTTⅡ (コンセント付) ハヤノ産業 動画あり
ターンテーブルの上にコンセントが付いていることで、電源を必要とする照明やテレビなどの家電製品も載せて回すことが可能になりました。 シンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。 異常な負荷がかかった際、すぐに停止する”ワンストップ機能”を搭載。
電源(V)100 消費電力(W)2(本体のみ) 最大積載量(kg)20 最大電流(A)2 電気代の目安1.06円/日(1か月あたり32円)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ
ギヤ機構による駆動式により、振動に対しても回転のムラが無く、逆さ取り付けもOK。制御盤や広告看板等の四角形にもマッチングした斬新なデザインで様々な用途でご使用いただけます。比較的大型の設備機器に最適です。このクラスでは最大の明るさです。ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル、取り付けボルトナットはSUS製で耐塩性、耐錆性に優れています。保護構造IP23(正方向取り付け時水のかかる場所でも使用可能)です。予備球は1個付属しています。
電球形状RP35 取付後高さ(mm)181 最大外径(mm)Φ130 引出し線長さ(mm)約400 IP等級IP23
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番851-3625 アズワン品番64-4653-43
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能・使用荷重30kg
用途ディスプレイ・研究用等々 材質(本体)PVC塩ビ、(テーブル)PVC塩ビ 寸法(Φmm)(本体)370 テーブル径(Φmm)500 全高H(mm)185 テーブル厚さ(mm)8
1台
349,800 税込384,780
16日以内出荷

クルクル回転盤 サカエ 動画あり
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499 均等耐荷重(kg)150 グリーン購入法適合
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転台 サンワサプライ 動画あり
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。 付属品滑り止めシート(4枚) 材質ABS樹脂 総耐荷重(kg)30
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。 アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820 印刷片面 インクUV紫外線硬化 耐候性1~2年 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,980 税込17,578
12日以内出荷

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番384-7772 材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm)12.5 質量(g)898 内径(Φmm)70 均等荷重(kg)100 外径(Φmm)160 取付穴径(Φmm)8.1 取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

回転台 モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。 材質ABS樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。 寸法d(Φmm)4.8 主な用途テレビ、モニターの回転台
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に優しいソーラータイプ。24時間使用可能。 点滅・回転・切り替え付。工事看板にも取付可能。 昼夜 輝度自動切替機能付。 充電不足警告LED付。 高輝度LED/レッド・ブルーグリーン2色発光で視認性抜群。 防滴構造。
仕様無日照/10日間 質量(kg)約1.3 電源(太陽電池)7.1V/150mA、(二次電池)4.8V/2000mAh 照光方式点滅、回転切替付 寸法(Φ×高さH)(mm)260×320 LED使用数(個)レッド30、ブルーグリーン10
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

クルクル回転盤(スチール製メッキ) サカエ 動画あり
超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。
色(本体)グレー グリーン購入法適合
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動 高さ(mm)33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30 材質(本体)スチール(シルバー塗装) 材質(内部)樹脂製ベアリング
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)12 仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転灯や電光看板・蛍光灯式看板灯の装着時に便利です。
用途キャブ上部に取り付けるマルチステーベースキットです。看板灯等の取付時の土台になります。 適合車ワイドキャブ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

回転灯や電光看板・蛍光灯式看板灯の装着時に便利です。
用途キャブ上部に取り付けるマルチステーベースキットです。看板灯等の取付時の土台になります。 適合車ハイキャブ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

回転灯や電光看板・蛍光灯式看板灯の装着時に便利です。
用途キャブ上部に取り付けるマルチステーベースキットです。看板灯等の取付時の土台になります。 適合車標準キャブ
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

メガムック275は275mm幅の看板に簡単に設置、目を向ける事ができる多機能型ソーラー式LED回転灯です。工事現場の存在を伝えたい、通過する一瞬を注意喚起の瞬間に。左右のLED回転灯が切替により交互点滅する事で喚起効果が向上します。既存の275mm幅看板(鉄枠25枠)へ簡単装着できます。本体看板の角度にあわせた角度調整が可能です。
用途275mm看板への設置に。従来看板の注意喚起、視認性の向上に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×146×314 電池太陽:8.0V/200mA/1.6W 点滅同期:同時設置可能台数(100台(親機1台+子機99台)) LED発光:赤色高輝度LEDΦ5 連続動作時間無日照:約120時間(全点灯パターンの場合)
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷