423件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22 タイプ回転握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MIYOSHI(小西製作所)エンプラ回転握り ER
材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂 使用温度(℃)max80 min-20 材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)エンプラ回転握り E
材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6 使用温度(℃)max80 min-20 材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ 材質(ナット)鋼材SUM22・クロムメッキ
1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド タイプ折り曲げ型、オネジ 耐熱温度(℃)60 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


タイプ円筒型 材質(グリップ)ポリアミドブ 材質(シャンク)SUM2 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)ステンレスSUS303
1個
719 税込791
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン 種別おねじ付 タイプ回転握り 耐熱温度(℃)80 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂 使用温度(℃)max80 min-20 材質(ねじ部)ステンレスSUS303
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドル鋼製の回転グリップです。
材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ2 0319
1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションSA・RA 鋼製握り、鋼製回転握り
材質(本体)SUM22 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握り
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(グリップ)ポリプロピレン黒色 使用温度(℃)max80 min-20 材質(軸)鋼材SUM22 材質(ねじ部)鋼材SUM22 材質(ロックナット)黄銅C3604B 材質(バネ)バネ鋼SWPB
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドル樹脂製の回転グリップです。
材質グリップ:ポリアミド(PA)、ねじ:スチール 耐熱温度(℃)180℃ 2018年トラスコ掲載ページ2 0318
1個
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
1個
1,766 税込1,943
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーション鋼製握り、鋼製回転握り RA
材質(本体)SUM22、硬質クロムメッキ 質量(g)45 ねじ寸法M6×1
1個
909 税込1,000
当日出荷

材質(グリップ)ポリプロピレン黒色 使用温度(℃)max80 min-20 材質(軸)ステンレスSUS303 材質(ねじ部)ステンレスSUS303 材質(ロックナット)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレスバネ鋼SUS304WPB
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(インサート)SUM24L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションSRG-S ステンレス回転握り(小型)
RoHS
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22) 種別おねじ付 色(グリップ)ブラック 二面幅F(mm)- 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
659 税込725
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
1個
6,305 税込6,936
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーション鋼製握り、鋼製回転握り SA・RA
RoHS
RoHS指令適合製品です。
材質SUM22 硬質クロムメッキ 質量(g)45 タイプ固定握り 寸法L(mm)13 寸法H(mm)53 寸法D(mm)16 寸法D1(mm)10 寸法W(mm)8 寸法M(mm)M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
3日以内出荷

イマオコーポレーション鋼製握り、鋼製回転握り SA・RA SA36
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L22 H112 質量(g)525 D36 D122 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

材質(インサート)SUM24L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーション小型 アルミニウム ハンドル車
AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類ローレット 材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056) 表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理 色(ハンドル車)ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク タイプRG型回転握り付き 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 寸法J(Φmm)- 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(グリップ)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20~110 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ 表面処理(グリップ)光沢仕上げ
1個
1,785 税込1,964
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)