2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイエンドモデル レギュレータ付
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 最大トルク(N・m)41 トラスコ品番446-0341 質量(kg)0.65 全長L(mm)187 空気消費量(L/min)99 適合ホース内径(Φmm)10 差込角(sq.)9.5(3/8インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/4インチ 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

インガソール・ランド超小型エアインパクトツール
エコ商品
コンパクトな設計により、いかなる障害物があっても隙間に入り込み、必要な動力を発揮します。ツール背面にある正逆転切替ボタンにより、片手操作が可能であり、かつてないほど便利な使い心地を実現。出力調整ダイアルにより、正転時に3段階の出力調整が可能。業界最軽量クラスの1.1kgでありながら高トルクを実現。現在市場に出回っている競合他社製品の2倍の耐久寿命試験に合格、極めて長期間にわたり最高の信頼性を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 最大トルク(N・m)610 トラスコ品番829-1556 全長(mm)117 質量(kg)1.1 騒音レベル(dB(A))95.9 差込角(sq.)1/2 打撃数(bpm)1250 適合ボルト径M16 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷