ダイレクトイグニッション上部にセンサーを当てるだけで回転数を測定。使いやすさを追求したデジタル回転計。様々なタイプのエンジンに対応 ※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI 搭載車、同時点火の一部車種を除く。2サイクル、4サイクル切り替え式。測定値が見やすい大型ディスプレイ
回転数(min-1[r.p.m])100~9999
付属品653回転センサー、995キャリングケース、電池 (1.5V R6P) 2本
質量(g)180
電源1.5V R6P 電池2本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×83×33
測定方式接触式
表示最大9999
文字高(mm)15
機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
関連キーワード