仕様適合FV変換器:FV-1500
付属品反射マーク1シート(12mm角25枚)、取り付けナット×2個、取扱説明書×1部
質量(g)約150
適合規格CEマーキング
検出方式光電反射方式
検出距離推奨距離20~40mm(12mm角専用反射マーク使用のとき)
出力電圧(V)矩形波出力(Hi:+5±0.5、Lo:+0.5以下)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×24×117
光源発光ダイオード(赤色、可視光)
使用電源(V)DC12±2
消費電流(mA)60以下(12V時)
出力インピーダンス(Ω)約1k
使用温湿度範囲(温度)-10~+60℃、(湿度)20~80%
適合表示器TMシリーズ、RV-3150、ST-1210、CT-6520B、AR-7240B
保存温湿度範囲(温度)-20~+80℃、(湿度)20~80%
応答速度40m/s(回転軸の周速度換算)
コネクタ適合プラグ:R04-PB6F(適合信号ケーブル:MX-7000・8000シリーズ)(出力)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐振動/耐衝撃耐振動:19.6m/s2、耐衝撃:490m/s2(通電)
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
イグニッションコードにワンタッチ装着
エンジンのサイクル数、気筒数を選ばない万能型検出器
取扱いが簡単
質量(g)約280
使用温度範囲(℃)-40~+120
検出方式電磁誘導方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×48×30
対象エンジン2・4サイクルガソリンエンジン
信号ケーブル耐熱信号ケーブル(4.9 m)、ケーブル直出し - BNCプラグ
適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500
出力信号パルス信号
取付可能コード径(Φmm)max:10
RoHS指令(10物質対応)対応
OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。
マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。
OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。
イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着
(モータの回転計測では直交に設置)
優れた耐環境性、剛性、耐久性
取り扱いが簡単
質量(g)約130(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)-10~+100
ケーブル長(m)4.9
検出方式電磁誘導方式
対応機種メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品
測定対象2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転
取付場所イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置)
寸法(Φ×mm)外形:16×1、L=30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
感度アップにより今まで計測しづらいガソリンエンジンにも対応
開口部の改良により、高圧二次側導線にも取付可能(取付可能導線径は Max. 10 mm)
ケーブル材質の変更により、今まで以上に使い勝手が容易
ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易
耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)約130(信号ケーブルを含む)
使用温度範囲(℃)-40~+120
検出方式アモルファス金属繊維素子による検出
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.0×33.0×60.0
取付場所イグニッションコイルの一次側導線・二次導線、及び電子式ディストリビュータの電流線
対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン
信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き
適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500
出力信号パルス信号
取付可能コード径(Φmm)max:10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
VP-202 は、ガソリン・ディーゼルエンジン回転測定用 の動電型振動検出器です。
シリンダヘッド部に締めこまれているボル ト等に検出器内蔵磁石で簡単装着
優れた耐環境性、剛性、耐久性
取り扱いが簡単
質量(g)約110(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)0~+100
検出方式動電式振動検出方式
取付場所エンジン、シリンダヘッド部ボルト または エンジン固定ボルト
寸法(Φ×mm)外形:25×50
対象エンジン4サイクル ガソリン・ディーゼルエンジン
信号ケーブルクロロプレン線2.9m(ケーブル直出し)-(BNCプラグ)
適合表示器メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、FT-7200ハンディFFT回転計、FT-2500 アドバンストタコメータ、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、※販売終了品
出力信号パルス信号
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
長さ(mm)45.2
定格電力(W)線形:0.2、オーディオ:0.1
定格電圧(V)線形:200、オーディオ:150
外径(Φmm)17
寿命回転:15000サイクル
動作温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
仕様●shock:100G TR±1%、VR±1%●Torque:3.0oz-in.max.●Mechanical Stop:Wiper idles●Terminals:Solderable pins●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Adjustment Tool:H-90
タイプ標準
使用温度範囲(℃)-55~125
定格電力(W)0.25(70℃)、0(125℃)
回転数12
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上
抵抗●コード:104●標準抵抗範囲:10Ω to 1MΩ
難燃性UL94V0
端子100%錫メッキ
電気的寿命(定格負荷)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC600V(1分)
抵抗値許容差(%)±10
モデル3266
終端スタイルPCピン
温度係数(ppm/℃)±100
スタイルW
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様●Embossed Tape Designator:200pcs./7reel (standard)●shock:100G TRS±1%、VRS±1%●Mechanical Stop:Wiper idles●Solderability:Per MIL-STD-202、Method 208●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Pushover Strength:1lb.●Adjustment Tool:H-91
タイプIR Reflow(standard)
使用温度範囲(℃)-65~150
定格電力(W)0.25(85℃)、0(150℃)
回転数12
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上
抵抗●コード:103●標準抵抗範囲:10 to 2MΩ
難燃性UL94V0
最大トルク(g・cm)180
保存温度範囲(℃)40以下
電気的寿命(定格負荷)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC600V(1分)
抵抗値許容差(%)±10
モデル3224
実装タイプ表面実装
温度係数(ppm/℃)±100
ESD保護2
保存湿度範囲(%RH)70以下
スタイルX
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
1個
¥480
税込¥528
7日以内出荷
仕様ターン数:22
長さ(mm)31.75
幅(mm)4.83
高さ(mm)8
定格電力(W)1
定格電圧(V)400
絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC
寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル
動作温度(℃)-55~150
調整方式水平調整
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC
温度係数(ppm/℃)±100
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様ターン数:25
長さ(mm)12.32
幅(mm)11.55
高さ(mm)9.53
定格電力(W)0.5
定格電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC
寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル
動作温度(℃)-55~125
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC
温度係数(ppm/℃)±100
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ