新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。
Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!!
ローコストのLED回転灯
光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W)
AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能)
保護特性IP23(正方向取り付け時)です。
ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。
DC48V仕様も対応。
拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。
メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。
ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。
引出し線長さ(mm)400
こんなお得な商品も!

回転灯 白熱電球 小型
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯
規格CEマーキング
保護構造IP23
口金BA15S
最大外形寸法(mm)100
閃光数(min-1[回/分])170
電球形状ガラス球G18
取付後高さ(mm)146
コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。
小型でありながら回転動作します。
多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。
豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP23
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98
取付穴径(Φmm)4
使用電圧範囲±10%
最大外径(mm)84
取付穴ピッチ(mm)Φ50
従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!。「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)。露出配線も可能です。高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。予備球を1個内蔵しています。保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。
種別ASL回転灯
口金BA15S/19
閃光数(min-1[回/分])約130
電球形状G18
対応コネクタVVF Φ2、Φ1.6用
取付後高さ(mm)165
最大外径(mm)110
防塵・防噴流 保護特性記号IP54
最大外径(mm)Φ156
材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
保護等級IP67(正方向取付時)
光源パワーLED
閃光速度(min-1)140
大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)
保護構造IP23
外径(Φmm)162
引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)10以上
接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!
外径(Φmm)84
材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
ギヤ機構による駆動式により、振動に対しても回転のムラが無く、逆さ取り付けもOK。制御盤や広告看板等の四角形にもマッチングした斬新なデザインで様々な用途でご使用いただけます。比較的大型の設備機器に最適です。このクラスでは最大の明るさです。ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル、取り付けボルトナットはSUS製で耐塩性、耐錆性に優れています。保護構造IP23(正方向取り付け時水のかかる場所でも使用可能)です。予備球は1個付属しています。
電球形状RP35
取付後高さ(mm)181
最大外径(mm)Φ130
引出し線長さ(mm)約400
IP等級IP23
コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。
光と音を個別に電源制御できます。
最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)
電鈴音を内蔵しており、連続音、もしくは断続音をリード線の切り替えで選択できます。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
予備の電球を1個付属しています。
保護特性IP53(正方向取付け時)です。
消費電力(W)15
タイプシングルタイプ(再生数一音)
音圧レベル(dB)最大90
種類防爆灯
光源電球
100Vコンセント4個装備(サーキットプロテクタ付)
クールドEGR搭載
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
故障診断装置を装備(予熱表示灯による点灯)
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1100
周波数(Hz)50/60
電流(A)107/118
定格電圧(V)200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1250
乾燥質量(kg)985
燃料タンク容量(L)100
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)58/61
エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A
出力(kVA)37/45
音響パワーレベル(dB)87
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
91日以内出荷
関連キーワード