9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。 引出し線長さ(mm)400
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯 規格CEマーキング 保護構造IP23 口金BA15S 最大外形寸法(mm)100 閃光数(min-1[回/分])170 電球形状ガラス球G18 取付後高さ(mm)146
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155 取付穴径(Φmm)6
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

LED回転灯 SKシリーズ パトライト(旧春日電機) 動画あり
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

日恵製作所ニコスピナR100
パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御 耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応 DC12~48VとAC100~200Vのワイド電源機種もラインナップ オプションのマウントラバー使用でIP55に
回転数(回/分)130 関連資料(0.37MB)
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ パトライト(旧春日電機) 動画あり
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形 外径(Φmm)100 光源LED 取付場所屋内/屋外 防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時 取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

日恵製作所ニコスピナR170
ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作。使用温度は「-20~60℃」と広範囲のため、厳しい条件の下でも使用することができます。保護特性は標準IP23。AC100V仕様以外にDC12~48V仕様とAC100~200V仕様のワイド電源機種もラインアップしています。
使用温度(℃)-20~60 回転数(回/分)130
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日恵製作所ニコスピナL100
ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作。メーカー従来のLED流動式回転灯とは違い、唯一3WパワーLEDを光源とした反射鏡回転灯で、鋭い閃光による高い視認性が得られます。業界初のブラシレスで高寿命なステッピングモーターを採用しパルス駆動で動作します。DC仕様ではDC12~48Vのワイド電源で車載用としても色々な車両に使用できます。
回転数(回/分)130
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)