22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
829 税込912
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

1個
779 税込857
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


単管用全周型金具に簡単に取り付けできます。
用途単管用全周型金具に回転灯を取付ける際に必要です。 付属品取付用ボルト1本付 トラスコ品番421-5214 材質スチール 幅(mm)180 質量(g)300
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

厚さ10~50mmの看板や角材または、Φ18~50mmのパイプなどに回転灯を取り付ける金具です。 回転灯が見やすい位置に調節可能。 天板の傾斜方向を90°変えられます。 多数の取付穴で幅広い機種に対応。
材質スチール 質量(g)580
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロス回転灯クランプ
回転灯を取り付ける金具です。
用途回転灯の固定に 仕様グリーンクロス回転灯クランプ トラスコ品番854-7658 材質 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×86×125
1台
6,598 税込7,258
翌々日出荷

回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
用途回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など 材質 直径(Φmm)約200 塗装色シルバー パイプ内径(Φmm)約35
1個
879 税込967
当日出荷


387-151、387-152LED回転灯用の単管取付金具です。クランク内側のナットを調整することによりタテ単管にもヨコ単管にも簡単に設置できます。
用途工事現場での設置に。 トラスコ品番350-6242 材質 幅(mm)190 高さ(mm)60 質量(g)1200 奥行(mm)190
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

アロー(シュナイダーエレクトリック)ミニッコ66用L金具
対応機種ASS、ASSC、ASSE、ASST、ASSX 材質SPCC 色調アイボリー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Φ48.6の単管パイプのタテにもヨコにも取り付け可能。
寸法(mm)(長穴)63、(本体)120 寸法(Φmm)(受皿)180、(長穴3ヶ所)6~8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

日恵製作所平面ブラケット
本体を平面部分に固定する場合に使用します
サイズ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



・強度が高い鉄材を使用しました。 ・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。 ・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。 ・静荷重試験実施済みです。 ・六角レンチ付属 ・灯具、投光器取付用アーム
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明 適合機種(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WK セット内容L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書 材質鋳鉄 長さ(mm)約870 質量(kg)約2.3 パイプ径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)灯具:最大10まで
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷

非接触型超音波水位センサーとパトランプのセットで警戒水位の監視に最適!
仕様【水位設定等】Ultra 4 に依る、【データロガー機能】Micro SD Card による、8G (1分間隔で 約108年)、【OUT PUT】4-20mA analog で出力、【機器接続】七星コネクタにて接続・4×Connector (パトランプ、dB10、電源、Data)・1×スペア用グロメット付きホール セット内容本体、microSDカード、電源ケーブル(5mケーブル付)、回転灯(10mケーブル付)、水位センサー(10mケーブル付)、日よけ傘、取付金具、クランプ(ナット付)、ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー・ナット ×5、カードリーダー、取扱説明書(ULTRA4 超音波水位計 パッケージ)、収納ケース 材質収納ボックス:ポリカーボネートプラボックス 使用温度範囲(℃)水位計測部:-40~80、計測制御部:-20~50 精度±0.25%FS 保護等級水位計測部:IP68、アラーム機能:IP23、収納ボックス:IP65 測定範囲(m)0~10 超音波仕様dB10 アラーム【光・音声によるアラーム】PATLITE RT-100VF・ULTRA 4 の 4 つのリレーにより PATLITE のパトランプと 3 種類の音声警告を個別水位設定可能、【パトランプ Off-Delay】Power OFF-delay Timer H3DT-H (Max 2 min) サービス分類レンタル
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

突出し式ゲート標識 ユニット 動画あり
取付け方法標識枠上部のスリットから標識を差込みます。回転灯取付金具で固定します。 材質標識枠/鉄(ユニクロメッキ)、標識/アルミ複合板 仕様両面表示 付属品回転灯取付金具 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(標識枠)458×620×32、(標識)450×600×3
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)