21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金BA15 光色クリア 仕様220V-40W エスコ品番EA758ZK-56 寸法(mm)Φ35×52
1個
1,420 税込1,562
当日出荷


1個
1,420 税込1,562
当日出荷

回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球 クリア
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(3個)
1,540 税込1,694
当日出荷

●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球 口金E26 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上クリア 電球の種類耐振電球
1個
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金BA15d クリア
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途道路標識、表示用
1袋(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(2個)
1,070 税込1,177
当日出荷


1箱(100個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。 光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。 店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。
種類レフ電球 定格寿命(時間)1500 ビーム角(度)60 口金E26 電球形状レフ電球
1個
特価
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球 電球形状一般電球形 定格消費電力(W)100 定格電圧(V)110 クリア
1個
227 税込250
当日出荷

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。 口金E26 電球の種類LED 電球形状レフランプタイプ 定格消費電力(W)6.0 電圧(V)100(50/60Hz) 仕様屋内用 全長(mm)102 質量(g)75 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)63 ビーム光束(Lm)320 定格入力電流(A)0.1 中心光度(cd)150 ビーム角度(°)100
1個
2,468 税込2,715
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ タイプシングル球 口金BA15s ガラス球形式G18 クリア 定格電圧(V)12 適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等 定格電力(W)5 本体寸法(mm)36.5×Φ19 他社参考品番(STANLEY)A4174D 他社参考品番(KOITO)3433
1箱(10個)
869 税込956
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-58 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1セット(5個)
1,970 税込2,167
当日出荷

用途ライセンス、パーキング、ストップランプ 適合一般(船舶用) 定格電力(W)10 定格電圧(V)12 口金BA15d ガラス球形式G18 クリア タイプシングル球 接点数2
1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)L型回転灯 ASL型
従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!。「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)。露出配線も可能です。高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。予備球を1個内蔵しています。保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。
種別ASL回転灯 口金BA15S/19 閃光数(min-1[回/分])約130 電球形状G18 対応コネクタVVF Φ2、Φ1.6用 取付後高さ(mm)165 最大外径(mm)110 防塵・防噴流 保護特性記号IP54
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)