文字内容回転物注意
取付方式ステッカー
材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
仕様剥離紙付
エスコ品番EA983CC-93
寸法(mm)78×48
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
危険予知ステッカー
サイズ60×50mm
仕様裏面離けい紙付
材質PETステッカー
形状ステッカー
区分安全保安用品
質量(g)9
取付方式ステッカー
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシール
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分PL警告表示ラベル
材質蒸着PETステッカー
耐熱温度(℃)-29~100
付属品裏面離けい紙付
形状ラベル
取付方式ステッカー
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
種別注意
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式裏面離けい紙付
粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質ペットフィルムステッカー
取付方式粘着シールタイプ
耐熱温度(℃)約-40~60
表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-40℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。
用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。
材質基材:PET、表面:PETラミネート
タイプステッカータイプ
寸法(縦×横)(mm)35×70
表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-40℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。
用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。
材質基材:PET、表面:PETラミネート
タイプステッカータイプ
寸法(縦×横)(mm)50×100
関連キーワード