カテゴリ

  • 研磨材(347)
  • 電動工具(68)
  • 切削工具(34)
  • 空圧工具(29)
  • 洗車・清掃(18)
  • 作業工具(12)
  • 農業機械(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • サンフレックス(123)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(34)
  • TRUSCO(26)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(26)
  • SK11(23)
  • ヤナセ(柳瀬)(20)
  • エスコ(18)
  • イチグチ(15)
  • NAKANE(15)
  • NSK(ナカニシ)(11)
  • 永興電機工業(11)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • 秋山産業(8)
  • SHINANO(信濃機販)(7)
  • アルゴファイルジャパン(6)
  • 精和産業(6)
  • ミニター(5)
  • ハウスビーエム(5)
  • TACT(タクト)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「回転研磨」の検索結果

関連キーワード
579件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーニングマスター コーワホーニングマスターコーワ
1,998税込2,198
1個(1個)
6日以内出荷から11日以内出荷
フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。
用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類SC(シリコンカーバイト)取扱説明書(0.27MB)
スティキット 仕上げ用ディスクパッド 5545 3Mスティキット 仕上げ用ディスクパッド 55453M
39,980税込43,978
1箱(10個)
33日以内出荷
ダブルアクションサンダー(DAサンダー)やその他の回転式研磨ツールに、3M(TM) スティキット(TM) ディスク(別売)をしっかりと装着するためのバックアップパッドです。スティキット(TM) ディスクの裏面は粘着タイプになっており、簡単に貼り付け・取り外しができ、のり残りもありません。
用途研磨作業タイプのり付きディスク用径(mm)125
充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様) マキタ充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様)マキタ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル「スライドスイッチ仕様」砥石軸6・8mm 砥石径32mm特長◆ハイパワーで高能率研削最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆スライドスイッチ仕様連続作業に適したスライドスイッチ仕様。ブレーキ付で、スイッチオフですぐに停止。◆回転スピード調整ダイヤル付1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げダイヤル2:塗装はがしダイヤル3:さび落としダイヤル4:バリ取りダイヤル5:研削◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴、防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆ソフトスタート◆再起動防止
関連資料(2.28MB)
CP歯研平歯車 KANA(片山チエン)CP歯研平歯車KANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗 性・静粛性に優れた歯車。 歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。
用途精密産業機械・搬送装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
13,898税込15,288
1個
7日以内出荷
・リトラクタブル回転グリップGGRつきアルミ2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・軸穴加工済み(公差:H7)
用途ハンドル AC4B、研磨 リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質アルミニウム製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所スポーク数2
NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル NSK(ナカニシ)NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドルNSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。仕様自動工具交換スピンドル付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2mトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
インサイド研磨ボール砥石 (軸径3・6mm) NSK(ナカニシ)インサイド研磨ボール砥石 (軸径3・6mm)NSK(ナカニシ)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
ナイロン繊維に球状砥石をコーティング結合させた画期的研磨砥石です。回転させながら往復動させることにより、より滑らかな加工面が得られます。
用途円筒内のバリ取りから付着物、サビ、スラッジ、異物等の除去に。砥粒シリコンカーバイト
ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) NSK(ナカニシ)ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm)NSK(ナカニシ)
5,398税込5,938
1枚
翌々日出荷
風車状に切り抜いた研磨布を 回転させながらワーク内径に挿入して仕上げ加工ができます。 ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途内面や端面、穴外周面のバリ取りに。穴径(Φmm)1.6
ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) NSK(ナカニシ)ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm)NSK(ナカニシ)
3,198税込3,518
1枚
翌々日出荷
風車状に切り抜いた研磨布を 回転させながらワーク内径に挿入して仕上げ加工ができます。 ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途内面や端面、穴外周面のバリ取りに。穴径(Φmm)3
1/4減速器 NSK(ナカニシ)1/4減速器NSK(ナカニシ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
アタッチメントとモータの中間に接続して使います。回転速度1/4に減速し、トルクを4倍にアップします。低速高トルク研磨加工やドリリング作業時に使用します。
用途低速高トルク研磨加工やドリリング作業トラスコ品番723-5470材質ステンレス減速比1/4寸法(mm)41.9寸法(Φmm)18.9
インサイドコーンサンダー (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)インサイドコーンサンダー (軸径3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
3,098税込3,408
1パック
翌々日出荷
遠心力により研磨布がわずかに広がり、内面や端面のバリ取りができます。円錐形状の研磨布を回転させ ナカニシ適用機器ながらワーク内径に挿入して、ワンパス仕上げ加工が可能です。
用途パイプ内面や端面仕上げ研磨、ドリル穴の面取りやバリ取りに。形状テーパー入数(本)5
超硬チップソー エスコ超硬チップソーエスコ
16,800税込18,480
1枚(1枚)
翌日出荷
特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス仕様。低速回転用。研磨され切れ味に優れた薄刃。歯数が多く綺麗に切断できます。制振・消音効果のレーザースリット仕様でブレにくく騒音を減らします。
用途台金:工具鋼、チップ:サーメット材質【台金】工具鋼【チップ】サーメット質量(g)1200山数70最大回転数(min-1[r.p.m])1700刃厚(mm)2.4穴径(mm)25.4直径(mm)305
ビューティプラスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR)ビューティプラスシェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
お出かけ先での「うっかりムダ毛」もサッと処理!お肌にやさしく、いつでもどこでも簡単ケア携帯に便利なスティックタイプで、いつでもどこでも気づいた時に使えます。刃が直接触れないので、お肌にやさしく処理ができます。フェイスのうぶ毛にも、ボディのムダ毛にも使用可能。回転式の刃が、ボディの長い毛・クセ毛など、剃りにくい毛も残さず取り込みます。自動研磨システム採用で、剃りながら刃を研磨することで長期間切れ味を保ちます。生活防水仕様(IPX5相当)。ヘッドの水洗いOKでお手入れ簡単。
付属品掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス、キャップ/ABS樹脂質量(g)51電源単3形アルカリ乾電池×1本(電池別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×125×30使用時間1日1回(1回2分)として約1ヶ月使用可能(アルカリ乾電池使用時)保証期間1年アズワン品番69-4753-37
RSE-1250 ポリッシングスポンジ付 京セラRSE-1250 ポリッシングスポンジ付京セラ
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーにワックス仕上げやコンパウンド磨きに適したポリッシングスポンジをプラスした特別セット品です。回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいダブルアクション式です。用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています。
用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1・ポリッシングスポンジ×1寸法(mm)【取付ペーパー】125質量(g)1500電流(A)3.3消費電力(W)300コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226電源(単相/V)100パッド径(Φmm)123
ラビンオフセット ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセットダイワラビン(旧大和化成工業)
9,298税込10,228
1箱(5枚)
7日以内出荷
従来のラビンオフセットと比べて粗仕上げ用に粒度#24からラインナップを用意しました。耐久力も向上した製品になります。
用途キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度~軽度のサビ落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等寸法(mm)100×4.8×16(15)回転数使用限度:13,000rpm
ラビンオフセット ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセットダイワラビン(旧大和化成工業)
7,998税込8,798
1箱(5枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
従来のラビンオフセットと比べて粗仕上げ用に粒度#24からラインナップを用意しました。耐久力も向上した製品になります。
用途キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度~軽度のサビ落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等。寸法(mm)100×4.8×16(15)回転数使用限度:13,000rpm
手動式芝刈機 京セラ手動式芝刈機京セラ
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
用途芝の刈込み付属品グラスキャッチャー×1材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄刃数リール:5質量(g)6500刈込み幅(mm)300刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階)取扱説明書(0.93MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070走行タイプ手押式
絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)
5,198税込5,718
1丁
3日以内出荷
ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。ストレートタイプのブレード。特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。折り畳み式ナイフ、ガード付き、ハンドルに取り付けられているのでなくすことがありません。グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。ハンドルは滑り防止付き。
仕様替刃品番:2906115全長(mm)190質量(g)64刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁
ケーブルストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ケーブルストリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
手になじみやすく、疲れない独自のフォルムになっています。フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切り取ることができます。グリップには特殊樹脂を使用しています。特殊硬鋼線の精密研磨仕上げで切れ味が持続します。
用途ケーブル外径8~28mmに適用。仕様スペア刃内蔵材質樹脂、鋼材適合ケーブル外径(Φmm)8~28
エコチェンジビットコンクリートドリル5本組セット ハウスビーエムエコチェンジビットコンクリートドリル5本組セットハウスビーエム
3,500税込3,850
1セット(5本)
9日以内出荷
6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。トラスコ品番834-5379適合機種充電ドリル、充電インパクトドライバー、振動ドリルセット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本材質刃先:超硬チップ全長(mm)110有効長(mm)45シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35刃径(mm)3.5
エコチェンジビットコンクリートドリル替刃5本組 エコチェンジビット5本セット ハウスビーエムエコチェンジビットコンクリートドリル替刃5本組 エコチェンジビット5本セットハウスビーエム
2,498税込2,748
1セット(5本)
翌々日出荷
エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用替刃ビットです。6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。適合機種6.35軸インパクトドライバセット内容エコチェンジビット替刃3.4mm×5本、エコチェンジビット替刃4.3mm×5本、エコチェンジビット替刃3.5mm×5本材質刃先:超硬チップ全長(mm)75品名エコチェンジビット有効長(mm)45適合メーカー6.35軸インパクトドライバ
ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用) ヤナセ(柳瀬)ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用)ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1箱(5枚)
当日出荷
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。付属品センターキャップ(1箱に1個)トラスコ品番322-4759粒度240(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数72外径(mm)100羽根の長さ(mm)17穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーラップ ミニターワイヤーラップミニター
2,298税込2,528
1本
当日出荷
回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇所への作業を行ないます。交差穴、曲面の穴へのバリ取りに効果的で、また研磨剤を併用し、内径研磨工具としても使用できます。
トラスコ品番499-4124軸径(Φmm)2.34幅(mm)30全長(mm)70タイプ12本線最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛丈(mm)30毛材ピアノ線外径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.8
クールトップNEO ヤナセ(柳瀬)クールトップNEOヤナセ(柳瀬)
959税込1,055
1枚
5日以内出荷
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。砥材アルミナ穴径(Φmm)15外径(Φmm)100回転数(最高使用)13000rpm適合材鉄、ステンレスなどの一般金属、アルミなど
ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ 秋山産業ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ秋山産業
3,798税込4,178
1袋(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
荒研削用の鋭い砥粒と粘土質を混ぜ合わせたものを成型した研磨石主に金属の重研磨用適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状三角形
ASバレルメディア 光沢研磨 湿式バレル研磨用 AS-ACBシリーズ 秋山産業ASバレルメディア 光沢研磨 湿式バレル研磨用 AS-ACBシリーズ秋山産業
4,298税込4,728
1袋(1kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
球形で被加工物に余計な傷が入らない単結晶セラミック系研磨石光沢仕上げ用適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状球形
ASバレルメディア 仕上研磨 湿式バレル研磨用 AS-AUP-10シリーズ 秋山産業ASバレルメディア 仕上研磨 湿式バレル研磨用 AS-AUP-10シリーズ秋山産業
5,198税込5,718
1袋(1kg)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
丸みを帯びた不定形で、比重が大きく非常にタフなアルミナ系セラミック研磨石極微細な研削と光沢に近い仕上がり面の生成を両立適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状不定形適合寸法(mm)2.5~3
ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-AZC-7シリーズ 秋山産業ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-AZC-7シリーズ秋山産業
7,398税込8,138
1袋(1kg)ほか
7日以内出荷
荒研磨用のジルコニア粉末を練りこんだプラスチック系研磨石で高品質、高耐久モデル金属や樹脂の中研削用適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円錐形適合寸法(mm)Φ7×7
ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-ASR-8シリーズ 秋山産業ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-ASR-8シリーズ秋山産業
6,998税込7,698
1袋(1kg)ほか
7日以内出荷
比重が大きく緻密な結晶で非常にタフな高純度焼結アルミナ系セラミックを円筒状に成型した研磨石金属や樹脂の軽研削用適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円筒形適合寸法(mm)Φ2.6×5
ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-APL-6シリーズ 秋山産業ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-APL-6シリーズ秋山産業
5,198税込5,718
1袋(1kg)ほか
7日以内出荷
荒研磨用のジルコニアパウダーを練り込んだプラスチック系研磨石で、深い傷が入らず研磨時の発熱が少ない金属や樹脂の中研削用適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円錐形適合寸法(mm)Φ7×7
ASバレルコンパウンド 粉末 湿式バレル研磨用 AS-AC-Fシリーズ 秋山産業ASバレルコンパウンド 粉末 湿式バレル研磨用 AS-AC-Fシリーズ秋山産業
3,598税込3,958
1袋(800g)ほか
7日以内出荷
投入時の作業性が良好な粉末タイプ長時間研磨にも持続性があり、特に光沢仕上げの金属研磨全般に効果を発揮する適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
仕様投入量:水1Lに対して10~20mL形状粉末pH9PRTR法非該当
ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ 秋山産業ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ秋山産業
3,798税込4,178
1本(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
主に光沢用だが、洗浄用としても使用可能適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)アクリル樹脂やナイロン樹脂等の樹脂加工物の表面処理から、金属研磨全般にも対応するマルチユースタイプ。
仕様投入量:水1Lに対して10~30mL形状液体pH9PRTR法非該当
ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ 秋山産業ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ秋山産業
3,898税込4,288
1本(1L)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
主に光沢用だが、洗浄用としても使用可能適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)金属研磨全般に使える、環境に配慮したエコタイプ。
仕様●pH(l):8.7●投入量:水1Lに対して10~30mL形状液体PRTR法非該当
電子ディスクグラインダーセット エスコ電子ディスクグラインダーセットエスコ
44,700税込49,170
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・最大出力:1600W・砥石サイズ:外径125×穴径22mm・スピンドル径:M16×2.0・回転数:10,000rpm・電源:100V・1050W・12A・サイズ:309(W)×71(H)mm・重量:2.1kg・コード長:2.5m・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート切断砥石仕様:・砥粒…AZ・粒度…#46・硬度…R・入数…10枚・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm・最大回転数…12,223rpm・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:・粒度…#36・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm・最大回転数…11,000rpm・最高使用周速度…72m/s・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業にケース仕様:・サイズ:460×265×233(H)mm・重量:1.5kg・材質:ポリプロピレン・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,300税込27,830
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・100mm ディスクグラインダー本体×1・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・モーター:100V・720W ・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:2800~11000rpm・最大出力:960W ・コード長:2.5m・サイズ:104×263mm・重量:1.4kg ・替カーボンブラシ:EA813BZ-27・付属品:保護カバー、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速切断砥石仕様:・外径:105mm・穴径:15mm・粒度:#60・最大回転数:14500rpm・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用・高品質酸化アルミ砥粒・安全な両面補強タイプオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13750rpm・最大使用周速度:72m/s・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・重量:1040g・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
SP-60GE (C) 精和産業SP-60GE (C)精和産業
449,800税込494,780
1セット
4日以内出荷
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装一般エンジンエアレス高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス◆操作性の良いストレートサクションホース◆収納・移動性良いコンパクト台車◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)30m質量(kg)35出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps)最大吐出量(L/min)6.1常用圧力(MPa)最大)22適合塗料ラッカー ◎フタル酸樹脂塗料 ◎メラミン ◎アクリル ◎合成樹脂調合ペイント ◎ビニール塗料 ◎一般錆止塗料 ◎鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ×タールエポキシ(一般) ×単層弾性塗料 ×アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ×最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
SP-60GE (B) 精和産業SP-60GE (B)精和産業
429,800税込472,780
1セット
4日以内出荷
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装一般エンジンエアレス高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス◆操作性の良いストレートサクションホース◆収納・移動性良いコンパクト台車◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)20m質量(kg)35出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps)最大吐出量(L/min)6.1常用圧力(MPa)最大)22適合塗料ラッカー ◎フタル酸樹脂塗料 ◎メラミン ◎アクリル ◎合成樹脂調合ペイント ◎ビニール塗料 ◎一般錆止塗料 ◎鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ×タールエポキシ(一般) ×単層弾性塗料 ×アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ×最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
アングロン120 ミニターアングロン120ミニター
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:KP-036(Φ2.34)。ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。アングロン120/回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35【手元スイッチ】イエロー質量(g)264 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)9.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])630~6300定格電圧 DC V3~30
SP-70E (3/8C) 精和産業SP-70E (3/8C)精和産業
429,800税込472,780
1セット
4日以内出荷
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24Bノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車電源入力の確認が容易なパイロットランプ低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/エアレスガン(SG-24B)/ターンクリーンチップ(2350)/ボディーセット(ターンクリーン)/ブルーホース(3/8)30m質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
SP-70E (1/4B) 精和産業SP-70E (1/4B)精和産業
389,800税込428,780
1セット
4日以内出荷
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24Bノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車電源入力の確認が容易なパイロットランプ低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら