1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度のキセノンフラッシュランプを搭載したストロボ装置です。 14mmの大きな赤色LED表示のディスプレイです。 微調整が簡単に行える調整つまみを搭載しています。
寸法(mm)110×230×150 質量(kg)1.1 測定範囲50~35000rpm 精度±(0.05%rdg+2digit) 測定方式ストロボ方式 分解能0.1rpm(50~1000rpm) 1rpm(1000~9999rpm) 10rpm(10000~35000rpm) ランプキセノンフラッシュランプ 電源(AC V)100 50/60Hz 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)80以下
1個
57,980 税込63,778
翌日出荷