24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接触測定型の回転計です。1.0~6000.0 r/minの低速測定に対応しています。
用途機械・検査機の回転数確認。 測定範囲(min-1[r.p.m])[1.0~6000.0] 質量(g)170 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式接触式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×36×144 分解能0.1r.p.m 連続使用時間(時間)約30
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型回転速度計
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本 オートパワーオフ5分 使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。 付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式非接触・接触式 検出距離(mm)50~300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。 測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用) サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒 検出距離(mm)50~1000 分解能0.1r.p.m 連続使用時間(時間)約30 電源単4乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125 付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK品番219-63-79-12 トラスコ品番756-7421 寸法(mm)接触測定用アダプター 摘要オプション 質量(g)76 アズワン品番1-6393-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。 セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書 測定範囲1.0~6000.0r/min 質量(g)170 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式接触 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36 分解能0.1r/min 連続使用時間(時間)約30
1個ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大6桁、99999.9rpmまでの測定が可能なデジタル回転計。電池の消耗を防ぐ、オートパワーオフ機能付。ローバッテリ表示機能付。
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0.1~25000rpmまで幅広く計測可能なハンディータイプデジタル回転速度計。接触式タイプ。外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。専用キャリングケース付。
付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(円錐型2個、じょうご型1個)、延長棒(75mm)、速度計測6型ホイル(直径約49mm) 質量(g)340 電源単3形アルカリ乾電池2本 精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm 1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm 10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×63×46 計測範囲0.1~25000rpm
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三和電気計器回転計オプション(回転接触子)
エコ商品
速度計SE-9000用のオプション
適合機種SE9100 種別回転計オプション(回転接触子) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三和電気計器デジタル回転計
エコ商品
安定した測定ができる、持ちやすいデザイン。 非接触での測定距離は最大50cm。 別売のアタッチメント(ENC-3)を使用して接触式測定が可能。 MAX/MIN表示機能。 市販のカメラ三脚を使用して固定測定が可能。
用途回転体の回転速度、周速測定。 付属品反射マークシール(50枚)、携帯ケース : C-SE300、取扱説明書 種別デジタル回転計 質量(g)約218 電源R6P(単3形)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×210×50 使用環境5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと) 回転速度rpm:30.0~99999 rps:0.50~1600.0 反射検出距離約50 ~ 500 mm RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.29MB) 周速別売ENC-3要 m/min:3.0~1999.0 m/s:0.05~33.00 周期0.600~1999.0
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーDT-2100用回転速度計補用品接触子アダプタセット
エコ商品
補用品接触子アダプタセット
付属品速度計測ホイル(円周12型) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。 従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×58×27.4 測定範囲(r/min)6.0~99999.9 付属品スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース 質量(g)420(本体:140) 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式接触式(アダプタ使用)・非接触式 検出距離(mm)50~1000 サンプリング1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
1個ほか
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーデジタル回転速度計
反射テープによる非接触測定、アダプタを取り付けて接触測定の1台で2役。 分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。
付属品接触子アダプタ、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本、反射テープ1シート(35枚)、接触子(円錐型2個、じょうご型1個、速度計測6型ホイル)、延長棒(長:75mm)×1本 電源単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:170×63×46 本体質量(g)約290(電池含む) 測定精度6~8300rpm:±1rpm、8301~25000rpm:±2rpm、25001~99999rpm:表示値の±0.006%および±1rpm 材質(ケース)アルミダイキャスト 文字高(mm)12 計測距離50~300mm 表示桁数5桁 表示器LCD(液晶) 電池寿命(連続時間)約35時間 メモリー機能最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶 計測方式非接触式(反射テープに光を当てて反射光の周期を計測) ストップウォッチ測定可能範囲:0.1~999.9秒(0.06~600rpm) 計測時間約1秒(60rpm以下では1~10秒)
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)回転速度計 TKRT
エコ商品
レーザー式または接触式で回転速度と線速度を測定するタコメーターです。SKF TKRT 10は、レーザー式または接触式で回転速度と線速度を素早く正確に測定するタコメーターです。レーザーと各種接触式アダプターを装備しているため、多用途に使用でき、さまざまな用途に適しています。
用途回転機器の回転速度計測に。直線速度の計測に。 付属品接触アダプター3種、9V電池、反射テープ トラスコ品番564-1755 幅(mm)60 高さ(mm)160 奥行(mm)42 電源角形9Vアルカリ乾電池6F22、もしくは6V DC電源(別途準備要) 測定精度表示値の±0.05% ±1ディジット/表示値の±1% ±1ディジット(接触測定時) 検出距離(mm)50-500 分解能10000r/min(rpm)未満は0.1r/min(rpm)、それ以上は1r/min(rpm) 測定範囲(min-1[r.p.m])3~99999/2 ~ 20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

広い測定範囲を高精度に測定できます。狭い場所の計測(TM-4015延長光電プローブ)、接触式の計測(TM-5013)にて対応可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。 オートパワーオフキー操作より3分後 分解能0.1r/min 確度±0.01%±1digit 検出距離50~300mm
1個ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーハンディー回転速度計
エコ商品
低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。 最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。
計測方式接触子を回転体に当てて計測 表示桁数5桁 回転速度0.10~25000(rpm)、0.002~416.67(rev/s)、6~99999(rev/h) 速度0.05~12700(cm)、0.0005~127.00(m/s)、0.03~7620.0(m/min)、1.8~99999(m/h)、0.002~457.20(km/h) 寸法(長さ)0.5~99999(cm)、0.01~99999(m)、0.0002~99999(km) 仕様総回転数(rev):0.1~99999 測定精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm、1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm、10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm 計測時間1秒 メモリー機能最大計測値、最小計測値、最終計測値、ほか計測値10点 電源単3形アルカリ乾電池×2本 材質(ケース)アルミダイキャスト 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:183×63×46 本体質量(g)約340(電池含む) 付属品キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×2本、接触子(円錐形2個、じょうご形1個)、延長棒(長:75mm×1本)、速度計測12型ホイル(直径約97mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーDT-2100用低速用接触子アダプタ
エコ商品
低速用接触子アダプタ
付属品低速計測用接触子アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

三和電気計器接触測定用アタッチメント
エコ商品
デジタル回転計SE300用の接触測定用のアタッチメント。
付属品接触アダプタ、接触子(SE-A30)、周速リング(SE-A31) 適合機種SE300 種別接触測定用アタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,498 税込10,448
4日以内出荷

構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。 非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。 自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。 防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合TM7000、TM7010 セット内容ゴム測定子 3個、周速リング(外周1/10m)1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

小野測器ローラエンコーダ
エコ商品
ローラ式のライン速度計・測長計です。 ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性 スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用
仕様速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します) 付属品コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製) 質量(g)約400 電源(V)DC12±5%(100mA以下) 材質(ローラー部)芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90) 出力電圧(V)Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時) 出力方式トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上) 保護等級IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時) 周長(mm)200 出力波形2相方形波 取付穴径(Φmm)Φ10×2(間隔:20) 保存温湿度範囲(温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事) 起動トルク1mN・m 保存温度範囲(℃)-10~+65(但し、氷結・結露しない事) 耐衝撃(m/s2)196 耐振動(m/s2)19.6 RoHS指令(10物質対応)対応 位相差90±45° 慣性モーメント(kg・cm2)0.6 許容軸荷重(N)ラジアル:20
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AEAT-601xロータリ磁気エンコーダ. Avago Technologies製のAEAT-6010/6012磁気回転式エンコーダは経済的で、高性能のモジュールです。 これらの回転式エンコーダは10ビット又は12ビットの分解能を備えており、絶対角度位置を検出することで、モータからのフィードバックを正確に示すように設計されています。 使用されているハウジングは、組み立てや用途への統合が簡単です。 適した用途には、自動アセンブリライン、ロボット、機械工具、切断、インデックスコンベヤ、材料を一定の距離まで送り出す機械、光学スキャナ及びXYスキャナがあります。 これらの回転式エンコーダの他の用途には、流量計、ディスペンサ機器、医療、測定機器、計測があります。. 小型サイズなので、狭いスペースでの統合が簡単 3つのワイヤシリアルインターフェイスを使用することで、バイナリ形式の絶対位置データを提供できます。 非接触検出技術 信号調整は不要 電源: 5 V 最大シリアルクロック周波数: 1 MHz 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
仕様シャフトスタイル = プレーン軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = アブソリュートシャフト長さ = 8.5mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 12000rpm取り付け穴径 = 0.13mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(280個)
1,698,000 税込1,867,800
7日以内出荷

仕様4 mmシステム用PMS 250スライド式スリーブテストセット. コンタクト保護クランプタイプテストプローブ、安全わに口クリップなどが付属する包括的な4 mmスライド式スリーブ安全テストセットです。4 mm径のソケット及びプラグを使用するマルチメータやその他の機器と合わせて使用します。Hirschmann 4 mm安全システムの一部です。. 内容. Kleps 250コンタクト保護クランプタイプテストプローブ、回転グリップジョブジョー、最大4 mmのワイヤ及びピンをクランプするための柔軟な軸(赤と黒) PRUEF 2 Sコンタクト保護テストプローブ、絶縁及び酸化物層に穿刺するためのスレンダーステンレススチール製の先端(赤と黒) AK 2 B、細いワイヤの接触を保護する安全わに口クリップ、ボルト直径9.5 mmまでのクランプレンジ(赤と黒) MLB 100/1 Vコンタクト保護測定リード、両側でタワー構造にするための4 mmプラグ及び4 mmソケット、バネ式の絶縁スリーブはサイド取り付けのロッキングスプリング(長さ100 cm)への圧力によってのみ解放(赤と黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷