31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル回転計 モノタロウ 動画あり
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

デジタル回転計。 デジタル表示で操作簡単、接触、非接触でも測定可能です。 データーホールド機能、オートーパワーオフ機能 (約20分、接触測定ユニット装着時のみ)付き。 ローバッテリ表示。工作機械の回転軸の回転数確認に。 モーター、発電機の回転数確認に。
測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min) 測定方式接触/非接触切替可能 分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min) 表示範囲5桁デジタル表示
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。 付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式非接触・接触式 検出距離(mm)50~300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。 測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用) サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒 検出距離(mm)50~1000 分解能0.1r.p.m 連続使用時間(時間)約30 電源単4乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125 付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
1セットほか
989 税込1,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大6桁、99999.9rpmまでの測定が可能なデジタル回転計。電池の消耗を防ぐ、オートパワーオフ機能付。ローバッテリ表示機能付。
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様タイムベース:4MHz 付属品電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長、さ約60cm)、取扱説明書 材質本体:ABS、ネームプレート:PC、ボタン:シリコン、接触測定用ユニット(本体):ABS、接触測定用ユニット(回転部):POM、測定用アタッチメント:NBR、反射テープ:PET 寸法(mm)52(W)×34(D)×169(H) 測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min) 質量(g)約93(電池含まず) 電源9V電池(6F22)×1個(付属) 精度±(0.1rdg+2digits) 表示LCD表示、5桁 分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min) 電池寿命(連続時間)約10時間(連続使用、25℃時) 動作環境0~50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。) 測定距離5~30cm(非接触測定時) 保存環境-5~55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。) アズワン品番65-2167-50
1台
19,800 税込21,780
翌日出荷

測定範囲非接触:1/99,999rpm 接触:0.1/19,999rpm 仕様接触・非接触兼用タイプ 付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース サイズ60(W)×28(D)×175(H)mm 質量(g)190g 電源単3電池×2本(付属) 機能最大・最小値、 回転数速度・長さ測定 測定距離300/600mm(非接触時)
1個
68,000 税込74,800
翌日出荷

最大6桁・99999.9rpmまで測定可能です。
付属品単4電池(1.5V)×4本(テスト用付属)、反射テープ×10枚 使用温度範囲(℃)5~40 本体寸法(mm)58×28×122 本体質量(g)約140 精度±(0.01%rdg+1dgt) 表示6桁LCD表示 分解能0.1rpm レンジ6.0~99999.9rpm 測定距離(mm)50~300(反射テープ) サンプリング1.0秒~2.0秒/回 レンジ切替オートレンジ アズワン品番1-6393-01-20 校正証明書一般校正
1個
43,980 税込48,378
14日以内出荷

A-Gas Japan回転計
非接触タイプのリーズナブルなタコメータ。簡単で操作性が良い。電池消耗度表示。データホールド、オートパワーオフ機能。オートレンジ機能
仕様●クロック:クォーツ、4.0MHz●本体精度/回転数:0.1% rdg±2dgt 測定範囲10~99999RPM、自動レンジ切替 電源(V)006P(9乾電池×1 測定方式非接触式、LEDビーム 表示分解能回転数:0.001/0.01/0.1RPM 単位RPM ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80% RH以下 オートパワーオフ20分 消費電流DC約25mA 表示間隔1秒/回
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接触、非接触両用タイプのデジタル回転計です。 最大・最小値のメモリ機能を装備しています。
測定範囲回転:5~99999rpm(非接触)、0.5~19999rpm(接触)、周速:0.05~1999.9m/min 付属品反射テープ、キャリングケース、接触子、周速リング 寸法(mm)65×215×38 質量(g)300 電源単3電池×4(付属) 精度±(0.05%+1dgt) 測定方式非接触/反射光方式(白色LED)、接触
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷

マザーツールデジタル回転計
非接触・接触の両方式で測定可能な回転計。最終測定値、最大測定値、最小測定値を自動的にメモリし、任意に呼び出し表示。
用途さまざまな回転体の回転数や周速の測定に。 付属品ポジタイプRPM接触子×2・ネガタイプRPM接触子・反射テープ・お試し電池 寸法(mm)156×53×37 質量(g)200 電源単4形乾電池×4 測定精度±(0.1%rdg+1dgt) 検出距離(mm)50~1200 分解能0.1(<1000RPM)、1(≧1000RPM) 測定範囲(min-1[r.p.m])非接触式:5.0~99,999●接触式 :0.5~19,999 使用条件温度:0~50℃●湿度:0~80%RH(ただし結露のないこと)●風速:0.3m、s以上
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

RM-250 エクスポケット回転計 アズワン 動画あり
測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999 トラスコ品番363-3641 質量(g)118 電源単4乾電池×2本(別売) 測定方式非接触式 検出距離(mm)100~400 分解能0.1/1rpm アズワン品番2-3366-01
1個
13,100 税込14,410
欠品中

接触、非接触両機能付き。モータ、ファン、ギアポンプ、遠心分離機のメンテナンスに最適
仕様測定範囲:周速/0.05~1999.9m/min●精度:RPM/±(0.05%+1dgt)、周速/±(0.05%+1dgt)●メモリー:最終値、最大値、最小値●寸法:W75mm×H215mm×D38mm●重量(g):約260(電池別) 測定範囲(min-1[r.p.m])非接触式/5~99999、接触式/0.5~19999 アズワン品番61-8513-69-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
44,980 税込49,478
16日以内出荷

接触、非接触両機能付き。モータ、ファン、ギアポンプ、遠心分離機のメンテナンスに最適
仕様周速/0.05~1999.9m/min●精度:RPM/±(0.05%+1dgt)、周速/±(0.05%+1dgt)●メモリー:最終値、最大値、最小値●寸法:W75mm×H215mm×D38mm●重量(g):約260(電池別) 測定範囲(min-1[r.p.m])非接触式/5~99999、接触式/0.5~19999 アズワン品番61-8513-69-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
44,980 税込49,478
16日以内出荷

レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。 従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×58×27.4 測定範囲(r/min)6.0~99999.9 付属品スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース 質量(g)420(本体:140) 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式接触式(アダプタ使用)・非接触式 検出距離(mm)50~1000 サンプリング1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
1個ほか
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9 付属品接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個 質量(g)約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ 検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着) 出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下 測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り) 測定時間1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max)) 表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm) 電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時) 測定単位r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント) 負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上 変換方式10bit D/A 変換方式 警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。 保存温度範囲(℃)-10~50 反射検出距離20~300 ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min) オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示 回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 表示更新時間約1秒 メモリー機能最大20データ 周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用 積算機能入力信号のパルスを積算カウント 周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値) リニアニティ±1%/F.S. 出力更新時間50ms+1周期 時間以内 温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ) フルスケール設定誤差±0.5%/F.S. 出力論理正論理
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーデジタル回転速度計
反射テープによる非接触測定、アダプタを取り付けて接触測定の1台で2役。 分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。
付属品接触子アダプタ、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本、反射テープ1シート(35枚)、接触子(円錐型2個、じょうご型1個、速度計測6型ホイル)、延長棒(長:75mm)×1本 電源単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:170×63×46 本体質量(g)約290(電池含む) 測定精度6~8300rpm:±1rpm、8301~25000rpm:±2rpm、25001~99999rpm:表示値の±0.006%および±1rpm 材質(ケース)アルミダイキャスト 文字高(mm)12 計測距離50~300mm 表示桁数5桁 表示器LCD(液晶) 電池寿命(連続時間)約35時間 メモリー機能最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶 計測方式非接触式(反射テープに光を当てて反射光の周期を計測) ストップウォッチ測定可能範囲:0.1~999.9秒(0.06~600rpm) 計測時間約1秒(60rpm以下では1~10秒)
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)回転速度計 TKRT
エコ商品
レーザー式または接触式で回転速度と線速度を測定するタコメーターです。SKF TKRT 10は、レーザー式または接触式で回転速度と線速度を素早く正確に測定するタコメーターです。レーザーと各種接触式アダプターを装備しているため、多用途に使用でき、さまざまな用途に適しています。
用途回転機器の回転速度計測に。直線速度の計測に。 付属品接触アダプター3種、9V電池、反射テープ トラスコ品番564-1755 幅(mm)60 高さ(mm)160 奥行(mm)42 電源角形9Vアルカリ乾電池6F22、もしくは6V DC電源(別途準備要) 測定精度表示値の±0.05% ±1ディジット/表示値の±1% ±1ディジット(接触測定時) 検出距離(mm)50-500 分解能10000r/min(rpm)未満は0.1r/min(rpm)、それ以上は1r/min(rpm) 測定範囲(min-1[r.p.m])3~99999/2 ~ 20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

商品本体に、メーカーにて行った校正証明書・試験成績書・トレサビリティ・基準器公的証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
1台
80,980 税込89,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転速度測定範囲6.0~99999r/min - 低速回転から高速回転までをカバーするワイドレンジ。接触・非接触どちらでも測定できる両用タイプ。メモリー機能によりMax20データを保存。非接触式でも回転体の直径を設定するだけで、周速度測定が可能(接触式は周速リングを装着<KS-100/200>で可)。積算回転数のカウントが可能(接触式では1回転1カウント・非接触式では1反射マーク1カウントで99999までカウント)。アナログ出力・パルス出力を標準装備。AC電源にて使用可能(ACアダプタPB-7090使用時)。回転速度・周期・周速度の最大値・最小値のホールド機能。
仕様測定単位、回転速度:r/min、r/s、周速度:m/min、積算カウント:COUNT、周期:ms その他アナログ出力 測定範囲非接触方式、接触方式:r/min(Loレンジ):6.0~600.0、6.0~600.0、r/min(Hiレンジ):6~99999、6~20000、r/s:0.10~999.99、0.10~400.00、m/min:0.6~9999.9、0.6~400.0、COUNT:0~99999、0~99999、ms:0.6~9999.9、2.5~9999.9 質量(g)約220(本体のみ)、約282(接触アダプタ+回転接触子)/(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単4形乾電池(1.5V)×4個、または専用ACアダプタ(オプションPB-7090) 検出方式可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタHT-0502装着時) 出力電圧(V)パルス出力:Hi+4.5以上(反射マーク検出時)、Lo+0.5以下、出力論理:正論理、負荷抵抗:100kΩ以上 測定精度表示値( )×(±0.02%)±1カウント 表示値は小数点を除いたカウント値 アナログ出力出力電圧:0~1V/0~フルスケール(フルスケールは任意設定可)、変換方式:10bitD/A変換方式、リニアリティ:±1%/フルスケール、出力更新時間:50ms+1周期時間以内、温度安定度:±0.05%/フルスケール/℃(スパン&ゼロ)、設定誤差:±0.5%/フルスケール、負荷抵抗:100kΩ以上 測定時間1秒+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合周期時間の約2倍(Max)) 表示部液晶表示5桁、バックライト付(文字高さ/10.2mm) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×180.5×47.5(本体のみ)、66×237.2×57.5(接触アダプタ+回転接触子) 機能オーバレンジ:測定値が表示範囲を超えたときにオーバレンジ(ERRORマーク)表示 電池寿命32時間以上(バックライトOFF時)、8時間以上(バックライトON時) 保存温度範囲(℃)-10~+50 回転速度(r/min)Hi:6~99999、Lo:6.0~600.0(小数点1桁表示) 回転速度非接触式(反射マーク)、接触式(KS-300を使用) アズワン品番68-0728-87 ローバッテリー表示電池電圧が約4.5V以下になると警告マーク(LOWマーク)を表示 反射検出距離20~300mm ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(MIN) 回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 表示更新時間約1秒 メモリー機能最大20データ 周速度演算機能予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算(非接触式)<接触式で測定の場合は周速リングKS-100/200を使用> 積算機能入力信号のパルス数を積算カウント 周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

testo(テストー)TESTO465回転計
非接触、接触の2通りの回転測定ができます。 光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。 測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。 片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。 最大600mm離れた対象物を計測可能。
セット内容本体、電池 測定範囲1~99999rpm 外形寸法(mm)144×58×20 分解能0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm) 精度(%)測定値の±0.02 材質(ハウジング)ABS樹脂 バッテリー単3乾電池×2 電池寿命(時間)40 動作温度0~50
1台ほか
55,980 税込61,578
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドタコメーターTMシリーズと接触測定用アダプタのセットレーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。 シンプル操作モデルTM-7000と、プリスケール機能で周速リング無しで表面速度等が演算できる高機能モデルTM-7010からお選びください
付属品ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚 測定範囲6.0~99999.9rpm 校正証明書一般校正
1個
53,980 税込59,378
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO470回転計
非接触、接触の2通りの回転測定ができます。 光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。 測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。 片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。 最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様表面速度:(ディスク)0.1m 付属品反射シール 長さ(m)0.02~99000、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ 外形寸法(mm)175×60×28 分解能0.01rpm(1~+99.99rpm)、0.1rpm(100~+999.9rpm)、1rpm(1000~+99999rpm) 精度(%)測定値の±0.02 バッテリー単3乾電池×2 電池寿命(時間)40 速度(m/min)0.10~1999、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分 動作温度範囲(℃)0~50
1台ほか
74,980 税込82,478
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。
仕様付属品:ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N) 測定範囲(min-1[r.p.m])6.0~99999.9 アズワン品番1-2553-03-24 校正証明書JCSS校正
1台
66,980 税込73,678
15日以内出荷

testo(テストー)testo470 校正証明書付
光学式と接触式の両方で回転数を計測できます。単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。簡単計測方法切り替え。回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●速度:0.10~1999m/分、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分●長さ:0.02~99000m、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ●精度±1digit(長さ):0.02m(分解能による)●表面速度:ディスク0.1m●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:175×60×28mm●質量:190g 測定範囲(min-1[r.p.m])変調光線による光学式/1~99999、接触式/0.1~19999(回転軸直径により異なる) アズワン品番61-0105-36-20 校正証明書一般校正
1個
89,980 税込98,978
19日以内出荷

非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。Max.Min及び最終値表示(回転のみ)。FPR/RPM表示
測定範囲[回転数]5~99999RPM、[ストロボ]100~99999FPM 3レンジ 電源単3電池×4 測定精度±(0.1% F.S.+2dgt.) 表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上) 機能最終値表示、ストロボ:高効率オレンジLED光線、[照射時間]時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ 測定距離(mm)50~150 サンプリング1回/秒 ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80% RH以下 表示単位[FPM]フラッシュ数/分、[RPM]回転数/分
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

光学式と接触式の両方で回転数を計測できます。単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。簡単計測方法切り替え。回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●速度:0.10~1999m/分、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分●長さ:0.02~99000m、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ●精度±1digit(長さ):0.02m(分解能による)●表面速度:ディスク0.1m●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:175×60×28mm●質量:190g 測定範囲(min-1[r.p.m])変調光線による光学式/1~99999、接触式/0.1~19999(回転軸直径により異なる) アズワン品番61-0105-36-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
92,980 税込102,278
19日以内出荷

1個
55,980 税込61,578
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)