2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan回転計
1台で接触と非接触タコメータの機能
仕様●クロック:クオーツ式●測定距離(mm)/非接触回転計:50~300●測定範囲(RPM)/非接触回転計:10~99999●測定範囲/接触回転計:[回転接触子]0.5~19999RPM、[周速]0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング 付属品反射テープ×1、コーン×1、006P(9V)電池×1 測定範囲(非接触回転計)10~99999RPM、(接触回転計)回転接触子:0.5~19999RPM、周速:0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング 質量(g)90 電源006P(9V)電池×1 方式(クロック)クォーツ式 精度±(0.1%rdg±2dgt) 測定方式非接触・接触式 分解能0.001/0.01/0.1/1rpm、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min 機能データホールド値表示 測定距離(mm)(非接触回転計)50~300 ディスプレイ15×33mm液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×51×32
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

A-Gas Japan回転計
接触タイプのリーズナブルなタコメータ。簡単で操作性が良い。電池消耗度表示。データホールド、オートパワーオフ。オートレンジ機能
仕様クロック:クオーツ、4.0MHz 付属品006P(9V)電池×1、スペア回転ホイール、コーンアダプタ、ファンネルアダプタ、取扱説明書、保証書 測定範囲(回転数)10~99999RPM、(周速)1.0000~9999.9m/min自動レンジ切替 質量(g)約120(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 方式(クロック)クオーツ4.0MHz 精度(回転数)0.1%rdg±2dgt 測定方式接触式 表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1/1RPM、(周速)0.0001/0.001/0.01/0.1m/min 消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分) ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ、表示間隔:1秒/回 使用環境0~50℃、80%RH以下 測定範囲(m)[回転数]10~99999RPM、[周速]1.0000~9999.9/in (自動レンジ切替) 表示単位rpm、m/min、FT/min、Yd/min オートパワーオフ20分 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)143×50×33 表示間隔1秒/回
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷