21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

testo(テストー)回転計用反射シール
簡単計測方法切り替え。片手でできる簡単操作。 回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。
トラスコ品番819-3610 寸法(mm)150
1袋
5,898 税込6,488
翌々日出荷

1パック(10シート)
3,198 税込3,518
当日出荷

三和電気計器反射シール
エコ商品
回転計SE300用の反射シール。
用途回転速度を測定するために回転体へ反射シールをはります。 適合機種SE300 種別反射シール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

1セット(4枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

アズワン品番1-5682-12 仕様サイズ:90×10mm(10枚) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm) 30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき) 複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。 測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能) 測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)約90(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)129×62×26.4 電源単4形乾電池3本 検出方式可視光光電反射方式 検出距離(mm)20~300 連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて) 光源赤色発光ダイオード メモリー(個)10 測定単位r/min 警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示 保存温度範囲(℃)-10~55 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ パルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数) 受光素子フォトトランジスタ
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三和電気計器デジタル回転計
エコ商品
安定した測定ができる、持ちやすいデザイン。 非接触での測定距離は最大50cm。 別売のアタッチメント(ENC-3)を使用して接触式測定が可能。 MAX/MIN表示機能。 市販のカメラ三脚を使用して固定測定が可能。
用途回転体の回転速度、周速測定。 付属品反射マークシール(50枚)、携帯ケース : C-SE300、取扱説明書 種別デジタル回転計 質量(g)約218 電源R6P(単3形)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×210×50 使用環境5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと) 回転速度rpm:30.0~99999 rps:0.50~1600.0 反射検出距離約50 ~ 500 mm RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.29MB) 周速別売ENC-3要 m/min:3.0~1999.0 m/s:0.05~33.00 周期0.600~1999.0
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル回転計 モノタロウ 動画あり
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様(EA714KB用)替反射テープ、回転計用 エスコ品番EA714-10 テープ長さ(mm)90
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

夜間の視認性に優れた高輝度反射材を使用しています。柔軟性があり、曲面にもよくなじみます。
用途夜間の危険標示に
1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど 仕様封入レンズ型 材質アクリル系 厚さ(mm)0.3 取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
1箱(6枚)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)SW
規格M6X16 部品名称6カクボルト(+)SW 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.27MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.36MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.36MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.28MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.28MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.15MB) 図解NoSSA-E602 燃料タンク・燃料配管部品_No.19、MS653DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.10、MSA515R4C(10) カバークミタテ部品_No.13、BSM-1050SLT-LE 調圧モータ部品_No.9、BSM-1550L-22AU 調圧モータ部品_No.9、MS413R4CF(8.5) カバークミタテ部品_No.13、MKF-265H ギヤケース部品_No.24、MSA415R4C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.15、BSM-1310L オプション10 自動調圧キット部品_No.12、BSM-1510L オプション11 電動調圧キット部品_No.12、MSA513R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.6、MKF-266 ギヤケース部品_No.24、MSA413R4C 10 カバークミタテ部品_No.13A、MSA513R4C 10 カバークミタテ部品_No.13A、MS615R4CF(13) カバークミタテ部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.10など
1セット(10個)
459 税込505
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ステー
部品名称ステー 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 図解NoBSM-1550L-22DU 圧力計,回転計部品_No.26、BSM-1350L-18AUBK 圧力計,回転計部品_No.11、BSM-1550L-22AUBK 圧力計,回転計部品_No.11、BSM-1060SLT オプション3 (回転計 ターンブーム1.3M 3方切替ノズル 速度連動散布装置)部品_No.2、BSM-1350 1550L-3シリーズ 圧力計,回転計部品_No.11、BSM-1050SLT-LE オプション2 (回転灯 ターンブーム1.3M)部品_No.2、BSM-1065SLT-20BA オプション3 (回転計 シリンダ)部品_No.2、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ オプション 回転計部品_No.2、BSM-1065SLT-20HA オプション 3 (回転計 シリンダ)部品_No.2、BSM-1550L-22DUBK 圧力計,回転計部品_No.26、BSM-1065SLT オプション4 (回転計 自動調圧装置)部品_No.2、BSM-1550L-22AU 圧力計,回転計部品_No.11、BSM-1350L-18AU 圧力計,回転計部品_No.11、BSM-1350L-18DU 圧力計,回転計部品_No.26、BSM-1550L-18GK 圧力計,回転計部品_No.11、BSM-1350 1550L-2シリーズ 圧力計,回転計部品_No.11、BSM-1265SLT オプション4 回転計,自動調圧装置部品_No.2、BSM-1350L-18GK 圧力計,回転計部品_No.11、BSM-1365SLT-20HA オプション3 回転計,シリンダ部品_No.2、BSM-1350L-18DUBK 圧力計,回転計部品_No.26、BSM-1260SLT オプション3 回転計,ターンブーム1.3M,3方切替ノズル,速度運動散布装置部品_No.2
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タコメータ
規格ヒダリP45082A-000 部品名称タコメータ 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.54MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(0.56MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.56MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.56MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.61MB) 展開図22(0.51MB) 展開図23(0.5MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.56MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.58MB) 展開図31(0.55MB) 展開図32(0.58MB) 展開図33(0.55MB) 展開図34(0.72MB) 展開図35(0.72MB) 展開図36(0.56MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.56MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(0.7MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.37MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.77MB) 図解NoDB263 B ギヤケース部品_No.25、MSA415R4C-120(10) ハイカンクミタテ部品_No.25、MS515MC-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.25、GKB2403U 付属品部品_No.25、MS510RC-6K ハリマーク部品_No.25、BSD-5010LT 電装品部品_No.25、MS415R8CF-RV(8.5) オプション3部品_No.25、GKB2310EG 付属品部品_No.25、MSA613R2T-2K エンジン ファンカバー部品_No.25、DB233 L 付属品部品_No.25、BSD-6010LTP ユニバーサルジョイント部品_No.25、MSB151-A A専用部品_No.25、MS415MC-1(50HZ) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.25、MB265SPL 付属品部品_No.25、DB-S260-2C 背負枠部品_No.25、MSA415R4C-120(10) ハリマーク部品_No.25、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.25、MSA515R4CS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.25など
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
部品名称オイルシール 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.47MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.25MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.31MB) 展開図31(1.33MB) 展開図32(1.29MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.29MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.3MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.35MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.74MB) 図解NoSSA-G600 トランスミッション部品_No.32、SSA-F616MAT トランスミッション分解部品_No.22、SSA-F616MA メインミッション分解(1)部品_No.29、BSA-536シリーズ -A 搭載部品2部品_No.18、SSA-G540 トランスミッション部品_No.39、BSA-950シリーズ サブミッション組立部品_No.19、SSA-F616MAT メインミッション分解-1部品_No.29、BSM-1065SLT-20HA オプション 3 (回転計 シリンダ)部品_No.7、CGA-6 トランスミッション部品_No.39、SSA-F616VT トランスミッション分解部品_No.22、SSA-F616(4)-1 トランスミッション分解部品_No.22、SSA-F611 メインミッション(2)部品_No.36、SSA-S600DX 1997ネン トランスミッション部品_No.39、SSA-F617MAT-1 トランスミッション分解部品_No.22、SSA-F610I 1994ネン メインミッション(2)部品_No.36など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)メーターケーブル
規格P4603001200L 部品名称メーターケーブル 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.67MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.74MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(0.67MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoBSM-1220SLT-C2 希望付属品2部品_No.6、BSM-1300L ギヤケース部品_No.39、BSM-1020SLT-C2 希望付属品2部品_No.6、BSM-820L-DC ギヤケース部品_No.40、BSM-830L 1998ネン 計器パネル部品_No.13、BSM-1065SLT-20BA オプション3 (回転計 シリンダ)部品_No.4、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.18、BSM-1365SLT-20HA オプション3 回転計,シリンダ部品_No.4、BSM-1510L フレーム,スタンド,回転計部品_No.30、BSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.15、BSM-640SLT-B 14M オプション3 自動調圧装置 回転計部品_No.30、BSM-1350L-18GK 圧力計,回転計部品_No.20、BSM-1220L-D ギヤケース部品_No.40、BSM-1065SLT-20HA オプション 3 (回転計 シリンダ)部品_No.4など
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

規格ジクヨウ17 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.64MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.65MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(0.65MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(1.13MB) 図解NoSSA-α602 攪拌,テンション部品_No.9、BSM-1500L 撹拌部品_No.9、エクセル500 撹拌 テンション部品_No.9、MS650DR4 セイレツマキ部品_No.9、SSA-V600C 撹拌部品_No.9、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.56、SSA-S600 1997ネン メインミッション (2)部品_No.40、BSM-1365SLT-20HA オプション3 回転計,シリンダ部品_No.10、G-5S 535J 搭載部品(駆動伝達部)部品 Cガタトメワ ジクヨウ 17_No.27、BSM-1050SLT-20LA3U 撹拌部品_No.13、SSA-K400A 台車 走行テンション関係(新)部品_No.8、SSA-α600 台車(トランスミッション(2))部品_No.16、BSA-420JESG G-4S テンション部品_No.8、SSA-F610I 1991ネン テンションプーリ (動噴側)部品_No.19、SSA-α604MA 動力噴霧機-2部品_No.15、MX-501 テンション部品_No.7など
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW
規格M8X16(SM) 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.31MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.3MB) 展開図38(1.31MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.35MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.34MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.05MB) 図解NoBSM-630SLT-C2-2(14M) オプション10 (14M第3段ブーム ノズル)部品_No.14、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.11、BSM-840SLT-C2S 第2段ブーム部品_No.28、BSM-1070SLT(18) ブーム取付台部品_No.8、MJI-310 ボンネット リヤカバー部品_No.37、BSM-1050SLT-16SA3U マスト部品_No.28、SSA-α604MA フレーム,座席部品_No.20、BSM-1550L-18GK ストレーナボックス部品_No.18、BSM-1270SLT(18) ターンブーム部品_No.28、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.9、GB1001BG 巻車部品_No.37、BSD-5010LT 第1段ブーム 左部品_No.47、BSM-1060SLT 第1段ブーム部品_No.28、SSA-α1004 操作パネル部品_No.12、BSM-1065SLT ストレーナボックス部品_No.13など
1個
315 税込347
7日以内出荷

ギア溝は摩耗するとクリアランスが拡大し、シリンダーヘッドに大きなダメージを与える原因にもなりかねません。またオイルシールとの当り面が痩せ細るとオイル漏れも併発してしまいます。 タコメーター取り出し口を交換する際には是非同時に交換をおすすめします。
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷