20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シルバースタージャパンAI流現代囲碁
AI流の手法を実戦棋譜をもとに詳しく解説した囲碁学習ソフト。AI流の手法は人間とどこが違うのか、どこが強いのか、実戦棋譜をもとに詳しく解説し、AI流新戦法を習得できます。・AI流の手法 ・星への侵入 ・シマリの変遷 ・AI流新定石 ・AIの棋譜鑑賞 ・復習問題と練習問題集からなる全6巻セット。
対応OSWindows 10/8.1/7(32/64bit) 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー32bit 1GB以上/64bit 2GB以上 ディスク約235MB以上 使用CPUPentium 4 相当以上
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

誰もが知っている定番のボードゲーム、囲碁のポケッタブルモデルです。持ち運びに最適のサイズとなっており、いつでもどこでも手軽にプレイすることができます。
長さ(mm)186 幅(mm)112 厚さ(mm)20 ジャンルNAGAOKA BOARD GAME 初版年月2024/12/10
1冊
1,500 税込1,650
4日以内出荷

シルバースタージャパン大局観で勝つ囲碁の法則
AIの大局観を取り入れた現代碁にマッチした囲碁講座。AI出現後、今までにない発想や斬新な打ち方を頻繁に見かけるようになり、従来の固定観念は完全に崩壊しました。本ソフトは中盤を重点的に取り上げ、部分よりも常に碁盤を広く見る習慣を養い、大局観を磨いていくことを目標とした内容になっています。随所に取り上げたAI流の考え方と着手も勉強することによって、現代的な碁に対応できるようになり、間違いなく皆様の棋力アップに役立ちます。
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

収納に便利な折り畳み式です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)416×450 材質アガチス
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【本書の概要】 本書は学術論文(NatureやGoogleのサイト)などで提供されている難解なアルファ碁およびアルファ碁ゼロの仕組みについて、 著者がとりまとめ、実際の囲碁の画面を見ながら、 アルファ碁およびアルファ碁ゼロで利用されている深層学習や強化学習の仕組みについてわかりやすく解説した書籍です。 特にデュアルネットワークはまったく新しい深層学習の手法で国内外の技術者の関心を集めています。 本書を読むことで、最新AIの深層学習、強化学習の仕組みを知ることができ、 自身の研究開発の参考にできます。また著者の開発したDeltaGoを元に実際に囲碁AIを体験できます。 【増補改訂のポイント】 Chapter1から5の部分は、よりわかりやすく内容を加筆修正しています。 またChapter6はアルファ碁ゼロに対応しています。 改訂にあたり、色数も2Cに変更。よりわかりやすいビジュアルになっています。 【対象読者】 人工知能関連の開発者、研究者 【著者プロフィール】 大槻知史(おおつき・ともし) 2001年東京大学工学部計数工学科卒業。2003年同大学院新領域創成科学研究科複雑理工学専攻修士課程修了。 以降、機械学習・最適化などの研究開発に取り組む。ゲームAIプログラマとしては、2001年より、囲碁・将棋プログラムの開発に従事。 著者の開発した将棋プログラム「大槻将棋」は、2009年世界コンピュータ将棋選手権にて第2位。博士(情報理工学)。 【監修者プロフィール】 三宅陽一郎(みやけ・よういちろう) デジタルゲームの人工知能の開発者。京都大学で数学を専攻、大阪大学大学院物理学修士課程、 東京大学大学院工学系研究科博士課程を経て、人工知能研究の道へ。 ゲームAI開発者としてデジタルゲームにおける人工知能技術の発展に従事。 国際ゲーム開発者協会日本ゲームAI専門部会設立(チェア)、日本デジタルゲーム学会理事、芸術科学会理事、人工知能学会編集委員。 共著『デジタルゲームの教科書』『デジタルゲームの技術』『絵でわかる人工知能』(SBクリエイティブ)、 著書『人工知能のための哲学塾』(BNN新社)、『人工知能の作り方』(技術評論社)、 『ゲーム、人工知能、環世界』(現代思想、青土社、2015年12月)、 最新の論文は『デジタルゲームにおける人工知能技術の応用の現在』(人工知能学会誌 2015年、学会Webにて公開)。
ジャンル工学工業総記 分類専門 判型A5 ページ数323 著者名大槻知史 三宅陽一郎 初版年月2018/07
1冊
2,680 税込2,948
11日以内出荷

ミワックス碁石
材質碁石/プラスチック、碁笥/プラスチック
1箱ほか
4,898 税込5,388
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラウン[事務用品]将棋盤
材質ラワン 質量(kg)0.6 板厚(mm)11 外形寸法(横×縦)(mm)300×330 パッケージサイズ(mm)155×340×32 タイプ折盤
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

シルバースタージャパン香川愛生とふたりで将棋
女流棋士 香川愛生女流三段 企画・原案・出演の将棋ゲームです。 ペア対局:香川先生とペアを組んで、得意戦法を持ったペアと対局するモードです。ペア対局ならではのイベント会話や、駆け引きが楽しめます。 プレイヤーの手番で困った時は、「パス」機能を使うことで、香川先生に代わりに指してもらうことができます。 通常対局:コンピュータとの対局はもちろん、 人間同士の対局や棋譜入力、棋譜データをロードして棋譜の再生や対局の再開など、自由に将棋を楽しむことのできるモードです。本格AI+定跡300万手を搭載。 初心者向けの「入門」から「四段」までの幅広い難易度が選べます。対局中はヒントとまったが使用可能。 コンピュータが各局面、 各指し手を評価した形勢グラフを表示する機能もあり、練習、勉強、研究など、柔軟な用途に活用できます。香川先生の音声読み上げ機能もあります。 <その他 機能一覧>・定跡表示 ・ヒント表示・駒の利き表示・解析機能・16段階の棋力調整・手合割・王手警告・王手演出・悪手表示・駒の移動範囲表示・段と筋の表示・人間同士の対局・棋譜保存 将棋道場:得意戦法を持ったキャラクターと対局するモードです。入門者から有段者までの棋力の違いに加えて、それぞれの個性を持ったキャラクターとの対局は、通常対局とは異なる楽しさを味わえます。香川先生との対局も可能です。 将棋教室:全く将棋を知らない人でも1から将棋を学ぶことができる将棋教室を搭載。香川先生が、将棋の基本ルールや対局の流れなどを説明します。 学習内容を復習するための三択クイズもあります。わかりやすく、そして楽しく将棋について理解できる将棋教室で、将棋の実力をアップさせましょう。 詰将棋:1手詰から11手詰まで厳選の全100問を収録。脳を鍛えるパズルゲームとして初心者から有段者まで誰でも楽しく遊んでいただけます。
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

材質新桂製 質量(kg)1.3 板厚(mm)13 外形寸法(横×縦)(mm)416×450
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷

シルバースタージャパン遊んで将棋が強くなる! 銀星将棋DX2
初心者でも安心の将棋ソフト。駒の動きや基本的なルールから将棋を学べる「将棋教室」をはじめ、初心者でも楽しめる充実の機能を揃えています。今バージョンより、コンピュータの棋力に練習しやすい15級・13級を追加、対局中に使用した「囲い・戦法」を表示可能、囲い・戦法の解説を見ることができる「囲い・戦法図鑑」を搭載、レーティング対局で昇級・昇段時に認定状を発行、将棋道場のキャラクターが一新、将棋教室に手筋問題を追加、詰将棋の問題数を150問に増量、プロ棋士・女流棋士による読み上げ音声が収録されました(星野良生、山口仁子梨、山口稀良莉)。また、初心者から上級者まで幅広く楽しめる本格将棋ソフトとして、定跡300万手を搭載、「四段」から初心者向けの「入門」まで幅広い難易度設定で、将棋を勉強するために手ごろな強さの相手と対局したいというご要望と、ゲーム機で強い相手と対局したいというご要望を同時に叶える、幅広い難易度の設定が可能です。最下級の「入門」は駒の動かし方程度までしか分からない状態でも互角に対局出来る、初心者の練習相手として適度な強さです。最上級の「四段」では搭載された定跡300万手を使用することで、序盤では有段者に匹敵する実力を発揮します。更に、ご要望の多かった弱いレベル「15級」「13級」が新たに追加されました。練習相手に最適です。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

ミワックス将棋盤(足付)
材質木製 質量(kg)5.6 板厚(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)360×330
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

ミワックス碁盤 (足付)
材質木製 質量(kg)6.88 板厚(mm)55 外形寸法(縦×横)(mm)450×420
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

グリーンハウス21.45型マルチタッチディスプレイ
エコ商品、RoHS
USBハブ機能、DisplayPort搭載21.45型ワイドタッチパネル液晶ディスプレイ。静電容量式タッチパネルセンサー採用。10ポイントのマルチタッチに対応。将棋や囲碁などのマルチタッチに対応したゲームやイラストソフトが楽しめます。ピアノを弾くなど両手を使った操作も可能です。液晶背面にUSBポートを2ポート、側面に1ポートを内蔵しており、パソコン本体に手を伸ばす必要がなく、USBポートを使用できます。画面を15度~50度の範囲で調整できる自立スタンド付きで、タッチがしやすい角度に合わせることができます。ブルーライトカット機能付き
質量(kg)約3.9 消費電力(W)最大43(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:13.65(ENERGY STAR 標準) 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×約82×約313 コントラスト比3000:1 最大解像度1920×1080 (Full HD) 保証期間3年間 応答速度16ms 入力端子アナログRGB(mini D-Sub15)端子 × 1、DisplayPort端子(Ver.1.2)×1(HDCP対応)、HDMI端子 × 1(HDCP対応) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカーステレオスピーカー(2.5W × 2.5W)搭載 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) 色(本体)ブラック 画面サイズ21.45型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 パネル駆動方式VA 最大表示色1677万色相当(フルカラー) 輝度(cd/m2)250
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

材質プラスチック、マグネット 質量(g)570
1枚
3,798 税込4,178
翌々日出荷

誰もが知っている定番のボードゲーム、将棋のポケッタブルモデルです。持ち運びに最適のサイズとなっており、いつでもどこでも手軽にプレイすることができます。
長さ(mm)186 幅(mm)112 厚さ(mm)20 ジャンルNAGAOKA BOARD GAME 初版年月2024/12/10
1冊
1,500 税込1,650
4日以内出荷

凹みのある盤面でコマがズレにくい作り
仕様●サイズ:W228×H6×D183●材質:PP、PS、紙 アズワン品番65-8290-07
1箱(48個)
46,980 税込51,678
6日以内出荷

1個
3,700 税込4,070
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)