カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
さらに商品を絞り込む

「図面cad」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
HP純正(Q8003A)スタンダード普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q8003A)スタンダード普通紙HP(日本ヒューレット・パッカード)
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。材質木質繊維サイズA1枚数約53枚寸法(幅Wmm×長さLm)594×45白色度(%)160輝度1.1坪量(g/m2)80紙厚(μm)106光沢つや消し適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)91
ついてきなぁ!やさしい研修編機械設計の企画書と設計書と構想設計 日刊工業新聞社ついてきなぁ!やさしい研修編機械設計の企画書と設計書と構想設計日刊工業新聞社
2,200税込2,420
1冊
10日以内出荷
図面と文章の2頁見開き構成で、実際の作成事例(CAD図面も含めて)を用いて解説する。
ジャンル機械分類専門判型A5ページ数232著者名國井良昌初版年月2014/11/01
HP純正(Q1396A)スタンダード普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q1396A)スタンダード普通紙HP(日本ヒューレット・パッカード)
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。サイズA1長さ(m)45枚数約37枚寸法(幅Wmm×長さLm)610×45白色度(%)160輝度1.1紙質木質繊維紙厚(mm)0.106坪量(g/m2)80紙厚(μm)106光沢つや消し適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)91
HP純正(Q1397A)スタンダード普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q1397A)スタンダード普通紙HP(日本ヒューレット・パッカード)
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。材質木質繊維サイズA0枚数約37枚寸法(幅Wmm×長さLm)914×45白色度(%)160輝度1.1坪量(g/m2)80紙厚(μm)106光沢つや消し適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)91
HP純正(Q8004A)スタンダード普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q8004A)スタンダード普通紙HP(日本ヒューレット・パッカード)
12,290税込13,519
1本
3日以内出荷
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。材質木質繊維サイズA1枚数約106枚寸法(幅Wmm×長さLm)594×91.4白色度(%)160輝度1.1坪量(g/m2)80紙厚(μm)106光沢つや消し適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)91
HP純正(Q1398A)スタンダード普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q1398A)スタンダード普通紙HP(日本ヒューレット・パッカード)
10,290税込11,319
1本
3日以内出荷
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。材質木質繊維サイズB0枚数約30枚寸法(幅Wmm×長さLm)1067×45白色度(%)160輝度1.1坪量(g/m2)80紙厚(μm)106光沢つや消し適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)91
エスシーロック UL品 星和電機(SEIWA)エスシーロック UL品星和電機(SEIWA)
2,298税込2,528
1箱(10個)ほか
当日出荷から31日以内出荷
難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。 従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。 UL-514B認定製品(File No.E319359) CAD図面は<a href="http://www.seiwa.co.jp" target="_blank">Web</a>で公開しています。
グレー仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~85取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属) タジマツール(TJMデザイン)タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属)タジマツール(TJMデザイン)
729,800税込802,780
1台
翌々日出荷
マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP<br />初めてでも簡単に現場基準点が打てる<br />専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※AndroidTMスマートフォンが必要です<br />計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載<br />小型軽量・堅牢ボディIP67<br />厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込む<br />RTKポール、バイポッド標準付属
用途測量用GNSS質量(g)800(充電池込み)外形寸法(mm)Φ132×67消費電力(W)3.2電源内蔵リチウムイオン充電池3.7V、6300mAh、USBポートより給電(5V)精度リアルタイムキネマティック(RTK)測位:水平8mm+1ppm RMS / 垂直15mm+1ppm RMS、スタティック測位:水平2.5mm+0.5ppm RMS / 垂直5mm+0.5ppm RMSチャンネル数800ch / GPS・QZSS・Galileo・GLONASS・BeiDou連続使用時間(時間)RTK測位:12、スタティック測位:15防塵防水性能IP67耐衝撃性コンクリート上への自然落下1.2m、2mのポールでの転倒クリア動作温度(℃)-30~+70保管温度(℃)-40~+80インターフェイスWi-Fi(2.4GHz 802.11a/b/g/h))、Bluetooth(Ver4.2/2.1+EDR, 2.4GHz))、USB(Type-C 2.0)ストレージ8GB内蔵ストレージ
図脳RVコンバータ5 フォトロン図脳RVコンバータ5フォトロン
44,980税込49,478
1個
当日出荷
スキャナから取り込んだ紙図やイメージデータをCADデータに自動変換するラスタ/ベクタ変換ソフト。A3サイズまでの紙図面をスキャナで取り込み、CADで利用できるベクタデータに自動変換できる。簡単な設定で精度の高いCADデータに変換が可能。 青焼き図面や、日焼け、しみのある図面も簡単操作できれいにクリーニングが可能。AutoCAD形式やJw_cad、DXF、SXFなど、さまざまな形式での出力に対応し、漢字OCR機能で文字データの変換も簡単に行える。また、多彩なパラメータで、図面の種類に応じた変換精度を設定でき、パラメータに応じてかすれた線を直線として認識させ、微小なヒゲを変換対象から外したりすることが可能。 入力ラスタサイズは、A3サイズまで対応。入力ファイル形式は、TIFF、BMP、JPEG、CALS、SCL、図脳CAD形式(ZSD/ZFD/ZRD)に対応。出力ファイル形式は、DXF、AutoCAD形式(DWG)、Jw_cad形式(JWW/JWC)、SXF形式(SFC/P21)、HPGL、TIFF、BMP、図脳CAD形式(ZSD/ZFD/ZRD)に対応。
対応OSWindows 10/8.1/8(RTは除く)/7(32/64bit)、Vista/XP Pro・Home(SP2以上)(32bit)対応機種IBM PC/AT互換機メモリー512MB以上ディスク100MB以上使用CPUPentium 1GHz 相当以上
Jw_cadで学ぶ建築製図の基本 エクスナレッジJw_cadで学ぶ建築製図の基本エクスナレッジ
3,300税込3,630
1冊
5日以内出荷
建築基礎用語、図面の描き方、Jw_cadの操作が同時に学べる! 1建築製図の基本; 2Jw_cadの基本; 3作図の基本; 4製図の準備; 51階平面図をかく; 62階平面図をかく; 7屋根伏図をかく; 8断面図をかく; 9立面図をかく
初版年月2017/07/01分類一般判型B5ページ数271著者名櫻井良明
7日でおぼえるJw_cad エクスナレッジ7日でおぼえるJw_cadエクスナレッジ
3,200税込3,520
1冊
当日出荷
基本操作から作図・編集・印刷・データ変換のほかJw_cadの設定や独自機能まで実務に直結する操作方法を7日でマスター。知りたい操作がすぐわかる! 1日目基本操作をおぼえる; 2日目図形をかく; 3日目図形を編集する; 4日目応用操作; 5日目文字と寸法を記入する; 6日目図面の印刷とデータ変換; 7日目Jw_cadの設定と独自機能
初版年月2017/07/01分類一般判型B5ページ数223著者名富田泰二
フォトロン ラスタキット for 図脳RAPIDPRO Ver.2 フォトロンフォトロン ラスタキット for 図脳RAPIDPRO Ver.2フォトロン
249,900税込274,890
1本
8日以内出荷
「図面」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ<br /><br />2次元CAD「図脳RAPIDPRO」に高機能ラスタ編集コマンドをプラスして作業時間を大幅に短縮
その他PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』に準じます。パソコン動作環境『図脳RAPIDPRO22』がインストールされている環境。
建築/設備キット for 図脳RAPID Ver.5 フォトロン建築/設備キット for 図脳RAPID Ver.5フォトロン
17,980税込19,778
1本
10日以内出荷
建築・設備製図の決定版!「図面」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。 「建築/設備キット for 図脳 RAPID Ver.5」は、図脳 RAPID シリーズの 使いやすさに建築/設備製図機能をプラスするオプ ションソフトです。通り芯や柱、壁、建具などの建築躯体製図 特有の専用コマンドや、電気、水道などの設備製図に便利なコ マンドで、建築・設備製図の作業時間を大幅に短縮します。
仕様●必要ソフトウェア:『図脳RAPIDPRO22』もしくは『図脳RAPID22』がインストールされている環境。●その他:PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』/『図脳RAPID22』に準じます。●納品物・同梱物:証書のみ。インストーラーは、RAPIDPRO22/RAPID22側に格納されています。アズワン品番67-9264-59
シビルキット for 図脳RAPIDPRO Ver.2 フォトロンシビルキット for 図脳RAPIDPRO Ver.2フォトロン
72,980税込80,278
1本
9日以内出荷
土木製図の決定版! 「図面」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。 「シビルキット for 図脳RAPIDPRO Ver2」は、「図脳RAPIDPRO22」の 使いやすさに土木製図機能をプラスするオプションソフトです。縦断図/横断図の作成機能、擁壁展開図の自動作成や豊富な面積計算と表作成機能で、土木製図業務の効率を大幅に向上します。
仕様●必要ソフトウェア:『図脳RAPIDPRO22』がインストールされている環境。●その他:PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』に準じます。※大判ラスタ使用時は『図脳RAPIDPRO22』の動作環境より更にメモリが必要となる場合があります。●納品物・同梱物:証書のみ。インストーラーは、RAPIDPRO22/RAPID22側に格納されています。アズワン品番67-9264-60
上手な機械製図の書き方 技術評論社上手な機械製図の書き方技術評論社
1,880税込2,068
1冊
7日以内出荷
図面の書き方・読み方、製図記号の使い方といった基礎から、より実践的な材料の加工方法や表面の表し方、さらには3次元CADで注目の寸法公差や幾何公差に至るまで、機械製図の基礎知識がこの1冊でマスターできます。第1章 図面の基本第2章 図面を構成する要素とその表し方第3章 製図記号の使い方第4章 加工方法の表し方第5章 表面の表し方第6章 寸法公差の表し方第7章 幾何公差の表し方
ジャンル機械分類専門判型A5ページ数178著者名大高敏男初版年月2011/06
やさしく学ぶSOLIDWORKS エクスナレッジやさしく学ぶSOLIDWORKSエクスナレッジ
3,200税込3,520
1冊
7日以内出荷
製造業向け3次元CADソフト「SOLIDWORKS(ソリッドワークス)」の基本となる部品、アセンブリ、図面の作成方法を、初心者向けにやさしく解説した入門書です。誌面だけでも操作ができるように構成していますが、付録DVD-ROMに収録した動画で操作手順をすべて再現しています。初心者には敷居が高いといわれる3Dモデリングも、「紙面の解説」+「動画の操作確認」で確実に理解できます。これからSOLIDWORKSをおぼえようという方はもちろん、3次元CADに苦手意識を持ち、なかなか導入できなかった方にもおすすめです。※本書はSOLIDWORKS2017で解説しています。
初版年月2017/11/01分類一般判型B5ページ数286ジャンル機械著者名水越紀弥
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら