60℃以上のお湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。
生物分解性があり環境にやさしいPCL(ポリカプロラクトン)を使用しています。
一度成形して固まった物を作り直したい、と思ったときには、再びお湯につければ、再度成形が可能です。
色づけには5色がセットになったプラフレンドカラー(別売)を使用してください。
材質PCL(ポリカプロラクトン) 粒状
色白
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間30~60分(気温20~25℃)
標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm
危険物の類別非危険物
乾燥後は非常に硬くなり、表面の色はあせることなく鮮やかさを保ちます。ゆっくり乾燥しますので、あつかいやすいねん土です。
比重1.9g/m3
内容ねんど・芯材
科目図工
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
5分硬化(20℃の場合)
かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。
硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています
柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性耐水、耐熱、耐薬品
成分エポキシ樹脂、硬化剤、顔料
セット内容エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋
危険物の類別非危険物
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30
内容ねんど・芯材
比重1.7g/m3
科目図工
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
落としても割れない、着色・彫刻ができるねんど着色できる!彫刻もOK芯材も使えます。
色茶
内容ねんど・芯材
比重1.2g/m3
科目図工
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。
この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.34g
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
材質石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)165×90×35
質量(kg)1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
JIZAIは何度でも変形可能!現物にのせてドライヤーで温めると、カバーが完成。職場で簡単に改善アイテムが繰り返し作製できます。
プラスティックより柔らかく、ゴム版より強く、折れない、割れない!
樹脂製品の保護カバーに最適。衝撃に強く、製品をガード。現物合わせで型費不要。
引張強度(kg)105
伸び(%)781
引裂強度(kg/cm2)175
危険物の類別非危険物
硬度(ショア D)47
保護カバーやワーク固定治具など、用途に合わせて自由に成形できます。ドライヤーの熱で何度でも変形します。
材質樹脂
芯材との接着性が良く、また乾燥後ひび割れしにくいねん土です。ウルトラホワイトは着色が可能。グリーンとブラウンは乾燥後表面に水を付けて磨くと、深みのあるツヤがでます。
内容ねんど・芯材
比重1.5g/m3
科目図工
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。
その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。
厚くするほど透明感は減ります。
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
手につかず汚れない!思いのままに地面を造形できる新しい粘土。手軽に本格的なジオラマ製作に活用できる造形粘土です。小スケールのジオラマ制作に向いた粒の細かいタイプ。タイヤ跡や足跡も押し当てるだけでリアルに表現。地形の起伏やトンネルも簡単に表現芯材無しで高さのある造形が可能(そのまま固まるので、土煙などの表現も可能)。クラックの表現、混色、塗装も思いのまま粘土部分は柔らかいのでディテールの追加も簡単。色違いの粘土を混ぜ合わせることで調色が可能、また水性絵具や各種模型用塗料にも対応。さらにほかのコルッキーシリーズと混ぜ合わせ、粒のサイズ感を調節することで好みの質感を表現可能。自然乾燥で固まります
セット内容粘土×1、説明書×1
材質樹脂系中空体、石粉等
寸法(mm)128×205×15
1個
¥500
税込¥550
3日以内出荷
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。
従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。
硬化時間(分)30
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
こんなお得な商品も!
鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥699
税込¥769
塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車。足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車。ガラス面に付着する汚れや油膜。鳥の糞、虫、火山灰等の除去に
成分ポリオレフィン、セラミックパウダー他
危険物の類別非危険物
引っぱれば、どんな形にでもなる?!
軟らかくて加工がしやすく、ベタベタしないので手軽に使えます。
粘土と同じように形を色々変えたもので質量比べをしてみましょう。安価でコンパクトなので、児童一人ひとりで実験できます。
質量(g/個)約29
1パック(10個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質炭酸カルシウム、パルプ繊維粉、合成粘結剤、保存剤、防カビ剤、保水剤、水
質量(g)500(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×23×80
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
どろっとした触感できもちいい!絵の具を混ぜてカラフルな液体ねんどがつくれる!紙、布、ひもなどがそのままの形で固まるダンボールや木材などにも塗りやすい!
寸法(mm)Φ105×205
1個(3.5kg)
¥2,273
税込¥2,500
当日出荷
スメクタイトはサポナイトという膨潤性の高い粘土で、マグネシウム分を多く含む鉱物性の粘土です。スメクタイトを水に入れるとゲル状になりますが、振動を与えると水のようにサラサラなゾル状に変化します。しかし、静置しておくとまたすぐにゲル状に固まる不思議な素材です。水中では微細なコロイド粒子(1μm以下)に分散します。スメクタイトの水分散液は特徴的な流動特性(チクソトロピー性)を示します。振るとゾル状、静置するとゲル状に可逆的に変化します。
質量(g)50
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
混ぜて、固まるのが早いので作業性に優れています。(約10分間で硬化)主剤・硬化剤を混ぜて使用する粘土状成形剤です。主剤・硬化剤を混ぜて使用する粘土状成形剤です。 シリガム100グラムで、9センチ角(厚さ1センチ)のものが約2個分の型が作れます。 セット内容:シリコン主剤(基材)硬化剤(触媒)
用途造形用
材質ポリオルガノシロキサン、顔料
危険物の類別非危険物
手につかず汚れない!思いのままに地面を造形できる新しい粘土。手軽に本格的なジオラマ製作に活用できる造形粘土です。小スケールのジオラマ制作に向いた粒の細かいタイプ。タイヤ跡や足跡も押し当てるだけでリアルに表現。地形の起伏やトンネルも簡単に表現芯材無しで高さのある造形が可能(そのまま固まるので、土煙などの表現も可能)。クラックの表現、混色、塗装も思いのまま粘土部分は柔らかいのでディテールの追加も簡単。色違いの粘土を混ぜ合わせることで調色が可能、また水性絵具や各種模型用塗料にも対応。さらにほかのコルッキーシリーズと混ぜ合わせ、粒のサイズ感を調節することで好みの質感を表現可能。自然乾燥で固まります
セット内容粘土×1、説明書×1
材質樹脂系中空体、石粉等
寸法(mm)128×205×15
1個
¥500
税込¥550
3日以内出荷
手につかず汚れない!思いのままに地面を造形できる新しい粘土。手軽に本格的なジオラマ製作に活用できる造形粘土です。小スケールのジオラマ制作に向いた粒の細かいタイプ。タイヤ跡や足跡も押し当てるだけでリアルに表現。地形の起伏やトンネルも簡単に表現芯材無しで高さのある造形が可能(そのまま固まるので、土煙などの表現も可能)。クラックの表現、混色、塗装も思いのまま粘土部分は柔らかいのでディテールの追加も簡単。色違いの粘土を混ぜ合わせることで調色が可能、また水性絵具や各種模型用塗料にも対応。さらにほかのコルッキーシリーズと混ぜ合わせ、粒のサイズ感を調節することで好みの質感を表現可能。自然乾燥で固まります
セット内容粘土×1、説明書×1
材質樹脂系中空体、石粉等
寸法(mm)128×205×15
1個
¥500
税込¥550
3日以内出荷
手につかず汚れない!思いのままに地面を造形できる新しい粘土。手軽に本格的なジオラマ製作に活用できる造形粘土です。小スケールのジオラマ制作に向いた粒の細かいタイプ。タイヤ跡や足跡も押し当てるだけでリアルに表現。地形の起伏やトンネルも簡単に表現芯材無しで高さのある造形が可能(そのまま固まるので、土煙などの表現も可能)。クラックの表現、混色、塗装も思いのまま粘土部分は柔らかいのでディテールの追加も簡単。色違いの粘土を混ぜ合わせることで調色が可能、また水性絵具や各種模型用塗料にも対応。さらにほかのコルッキーシリーズと混ぜ合わせ、粒のサイズ感を調節することで好みの質感を表現可能。自然乾燥で固まります
セット内容粘土×1、説明書×1
材質樹脂系中空体、石粉等
寸法(mm)128×205×15
1個
¥500
税込¥550
3日以内出荷
手につかず汚れない!思いのままに地面を造形できる新しい粘土。手軽に本格的なジオラマ製作に活用できる造形粘土です。小スケールのジオラマ制作に向いた粒の細かいタイプ。タイヤ跡や足跡も押し当てるだけでリアルに表現。地形の起伏やトンネルも簡単に表現芯材無しで高さのある造形が可能(そのまま固まるので、土煙などの表現も可能)。クラックの表現、混色、塗装も思いのまま粘土部分は柔らかいのでディテールの追加も簡単。色違いの粘土を混ぜ合わせることで調色が可能、また水性絵具や各種模型用塗料にも対応。さらにほかのコルッキーシリーズと混ぜ合わせ、粒のサイズ感を調節することで好みの質感を表現可能。自然乾燥で固まります
セット内容粘土×1、説明書×1
材質樹脂系中空体、石粉等
寸法(mm)128×205×15
1個
¥500
税込¥550
3日以内出荷
スメクタイトはサポナイトという鉱物を主成分とするマグネシウム分の多い鉱物性の粘土です。スメクタイトを水に入れるとゲル状になりますが、振動を与えると水のようにサラサラなゾル状に変化します。しかし、静置しておくとまたすぐにゲル状に固まる不思議な素材です。
水中では微細なコロイド粒子(1μm以下)に分散します。スメクタイトの水分散液は特徴的な流動特性(チクソトロピー性)を示します。振るとゾル状、静置するとゲル状に可逆的に変化します。
セット内容スメクタイト、棒ビン(40mL)3本
容量(g)50
1セット
¥1,500
税込¥1,650
3日以内出荷
湯に浸けるだけで成形できる不思議なプラスチック。60℃以上の湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。プラフレンドの材質は、PCL(ポリカプロラクトン)で、生分解性があり環境にも優しい素材です。別売のプラフレンドカラーを使えば色を付けることもできます。
容量(g)250
1個(250g)
¥3,000
税込¥3,300
6日以内出荷
手につかず汚れない!思いのままに地面を造形できる新しい粘土。手軽に本格的なジオラマ製作に活用できる造形粘土です。小スケールのジオラマ制作に向いた粒の細かいタイプ。タイヤ跡や足跡も押し当てるだけでリアルに表現。地形の起伏やトンネルも簡単に表現芯材無しで高さのある造形が可能(そのまま固まるので、土煙などの表現も可能)。クラックの表現、混色、塗装も思いのまま粘土部分は柔らかいのでディテールの追加も簡単。色違いの粘土を混ぜ合わせることで調色が可能、また水性絵具や各種模型用塗料にも対応。さらにほかのコルッキーシリーズと混ぜ合わせ、粒のサイズ感を調節することで好みの質感を表現可能。自然乾燥で固まります
セット内容粘土×1、説明書×1
材質樹脂系中空体、石粉等
寸法(mm)128×205×15
1個
¥500
税込¥550
10日以内出荷
関連キーワード