ステンレス製で耐食性に優れています。
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
形状固定車
車輪幅(mm)26
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)55×28
取付座A×B(mm)70×47
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
形状固定車
型式320SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
トラスコ品番440-5781
車輪幅(mm)32
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(mm)80×45
取付座A×B(mm)115×80
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.02MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,798
税込¥5,278
26日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
トラスコ品番440-5561
車輪幅(mm)32
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(mm)80×45
取付座A×B(mm)115×80
ストッパーなし
取付高H(mm)144
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.02MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,998
税込¥5,498
20日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
材質(金具)ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
型式320ER固定車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320E、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
型式320ER固定車
取付方式平付固定
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
自在車320S・315Sと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
形状固定車
型式320SR固定車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
形状固定車
型式320ER固定車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状固定車
型式SUS-ER型固定車
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
トラスコ品番336-5181
材質本体:ステンレス、車輪:ウレタン
タイプ固定式
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)132
取付ピッチY(mm)68(71)
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)100
取付座A(mm)90
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)68(71)
取付座B(mm)90
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(B入)車
トラスコ品番440-5684
車輪幅(mm)32
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(mm)80×45
取付座A×B(mm)115×80
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.02MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,298
税込¥3,628
20日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
形状固定車
荷重種別中荷重
偏心(mm)-
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
取付高H1(mm)250
自重(g)3120
最大荷重(daN)400
タイヤ幅R(mm)42
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・KABZ型ステンレス製ストッパー付固定金具付きのキャスターです。・車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・金具は、オールステンレス製(SUS304[18-8 STAINLESS])です。・板ばねもバネ用ステンレス鋼板を使用しており、錆びにくく、耐腐食性に優れています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:12
取付穴径d11
自重(g)920
最大荷重(daN)130
タイヤ幅R(mm)35
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
・KABZ型ステンレス製ストッパー付固定金具付きのキャスターです。・車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・金具は、オールステンレス製(SUS304[18-8 STAINLESS])です。・板ばねもバネ用ステンレス鋼板を使用しており、錆びにくく、耐腐食性に優れています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:10
取付穴径d9.5
自重(g)490
最大荷重(daN)80
タイヤ幅R(mm)32
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:10
取付穴径d9.5
自重(g)420
最大荷重(daN)120
タイヤ幅R(mm)32
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:10
取付穴径d9.5
自重(g)440
最大荷重(daN)100
タイヤ幅R(mm)32
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)3530
最大荷重(daN)500
タイヤ幅R(mm)42
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:10
取付穴径d9.5
自重(g)440
最大荷重(daN)150
タイヤ幅R(mm)26
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2520
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)3620
最大荷重(daN)400
タイヤ幅R(mm)42
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:177●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)1770
最大荷重(daN)180
タイヤ幅R(mm)42
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:10
取付穴径d9.5
自重(g)550
最大荷重(daN)120
タイヤ幅R(mm)32
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:10
取付穴径d9.5
自重(g)390
最大荷重(daN)70
タイヤ幅R(mm)32
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:10
取付穴径d9.5
自重(g)360
最大荷重(daN)100
タイヤ幅R(mm)32
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)1780
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2110
最大荷重(daN)160
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:177●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)樹脂製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)1570
最大荷重(daN)145
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:10
取付穴径d9.5
自重(g)460
最大荷重(daN)150
タイヤ幅R(mm)24
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)樹脂製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)1820
最大荷重(daN)175
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2730
最大荷重(daN)400
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:12
取付穴径d11
自重(g)770
最大荷重(daN)150
タイヤ幅R(mm)32
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ