商品豆知識
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
形状固定車
荷重種別中荷重
偏心(mm)-
取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
荷重種別重荷重
使用軸受鋼板製ベアリング入り
車輪タイプ単輪
重い荷物も楽々運べる抜群の軽さ
KH型重荷重用固定金具付きのキャスターです。
始動抵抗が小さい
車輪の摩耗が小ない(耐摩耗性能)
材質(車輪)リッチウレタン
質量(g)2730
シャフト径(Φmm)20
取付穴径(Φmm)11
取付高H(mm)198
プレート寸法F1×F2(mm)140×96
材質(軸受)鋼鉄製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)100/56
最大荷重(kg)510
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。
自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式、低床式
荷重種別重荷重
リム幅(mm)50X2
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)127.5
特性静音、耐摩耗性
取付穴径(mm)14
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
シャフト緩み止め割ピン仕様
使用軸受鋼板製ベアリング入り
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ポリウレタン
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
寸法d(mm)20
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
用途重量物運搬用双輪キャスター
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)75℃
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用双輪キャスター
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)65°
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
用途重量物運搬用車輪キャスター
硬度(タイヤ)ショアA75℃
ベアリングボールベアリング
取付穴(mm)11
耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986LC-200
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン
質量(kg)1.9
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
硬度ショアA98°
寸法d(mm)20
全高(mm)235
耐荷重(kg)300
ベアリングプレーンベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~70
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
寸法d(mm)20
全高(mm)190
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
用途牽引作業に適しています
仕様プレート式、固定式
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン
仕様固定、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LL-200
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
質量(kg)1.6
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986JD-160
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)202
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
仕様固定、ローラーベアリング
エスコ品番EA986HX-200
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
仕様プレーンベアリング、固定
エスコ品番EA986HL-150
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)1.7
車輪幅(mm)50
全高(mm)197
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥8,770
税込¥9,647
翌日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
材質(車輪)ポリウレタン
仕様プレート式
材質/仕上金具:スチール
車輪幅(mm)50
取付穴径P(mm)M10
仕様固定、プレーンベアリング
エスコ品番EA986JR-3
材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)
車輪幅(mm)50
全高(mm)125
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986JJ-250
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)50
全高(mm)295
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986JD-200
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)245
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
グリース・アルコール・塩などに対して抵抗力があり、耐摩擦・強い衝撃にも耐えうる。
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986KV-200
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)3.2
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
寸法d(mm)25
全高(mm)245
耐荷重(kg)1250
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~80
寸法n(mm)60
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986JJ-200
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
耐荷重(kg)400
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
仕様プレーンベアリング、固定
エスコ品番EA986HL-200
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)2.2
車輪幅(mm)50
全高(mm)245
耐荷重(kg)600
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GA-200
材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)60(ハブ)
質量(kg)0.9~2.8
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(プレート)
硬度ショアA65°±3°
全高(mm)235
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
車軸径(mm)20
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
グリース・アルコール・塩などに対して抵抗力があり、耐摩擦・強い衝撃にも耐えうる。
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986KV-150
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)2.7
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
寸法d(mm)25
全高(mm)200
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~80
寸法n(mm)60
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
仕様固定、ローラーベアリング
エスコ品番EA986JA-200
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様固定、ローラーベアリング
エスコ品番EA986HX-160
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)195
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
トラスコ品番868-2852
軸径(Φmm)12
荷重種別重荷重
リム幅(mm)50
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)63
取付穴径(mm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
グリース・アルコール・塩などに対して抵抗力があり、耐摩擦・強い衝撃にも耐えうる。
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986KV-125
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)2.3
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
寸法d(mm)20
全高(mm)170
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~80
寸法n(mm)45
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。
EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。
EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム(SBR)
トラスコ品番123-5590
軸径(Φmm)12
荷重種別重荷重
リム幅(mm)50
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)63
取付穴径(mm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986N-150
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)190
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
仕様固定
エスコ品番EA986HN-200
材質金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)3.3
車輪幅(mm)50
全高(mm)245
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986N-200
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
仕様固定
エスコ品番EA986HN-175
材質金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)2.6
車輪幅(mm)50
全高(mm)220
耐荷重(kg)500
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ